「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。初心者用エアブラシです。手軽に始めてみたい方に。
用途DIY用、ホビー用
ノズル口径(Φmm)0.4
仕様ダブルアクション
付属品5mLメタルカップ、エアーホース(1.5m M5×M5)、アダプター(PT1/4×M5)、22mLボトル(吸上管付)、レンチ(7mm)、ハンガー
接続口径M5(PT1/4) ※( )内はアダプター、エアホースを使用した場合。
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3
容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7
仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)
セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ
接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)
電源(V)単相100
制御方式オート運転スイッチ
本体質量(kg)3.4
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190
モーター出力(W)110/100
制御圧力(MPa)0.25~0.40
コイル長(m)(ホース)2.5
運転時間(分)(連続)20
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)Φ0.3
接続口径Rc1/8
DIY用小形スプレーガン。
用途DIY用小形スプレーガン。
材質(カップ)ナイロン
材質(本体)アルミニウム(表面処理:クロームメッキ)
質量(g)330
空気使用量(L/min)120~160
塗料噴出量(mL/min)80~100(※塗料粘度により異なります。)
吹付空気圧力(MPa)0.2~0.3
カップ容量(mL)100
ノズル口径(Φmm)1
塗料供給方式重力式
空気接続口プラグ
1個
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。先端チューブが激しく揺れ、幅広い範囲を一気にエアーブロー。
ホコリ・泥・雪などを広範囲に吹き飛ばします。
振り幅調整機構付き。
空気使用量(L/min)120~250
供給空気圧力(MPa)0.3~0.6
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。洗浄液などを付属チューブから吸上げてエアーとミックスして吹き付けます。
機械部品・スポット洗浄・エンジンクリーナとしてお使いいただけます。
傷防止ラバー付き。
空気使用量(L/min)80~250
供給空気圧力(MPa)0.3~0.6
チューブ長さ(m)1.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
関連キーワード