カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • AIRREX(アネスト岩田)
  • トスマック(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 近畿製作所(1)
  • ケルヒャー(1)
  • 日平機器(1)
  • ジョプラックス(1)
  • 栗田製作所(1)
  • BeHAUS(1)
  • WTB(1)
  • ブランドをもっと見る

「エアーガン用コイルホース」の検索結果

特価
本日10月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ミニタンク AIRREX(アネスト岩田)ミニタンクAIRREX(アネスト岩田)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります<br />自動車用空気入れに接続すると、電気・電池が無くても、エアーブラシ塗装ができます。コンプレッサと接続すると、脈動防止によるエアーの安定供給ができます。ドレン(水分)除去により塗装品質が向上します。自転車用空気入れアダプター付です。エアーコイルホースの長さは2.5mです。エアーブラシホルダー付きです。
用途エアーブラシ塗装用。接続口径G1/8(Sねじ)質量(g)1800タンク容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×190空気圧力(MPa)(最高)0.45
エアーブラシコンプレッサーセット AIRREX(アネスト岩田)エアーブラシコンプレッサーセットAIRREX(アネスト岩田)(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)電源(V)単相100制御方式オート運転スイッチ本体質量(kg)3.4吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190モーター出力(W)110/100制御圧力(MPa)0.25~0.40コイル長(m)(ホース)2.5運転時間(分)(連続)20
エアーツール3点セット AIRREX(アネスト岩田)エアーツール3点セットAIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります<br />お買い得なタイヤチャック、エアーダスター、ホースのエアーツール3点セットです。コンプレッサと、このセットでゴミ飛ばし、タイヤ空気入れに活躍します。5mのコイルホース付です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去やタイヤ空気入れ等。仕様(タイヤチャック)ラバーガード付き圧力計装備セット内容コイルホース・エアダスター・タイヤチャック長さ(m)5外径×内径(Φmm)(コイルホース)=8×5口径(Φmm)(エアーダスター射出)2.2空気使用量(L/min)(エアーダスター)90空気圧力(MPa)(エアーダスター)0.6コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら