絞り込み
ブランド
- 山洋電気
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,865)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,020)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,646)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,065)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,567)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,649)
- ホンダ(562,516)
- ミツビシ(138,012)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,487)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 山洋電気
- 10ページ目
10ページ目: 山洋電気のすべての商品

5層ステッピングシステム モータ
山洋電気¥89,980~税込¥98,978~1台5日以内出荷装置を小型化。 モータとボールねじが一体化されているため装置を小型にできます。 業界トップの最大推力450Nを実現しました。 業界トップのストローク長80mmを実現しました。用途半導体製造装置、一般産業機械、工作機械、搬送機器など種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相位置決め精度(mm)±0.02ロストモーション(mm)0.1
5層ステッピングシステム DCドライバ
山洋電気¥3,698税込¥4,0681台5日以内出荷外付け回生抵抗器。 回生エネルギーにより電源電圧が規格値を超える場合は、外付け回生抵抗器を接続し,電源電圧が規格値以内になるようにご使用ください。定格電力(W)60(アルミヒートシンク 210×120×t2取り付け)公称抵抗値(Ω)20
5層ステッピングシステム ドライバ
山洋電気¥27,980税込¥30,7781台12日以内出荷静止角度誤差が±0.05度ですので、高精度な位置決めができます。 低騒音。高精度の電流検出により、従来品に対して速度変動を50%低減しました。用途半導体製造装置、一般産業機械など質量(kg)0.23外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48±10%機能パルス入力方式(1入力方式/2入力方式)、低振動モード(低振動動作/マイクロステップ動作)、分解能(2相モード/5相モード),出力信号(相原点モニタ/アラーム)、運転電流、ステップ角度表示LED電源モニタ、アラーム表示(主電源電圧低下、主電源過電圧、回生異常、過電流異常、ハードウェア異常)保護機能過電流保護定格電源電流(主回路)3A結線方式新ペンタゴン結線適合フランジ幅(mm)(標準モデル)28角・42角・60角・Φ86、(低バックラッシュギヤ付きモデル)42角・60角・Φ86、(スパーギヤ付きモデル)28角、(ハーモニックギヤ付きモデル)28角・42角・60角・Φ86、(電磁ブレーキ付きモデル)42角・60角・Φ86
5層ステッピングシステム モータ
山洋電気¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷減速比100種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源五相端末仕様リード線出し定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.0072ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□28モータ長(mm)70.7
5層ステッピングシステム モータ
山洋電気¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷減速比50種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源五相端末仕様リード線出し定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.0144ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□28モータ長(mm)70.7
5層ステッピングシステム モータ
山洋電気¥8,498税込¥9,3481台109日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源五相端末仕様リード線出し定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□28最大静止トルク(N・m)0.078以上(4相励磁時)モータ長(mm)51.5
5層ステッピングシステム モータ
山洋電気¥7,798税込¥8,5781台102日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源五相端末仕様リード線出し定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□28最大静止トルク(N・m)0.041以上(4相励磁時)モータ長(mm)32