絞り込み
ブランド
- 山洋電気
- モノタロウ(66)
- RS PRO(13,745)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,116)
- Panasonic(パナソニック)(6,956)
- AMPHENOL(5,465)
- VISHAY(4,722)
- フエニックス・コンタクト(4,104)
- WURTH ELEKTRONIK(3,981)
- omron(オムロン)(3,703)
- 日本モレックス(molex)(3,456)
- SIEMENS(3,349)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,652)
- YAGEO(2,637)
- KEMET(2,285)
- IDEC(和泉電気)(2,204)
- BOURNS(1,997)
- SAMTEC(1,956)
- MICROCHIP(1,893)
- onsemi(1,873)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価

San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SanACE ACファン(プラグコード付属)
山洋電気(28件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000
San Ace ACファンモータ
山洋電気(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から52日以内出荷形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
San Ace ACファンモータ
山洋電気(17件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷から16日以内出荷適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
SanAce DCファン
山洋電気(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
SanACE ACファン
山洋電気(12件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターくま取りモータ入力電圧(V)AC100入力方式リード線導体部材質(フレーム)アルミニウム保護機能拘束時焼損保護機能使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)60×60保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
SanACE 標準ファン
山洋電気(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)90種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)60×60
ACファンモータ
山洋電気(5件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷から82日以内出荷厚さ(mm)51質量(g)1000タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ入力方式端子最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)27/25最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)Φ170×150保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SanACE ACファン
山洋電気(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷形状角形厚さ(mm)51質量(g)1100種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ入力方式端子最大風量(m3/min)7.2/8.5(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム音圧レベル(dB)56/60(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)37.5/33最大静圧(Pa)156.8/166.6(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)160×160保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2850/3350(50Hz/60Hz)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)
山洋電気(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から60日以内出荷冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン
SanAce ACファン
山洋電気¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷質量(g)290最大風量(m3/min)0.95/1.1材質(フレーム)アルミニウム最大静圧(Pa)39.2/49.0フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100フレーム(mm)92最大風量(CFM)33.6/38.9期待寿命(時間)25000/60℃ (56000/40℃)
冷却ACファンSan Ace(交流電源用)
山洋電気¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から9日以内出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX)RoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)25000
DCサンエース DCファン 109P □40×10厚
山洋電気(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から52日以内出荷仕様リブ付き形状角形厚さ(mm)10質量(g)19種類DCファン使用温度範囲(℃)-10~+60材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
DCサンエース DCファン 109P □40×28厚
山洋電気(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から92日以内出荷形状角形厚さ(mm)28種類DCファンサイズ(mm)40×40
DCサンエース DCファン 109P □60×15厚
山洋電気(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から12日以内出荷形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)60×60
静音ファン San Ace
山洋電気(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から10日以内出荷冷却性能はそのままで、騒音を抑えたファンです。用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)特性静音期待寿命(時間)40000/60℃
冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)
山洋電気¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から75日以内出荷防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
DCサンエース DCファン 109P □40×15厚
山洋電気(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から23日以内出荷形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)40×40
San Ace ACファンモータ
山洋電気(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から32日以内出荷適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)290種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)92×92保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
DCサンエース ブロアファン
山洋電気¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から9日以内出荷厚さ(mm)30質量(g)100角寸法76センサーパルスセンサ付材質(フレーム)樹脂(難燃グレード UL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレード UL94V-1)
DCサンエース 低消費電力ファン
山洋電気(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から102日以内出荷形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
ACファン(プラグコード付属)
山洋電気¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。RoHS指令(10物質対応)対応
ACDCファン 9ADタイプ
山洋電気(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷低消費電力。メーカーACファンの従来品と比べ、消費電力を約72%低減。 長寿命。メーカーACファンの従来品と比べ、期待寿命は約2.4倍の60,000時間(約6年)に向上。 ワイドレンジ。定格電圧AC100V~240Vで、AC100V系AC200V系どちらでも使えます。 入力電圧が異なっても回転速度は一定です。形状角形厚さ(mm)38種類ACファン/DCファン使用温度範囲(℃)-20~+75周波数(Hz)50/60定格電流(A)0.08モーターブラシレスDCモータ入力電圧(V)AC100~240最大風量(m3/min)3材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)音圧レベル(dB)42使用電圧範囲(V)90~264最大静圧(Pa)84材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式拘束時焼損保護機能定格入力(W)4.4定格回転速度(min-1[r.p.m])3250期待寿命(時間)60000(60℃)、90000(40℃)