絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
382件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアフローテスター 山洋電気

    エアフローテスター

    山洋電気
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    91日以内出荷
    通風抵抗(装置内部の風の流れにくさ)を測定できます。装置にファンを実装したときの、装置内に流れる動作風量を測定できます。ファンの特性を表す、風量-静圧特性を測定できます。測定結果を熱設計などのシミュレーションに使用することで、装置に最適なファンをかんたん、かつ的確に選定できます。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却の選定、空気の送風、循環、拡散の測定。トラスコ品番835-4190セット内容測定用ノズルセット、樹脂取付板(5枚)、接続ダクト、AC電源ケーブル(2.5m)、専用USB通信ケーブル材質本体/測定ノズル/ダクトホルダー:樹脂、ボードホルダー:アルミ、ポール/フィンガーガード:金属質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ3 0735
  • DC 電源入力 セットモデル マルチ入力タイプ モータ 山洋電気

    DC 電源入力 セットモデル マルチ入力タイプ モータ

    山洋電気
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    92日以内出荷
    仕様(入出力信号ケーブル)シールドあり種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)32×160×95電圧(V)24/48電源直流分解能(エンコーダ分解能)500P/Rケーブル長(mm)500サイズ(mm)□60モータ長(mm)113.6瞬時最大出力トルク(N・m)1.3モデル電磁ブレーキ付モデル
  • DC 電源入力 ドライバ 多軸 パルス列入力タイプ モータ 山洋電気

    DC 電源入力 ドライバ 多軸 パルス列入力タイプ モータ

    山洋電気
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    5日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)60×150×95電圧(V)24/48電源直流制御軸数4軸
  • DC24/48V セットモデル マイクロステップ 山洋電気

    DC24/48V セットモデル マイクロステップ

    山洋電気
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    92日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト両軸電源五相端末仕様(モータ)リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)(モータ)500サイズ(mm)□28ドライバ種類マイクロステップモデル標準モデル
  • ユニポーラ ステッピングモータ 山洋電気

    ユニポーラ ステッピングモータ

    山洋電気
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    92日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相基本ステップ角(°)1.8リード線長さ(mm)(モータ)305以上(リード線接続仕様モータ)
  • 2相ステッピングモータ 「SANMOTION F2」 山洋電気

    2相ステッピングモータ 「SANMOTION F2」

    山洋電気
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    5日以内出荷
    防水・防塵性能に優れており,保護等級はIP65です。水のかかる装置でも使用できます。 海外市場で安心して使用できる仕様。 ヨーロッパなど海外市場の産業機械に多いAC250Vまでの高電圧で使用できます。 また、安全規格であるULおよびCEマーキングに適合しています。
    用途食品関連の産業機械など、防水・防塵を必要とする装置仕様(接続部)ケーブル種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)3サイズ(mm)□56
  • 低振動 ステッピングドライバ「SANMOTION F5」 山洋電気

    低振動 ステッピングドライバ「SANMOTION F5」

    山洋電気
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    92日以内出荷
    メーカー従来品に対し振動を約30%低減しました。 新規開発したモータと組み合わせることで、約5%トルクが向上します。 入力の電源電圧AC100VとAC200Vの出力トルクが同等ですので、電源仕様が変更になってもモータを変更する必要がありません。 解析機能・装置立上げ支援でエンコーダ付モータを使用すると、位置・速度などの運転状態のモニタが可能です。 振動・脱調が発生した際の原因究明が容易です。 モータの電磁ブレーキ用電源を搭載し、開閉タイミングを自動制御します。 ブレーキ用の外部電源は不要です。 メーカー従来品に比べ、体積を29%低減しました。
    用途半導体関連装置・一般産業機械・食品機械・医療装置など質量(kg)0.65種類ドライバ外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120機能制御モード、パルス入力方式、低振動モード、モータ選択、ステップ角度、運転電流表示LED状態表示、アラーム表示保護機能過電圧保護、電源電圧低下保護、過熱保護、過電流保護適合フランジ幅(mm)42角、60角、86角
  • ユニポーラ ステッピングモータ 山洋電気

    ユニポーラ ステッピングモータ

    山洋電気
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)1.2種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト両軸電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)0.9サイズ(mm)□60最大静止トルク(N・m)1.7以上(2相励磁時)モータ長(mm)76
  • AC200V AC電源入力セットモデル 山洋電気

    AC200V AC電源入力セットモデル

    山洋電気
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    5日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相/三相AC200~230
  • AC100V AC電源入力セットモデル 山洋電気

    AC100V AC電源入力セットモデル

    山洋電気
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    5日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~115
  • AC100V AC電源入力セットモデル モータ 山洋電気

    AC100V AC電源入力セットモデル モータ

    山洋電気
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/Rモデル電磁ブレーキ付モデル
  • モータ 山洋電気

    モータ

    山洋電気
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    5日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • モータ 山洋電気

    モータ

    山洋電気
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    5日以内出荷から112日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源直流分解能(エンコーダ基本分解能)500P/R
  • モータ 山洋電気

    モータ

    山洋電気
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    5日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源直流サイズ(mm)□28
  • AC200V AC電源入力セットモデル 山洋電気

    AC200V AC電源入力セットモデル

    山洋電気
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    5日以内出荷
    外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
  • AC100V AC電源入力セットモデル 山洋電気

    AC100V AC電源入力セットモデル

    山洋電気
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源仕様(ドライバ)単相AC100~115V
  • クローズドループステッピングシステム ドライバ 山洋電気

    クローズドループステッピングシステム ドライバ

    山洋電気
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    5日以内出荷
    エンコーダ分解能は4000P/R×4、逓倍=16000P/R となり、メーカー従来品より8倍向上しました。 位置補正機能で完全停止を実現しました。 サンプリング周期を高速化し、メーカー従来品の1/4としました。 省エネルギーで、モータ発熱をメーカー従来品より60%低減しました。 装置の省エネルギーに貢献します。 モータトルクをメーカー従来品より最大50%向上しました。
    用途半導体製造装置、ラベラ、一般産業機械など種類ドライバ
  • クローズドループステッピングシステム モータ 山洋電気

    クローズドループステッピングシステム モータ

    山洋電気
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源交流分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
  • 5相ステッピングシステムセットモデル 山洋電気

    5相ステッピングシステムセットモデル

    山洋電気
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    92日以内出荷
    セット内容モータ(SH5285-7241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト片軸電源五相電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72サイズ(mm)□28最大静止トルク(N・m)0.078以上モータ長(mm)51.5
  • 5相ステッピングシステムセットモデル 山洋電気

    5相ステッピングシステムセットモデル

    山洋電気
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    109日以内出荷
    セット内容モータ(SH5281-7241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト片軸電源五相電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72サイズ(mm)□28最大静止トルク(N・m)0.041以上モータ長(mm)32
  • 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気

    2相ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□86
  • 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気

    2相ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台
    5日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)0.9サイズ(mm)□60
  • 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気

    2相ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)0.55種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト径(Φmm)6.35(0~-0.0013)シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)2巻線抵抗(Ω/相)1.35基本ステップ角(°)0.9サイズ(mm)□60慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.24最大静止トルク(N・m)0.57以上(2相励磁時)モータ長(mm)42インダクタンス(mH/相)2
  • 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気

    2相ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    1台
    欠品中
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)1基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□50
  • 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気

    2相ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    88日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)1基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□42
  • 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気

    2相ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    5日以内出荷から82日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)1.2基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□35
  • 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気

    2相ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    92日以内出荷から112日以内出荷
    質量(kg)0.03種類ステッピングモーター電源二相定格電流(A/相)0.3巻線抵抗(Ω/相)21基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□14慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.00058最大静止トルク(N・m)0.0065以上(2相励磁時)モータ長(mm)30インダクタンス(mH/相)4.2
  • 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気

    2相ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    77日以内出荷から92日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト径(Φmm)6.35(0~-0.0013)シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)0.9サイズ(mm)□60
  • 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気

    2相ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    92日以内出荷から112日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相サイズ(mm)□42
  • 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気

    2相ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    5日以内出荷から52日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相基本ステップ角(°)1.8
  • 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気

    2相ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    72日以内出荷から88日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)1.2サイズ(mm)□42
  • 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気

    2相ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    5日以内出荷から112日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相基本ステップ角(°)1.8
  • UPS本体(750VA(525W)6分 AC100-120V) 山洋電気

    UPS本体(750VA(525W)6分 AC100-120V)

    山洋電気
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番769-9875形状カバー付き定格入力電圧(V)100/110/115/120定格出力電力(W)525定格出力電圧(V)100/110/115/120
  • UPS本体(350VA(245W)6分 AC100-120V) 山洋電気

    UPS本体(350VA(245W)6分 AC100-120V)

    山洋電気
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番769-9867形状カバー付き定格入力電圧(V)100/110/115/120定格出力電力(W)245定格出力電圧(V)100/110/115/120
  • DCサンエース DCファン 9G □80×38厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 9G □80×38厚

    山洋電気
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    36日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • DCサンエース DCファン 109P □60×20厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □60×20厚

    山洋電気
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)20種類DCファンサイズ(mm)60×60
  • ファンモータ SanAce ACファン 山洋電気

    ファンモータ SanAce ACファン

    山洋電気
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    入力電源AC100V~AC230Vの冷却ファン。情報通信機器をはじめ、制御盤。設備まで幅広い機器を冷却する長寿命。高信頼の冷却ファンです。【セットモデル】 ファン・フィンガード・プラグコード・ネジなどを一括購入出来ます。
    材質(フレーム)アルミニウムフレーム厚さ(mm)51
  • SANYO UPS 山洋電気

    SANYO UPS

    山洋電気
    ¥799,800税込¥879,780
    1個
    92日以内出荷
  • SANYO UPS 山洋電気

    SANYO UPS

    山洋電気
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    92日以内出荷
  • SANYO ACサーボ 山洋電気

    SANYO ACサーボ

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類サーボアンプ