108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

種類DCファン 形状角形 サイズ(mm)120×120 厚さ(mm)38 最大静圧(Pa)(PWM:35%)85.6/(PWM:100%)270 最大風量(m3/min)(PWM:35%)3/(PWM:100%)6 音圧レベル(dB)(PWM:35%)41/(PWM:100%)58 定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:35%)2900/(PWM:100%)5600
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様リブ付き 形状角形 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
11,880 税込13,068
40日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状角形 質量(g)90 種類DCファン 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm)60×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
13日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
45日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
45日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 最大風量(m3/min)(PWM:30%)0.73/(PWM:100%)1.86 音圧レベル(dB)(PWM:30%)26/(PWM:100%)46 最大静圧(Pa)(PWM:30%)22.3/(PWM:100%)143 サイズ(mm)80×80 定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:30%)2650/(PWM:100%)6700
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

形状丸形 厚さ(mm)51 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)8.5 音圧レベル(dB)55 最大静圧(Pa)243 サイズ(mm)Φ172 定格回転速度(min-1[r.p.m])4100
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


形状角形 厚さ(mm)15 種類DCファン サイズ(mm)52×52 特性低消費電力
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状丸形 厚さ(mm)91 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)6.39 音圧レベル(dB)61 最大静圧(Pa)395 サイズ(mm)Φ133 定格回転速度(min-1[r.p.m])4150
1個
18,980 税込20,878
40日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
35日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 サイズ(mm)92×92
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
45日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
26日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
45日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状丸形 厚さ(mm)51 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)9.9 最大静圧(Pa)308 定格回転速度(min-1[r.p.m])4800
1個
9,998 税込10,998
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
13日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
15日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
15日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)