質量(kg)0.31
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト片軸
電源二相
定格電流(A/相)1.2
巻線抵抗(Ω/相)3
基本ステップ角(°)1.8
サイズ(mm)□42
慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.062
最大静止トルク(N・m)0.32以上(2相励磁時)
モータ長(mm)41
インダクタンス(mH/相)3.9
1台
¥4,798
税込¥5,278
91日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●出力スピード:3000rpm●軸径:7.5mm●最大出力トルク:0.75 Nm●コード番号:234-2759
アズワン品番65-7269-02
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●出力スピード:3000rpm●軸径:7.5mm●最大出力トルク:2.5 Nm
アズワン品番65-7266-86
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●出力スピード:3000rpm●軸径:7.5mm●最大出力トルク:2.35 Nm●コード番号:234-2763
アズワン品番65-7269-19
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●出力スピード:3000rpm●軸径:7.5mm●最大出力トルク:1.4 Nm●コード番号:234-2760
アズワン品番65-7269-04
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●軸径:7.5mm●最大出力トルク:1.4 Nm
仕様●ステッピングモータのタイプ:ハイブリッド、シングルシャフト●ステップ角:1.8°●保持トルク:6.4Nm●配線数:4●電源電圧:100 V●軸径:14mm●シャフト長さ:30mm●抵抗/フェーズ:0.36Ω●代表規格:CE, UL, TUV, RoHS適合(2022年10月現在)(2022年10月現在)●コード番号:219-3053
アズワン品番65-7324-44
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
関連キーワード