4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間)25000
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モーターくま取りモータ 保護方式インピーダンスプロテクト 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)80×80 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様リブ付き 形状角形 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)