絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,685)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,598)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,584)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,983)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,296)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
23ページ目: 日本モレックス(molex)のすべての商品

FFCジャンパケーブル 4芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥75,980税込¥83,5781箱(250個)7日以内出荷Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、04 回路を備えています。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です仕様●線間ピッチ:1mm●極数:4●コード番号:218-9119アズワン品番65-7388-44
FFCジャンパケーブル 4芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:1mm●極数:4●コード番号:218-9120アズワン品番65-7388-27
FFCジャンパケーブル 45芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥4,798税込¥5,2781袋(5個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:45●コード番号:219-3453アズワン品番65-7453-04
FFCジャンパケーブル 40芯 1袋 20個入
日本モレックス(molex)¥32,980税込¥36,2781袋(20個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA●コード番号:222-9431アズワン品番65-7417-27
FFCジャンパケーブル 33芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥139,800税込¥153,7801箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:33●コード番号:218-8936アズワン品番65-7454-85
FFCジャンパケーブル 33芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥4,098税込¥4,5081袋(5個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 33 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:33●コード番号:219-3649アズワン品番65-7451-44
FFCジャンパケーブル 32芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥3,898税込¥4,2881袋(5個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:32●コード番号:219-3411アズワン品番65-7461-62
FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥179,800税込¥197,7801箱(250個)7日以内出荷Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 102 mm で、回路数は 30 です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:218-9039アズワン品番65-7456-07
FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥169,800税込¥186,7801箱(250個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 30 本です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:219-3632アズワン品番65-7450-32
FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 20個入
日本モレックス(molex)¥30,980税込¥34,0781袋(20個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mA●コード番号:222-9424アズワン品番65-7417-22
FFCジャンパケーブル 28芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥3,698税込¥4,0681袋(5個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:28●コード番号:219-3402アズワン品番65-7390-07
FFCジャンパケーブル 26芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥109,800税込¥120,7801箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:1mm●極数:26●コード番号:218-9115アズワン品番65-7455-41
FFCジャンパケーブル 26芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥3,398税込¥3,7381袋(5個)7日以内出荷Molex 15039 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm で、タイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、回路数は 26 本です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です仕様●線間ピッチ:1mm●極数:26●コード番号:218-8964アズワン品番65-7390-44
FFCジャンパケーブル 24芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥149,800税込¥164,7801箱(250個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 152 mm、24 回路です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:1mm●極数:24●コード番号:219-3517アズワン品番65-7450-75
FFCジャンパケーブル 24芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥4,798税込¥5,2781袋(5個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 30 mm、回路数 24 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:24●コード番号:219-3627アズワン品番65-7451-54
FFCジャンパケーブル 18芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥159,800税込¥175,7801箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:18●コード番号:219-3372アズワン品番65-7455-28
FFCジャンパケーブル 18芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥3,498税込¥3,8481袋(5個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 51 mm、回路数 18 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:18●コード番号:219-3371アズワン品番65-7450-67
FFCジャンパケーブル 16芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥149,800税込¥164,7801箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:16●コード番号:218-9001アズワン品番65-7455-65
FFCジャンパケーブル 15芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥129,800税込¥142,7801箱(250個)7日以内出荷Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 76 mm で、回路が 15 本あります。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:15●コード番号:218-9068アズワン品番65-7452-32
FFCジャンパケーブル 15芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥149,800税込¥164,7801箱(250個)7日以内出荷Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 30 mm で、15 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:15●コード番号:218-9066アズワン品番65-7454-81
FFCジャンパケーブル 14芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥139,800税込¥153,7801箱(250個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 152 mm、回路数は 14 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:1mm●極数:14●コード番号:219-3496アズワン品番65-7389-38
FFCジャンパケーブル 14芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14●コード番号:219-3367アズワン品番65-7455-12
FFCジャンパケーブル 12芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥149,800税込¥164,7801箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:12●コード番号:219-3361アズワン品番65-7450-10
FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●コード番号:219-3491アズワン品番65-7450-52
FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 20個入
日本モレックス(molex)¥16,980税込¥18,6781袋(20個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:12●定格電流:500 mA●コード番号:222-9396アズワン品番65-7388-82
FFCジャンパケーブル 11芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥119,800税込¥131,7801箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:1mm●極数:11●コード番号:219-3552アズワン品番65-7389-87
1.2mmピッチヘッダコネクタ 3極
日本モレックス(molex)¥129税込¥1421個5日以内出荷面実装で3極、1.2mmピッチのコネクタヘッダ。3.7V、110mAhのリチウムイオンポリマー電池(DTP401525-XE)に適合するコネクタです。低背でコンパクトな電線対基板接続システム「Pico-EZmate」を採用しています。ポジティブラッチとフリクションロックのハウジング機能を有します。仕様●サイズ:5.4×4.5×1.4mm●最大許容電圧:50V●最大許容電流/適応電線:1.5A/AWG#28●1.0A/AWG#30●使用温度範囲:-25℃~+85℃●材質/仕上げ:ハウジング:LCP UL94V-O(黒)●ターミナル:銅合金/金メッキ、ニッケル●フィッティングネイル:錫、ニッケル●製品仕様:PS-78171-010●対応品番:Molex 78172-0003アズワン品番67-0396-01
2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5267シリーズ
日本モレックス(molex)¥119税込¥1311個5日以内出荷仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ウエハー●嵌合スタイル:ストレート●ピン数:6極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0400-86
2.5mmピッチハウジング 5264シリーズ
日本モレックス(molex)¥65税込¥721個5日以内出荷仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ハウジング●ピン数:8極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0400-81
端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 75mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥959税込¥1,0551袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長は 75 mm で、ワイヤサイズは 0.5 mm2 です。ワイヤは黒です。ケーブル長: 75 mm 回路(負荷あり) 1。色は黒 ジェンダー:メスピグテール 材質:金属、高導電性銅 材料のめっきが施されています仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:75mm●コード番号:222-9784アズワン品番65-7387-21
端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 75mm 1袋 100個入
日本モレックス(molex)¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長は 75 mm で、ワイヤサイズは 1.5 mm2 です。ワイヤは黒です。ケーブル長: 75 mm 回路(負荷あり) 1。色は黒 ジェンダー:メス 材質:金属、高導電性銅 材料めっきかん合仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:75mm●コード番号:222-9713アズワン品番65-7390-29
端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 75mm 1袋 100個入
日本モレックス(molex)¥22,980税込¥25,2781袋(100個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長は 75 mm で、ワイヤサイズは 1.5 mm2 です。ワイヤは黒です。ケーブル長: 75 mm 回路(負荷あり) 1。色は黒 ジェンダー:メスピグテール 材質:金属、高導電性銅 材料のめっきが施されています仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:75mm●コード番号:222-9803アズワン品番65-7417-66
端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 75mm 1袋 100個入
日本モレックス(molex)¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長は 75 mm で、ワイヤサイズは 1.5 mm2 です。ワイヤは赤色です。ケーブル長: 75 mm 回路(負荷あり) 1。色は黒 ジェンダー:メス 材質:金属、高導電性銅 材料めっきかん合仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:75mm●コード番号:222-9733アズワン品番65-7389-45
端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 450mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥9,998税込¥10,9981袋(50個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長は 450 mm で、ワイヤサイズは 1.5 mm2 です。ワイヤは黒です。ケーブル長: 450 mm 回路(負荷あり) 1。黒色樹脂 ジェンダー:メス 材質:金属、高導電性銅 材料のめっきが施されています仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:450mm●コード番号:222-9731アズワン品番65-7387-98
端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 450mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥8,698税込¥9,5681袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:450mm●コード番号:222-9721アズワン品番65-7387-71
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら