絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,685)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,598)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,584)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,983)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,296)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
27ページ目: 日本モレックス(molex)のすべての商品

基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 400個入
日本モレックス(molex)¥289,800税込¥318,7801袋(400個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Nano-Fit●シリーズ番号:145130●CN1:Nano-Fit のソリューションです●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Nano-Fit のソリューションです●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:250 V ac●定格電流:6.5 A●コンタクトのめっき:つや消しスズ●コード番号:213-4229アズワン品番65-7379-91
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥45,980税込¥50,5781袋(25個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215312●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●コンタクトのめっき:錫●コード番号:209-8873アズワン品番65-7448-93
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥34,980税込¥38,4781袋(25個)7日以内出荷Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥19,980税込¥21,9781袋(25個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215311●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:209-8853アズワン品番65-7447-08
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥7,598税込¥8,3581袋(10個)7日以内出荷Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215313●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8884アズワン品番65-7447-09
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥7,998税込¥8,7981袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215311●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8851アズワン品番65-7446-88
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥9,198税込¥10,1181袋(10個)7日以内出荷Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215311●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8858アズワン品番65-7451-01
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm
日本モレックス(molex)¥889~税込¥978~1個7日以内出荷Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm
日本モレックス(molex)¥829税込¥9121個7日以内出荷Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215311●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8854アズワン品番65-7447-19
基板対ケーブル ピッチ:1mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥27,980税込¥30,7781袋(25個)7日以内出荷Molex Expresslink 2.0 Pico-Clasp メス - Pico-Clasp メスケーブルアセンブリ、1 列、長さ 600.00 mm、6 回路ジェンダーメス - メス かん合部品へのロックはい 材質 - 金属、りん青銅 材料めっきかん合金 材料めっき終端:スズ 材質 - 樹脂ナイロン 行数 1 ピッチ - かん合インターフェイス: 1.00 mm 最小めっき - 0.760 μ m めっき最小終端 0.914μ m シングルエンド番号 終端インターフェイス:スタイル圧着又は圧縮 ワイヤ絶縁材径は最大 0.80 mm です ワイヤサイズ: AWG 28 ワイヤ / ケーブルタイプ UL 2725仕様●シリーズ:Pico-Clasp●シリーズ番号:215170●CN1:Pico-Clasp●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-Clasp●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:1mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:100 V●定格電流:1.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:210-4201アズワン品番65-7382-85
基板対ケーブル ピッチ:1mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥25,980税込¥28,5781袋(25個)7日以内出荷Molex Expresslink 2.0 Pico-Clasp メス - Pico-Clasp メスケーブルアセンブリ、1 列、長さ 300 mm、6 回路ジェンダーメス - メス かん合部品へのロックはい 材質 - 金属、りん青銅 材料めっきかん合金 材料めっき終端:スズ 材質 - 樹脂ナイロン 行数 1 ピッチ - かん合インターフェイス: 1.00 mm 最小めっき - 0.760 μ m めっき最小終端 0.914μ m シングルエンド番号 終端インターフェイス:スタイル圧着又は圧縮 ワイヤ絶縁材径は最大 0.80 mm です ワイヤサイズ: AWG 28 ワイヤ / ケーブルタイプ UL 2725仕様●シリーズ:Pico-Clasp●シリーズ番号:215170●CN1:Pico-Clasp●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-Clasp●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:1mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:100 V●定格電流:1.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:210-4199アズワン品番65-7384-85
基板対ケーブル ピッチ:1mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥24,980税込¥27,4781袋(25個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Pico-Clasp●シリーズ番号:215170●CN1:Pico-Clasp●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-Clasp●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:1mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:100 V●定格電流:1.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:210-4196アズワン品番65-7384-44
基板対ケーブル コネクタ1極数:4 ピッチ:4.2mm コネクタ1行数:2 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥31,980税込¥35,1781袋(25個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Mini-Fit Sigma●シリーズ番号:218310●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V●定格電流:11.5 A●コンタクト材質:真鍮製●コード番号:232-5330アズワン品番65-7378-46
基板対ケーブル コネクタ1極数:4 ピッチ:4.2mm コネクタ1行数:2
日本モレックス(molex)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●シリーズ:Mini-Fit Sigma●シリーズ番号:218310●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:11.5 A●使用温度範囲:-20 → +105 ℃●コード番号:232-5333アズワン品番65-7376-29
基板対ケーブル コネクタ1極数:34 コネクタ1行数:2 1セット 1120個入
日本モレックス(molex)¥539,800税込¥593,7801セット(1120個)7日以内出荷Molex ミリグリッドケーブル対基板レセプタクルは、2 列、34 コンタクト、0.38 μ m 金( Au )の選択めっきが施されています。コンタクトあたりの最大電流は 1 A で、定格電圧は 125 V です。28 AWG ワイヤサイズに使用されます。動作温度範囲: -20 → +85 ℃仕様●入数:1トレイ(1120個入り)●シリーズ:Milli Grid●シリーズ番号:87568●コード番号:222-2950アズワン品番65-7387-29
基板対ケーブル 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥6,598税込¥7,2581袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:KK 254●シリーズ番号:217797●ケーブル長:600mm●コード番号:226-4457アズワン品番65-7430-63
基板対ケーブル 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥24,980~税込¥27,478~1袋(50個)7日以内出荷Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ入りで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端
基板対ケーブル 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥28,980税込¥31,8781袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218113●ケーブル長:150mm●コード番号:224-8702アズワン品番65-7428-97
基板対ケーブル 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥33,980税込¥37,3781袋(50個)7日以内出荷Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ付きで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218113●ケーブル長:225mm●コード番号:224-8727アズワン品番65-7427-94
基板対ケーブル 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥17,980税込¥19,7781袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218111●ケーブル長:150mm●コード番号:224-8504アズワン品番65-7434-42
基板対ケーブル 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥40,980税込¥45,0781袋(50個)7日以内出荷Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ付きで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218113●ケーブル長:75mm●コード番号:224-8754アズワン品番65-7427-92
基板対ケーブル 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥14,980税込¥16,4781袋(25個)7日以内出荷Molex オフザシェルフ( OTS ) KK2.54 スズディスクリートケーブルアセンブリは、長さ 150 mm、6 極です。車載、家電、通信用途で使用することができます。プロトタイプ作成とグローバルな試作の両方を促進します 低挿入力で信頼性の高い電気接触と性能を発揮します仕様●シリーズ:KK 254●シリーズ番号:217796●ケーブル長:150mm●コード番号:226-4400アズワン品番65-7425-86
基板対ケーブル 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥17,980税込¥19,7781袋(25個)7日以内出荷Molex オフザシェルフ( OTS ) KK2.54 スズディスクリートケーブルアセンブリは、長さ 150 mm、8 極です。車載、家電、通信用途で使用することができます。プロトタイプ作成とグローバルな試作の両方を促進します 低挿入力で信頼性の高い電気接触と性能を発揮します仕様●シリーズ:KK 254●シリーズ番号:217796●ケーブル長:150mm●コード番号:226-4406アズワン品番65-7428-74
基板対ケーブル 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥17,980税込¥19,7781袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Super Sabre●CN1:スーパーサーベル●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:スーパーサーベル●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:217-3794アズワン品番65-7371-73
基板対ケーブル 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥9,998税込¥10,9981袋(10個)7日以内出荷Molex オフザシェルフスーパーサバーケーブルアセンブリは、定格電流 34 A で、実績のある技術によりさまざまなケーブル長と電源コネクタを提供し、長期的な性能を実現しています。両側の端子が完全に絶縁されているため、損傷や衝撃から完全に保護します。レセプタクルのポジティブラッチと Terminal Position Assurance 機能により、高振動用途でかん合プラグ又はヘッダとの Terminal Backout を防止します。銀めっき、高導電性合金端子 電線対電線及び電線対基板の構成 冗長な二次電流経路を提供し、長期的な性能と信頼性を実現します 多くの民生機器用途の安全要件に適合します仕様●シリーズ:Super Sabre●CN1:スーパーサーベル●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●コード番号:217-3806アズワン品番65-7371-70
基板対ケーブル 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷Molex の既製の edgelock から edgelock ディスクリートケーブルアセンブリは、省スペース化を実現し、確実にかん合するポジティブロックを備えています。エンボス加工のコンタクトポイントを備えたデュアルカンチレバー圧着 Terminal デザインを特長としています。スズめっきりん青銅素材製です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 ピッチ: 2 mm仕様●シリーズ:Edge Lock●ケーブル長:100mm●コード番号:217-3845アズワン品番65-7372-54
基板対ケーブル
日本モレックス(molex)¥799税込¥8791個7日以内出荷Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - ピグテールケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタに搭載されており、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218112●ケーブル長:425mm●コード番号:224-8655アズワン品番65-7428-31
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら