特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
916件中 881916
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 51036シリーズ 4.00mmピッチ 日本モレックス(molex)

    51036シリーズ 4.00mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    40税込44
    1個
    3日以内出荷
    材質(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)自然色ピッチ(mm)4
  • 51035シリーズ 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)

    51035シリーズ 2.00mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    19税込21
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5
  • 51015シリーズ 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)

    51015シリーズ 2.00mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    10税込11
    1個
    3日以内出荷
    材質(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)自然色ピッチ(mm)2
  • MUO 2.5 TPA 日本モレックス(molex)

    MUO 2.5 TPA

    日本モレックス(molex)
    21税込23
    1個
    3日以内出荷
  • Micro-Lock 1.25mm 中継 日本モレックス(molex)

    Micro-Lock 1.25mm 中継

    日本モレックス(molex)
    13税込14
    1個
    3日以内出荷
  • CP3.3 TPA 日本モレックス(molex)

    CP3.3 TPA

    日本モレックス(molex)
    10税込11
    1個
    3日以内出荷
    材質(インシュレータ)PBT(インシュレータ)茶色
  • Micro-Lock 1.25mm RA 日本モレックス(molex)

    Micro-Lock 1.25mm RA

    日本モレックス(molex)
    53税込58
    1個
    3日以内出荷
    (インシュレータ)ベージュピッチ(mm)1.25定格電圧(V)50定格電流(A)1.5接続方式ライトアングル仕上(コンタクト-接触部)錫材質(コンタクト)黄銅
  • CLIK-Mate 1.5mmピッチ RA 日本モレックス(molex)

    CLIK-Mate 1.5mmピッチ RA

    日本モレックス(molex)
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    (インシュレータ)ベージュピッチ(mm)1.5定格電圧(V)100定格電流(A)2接続方式ライトアングル仕上(コンタクト-接触部)錫材質(コンタクト)銅合金
  • 501329シリーズ 日本モレックス(molex)

    501329シリーズ

    日本モレックス(molex)
    10税込11
    1個
    3日以内出荷
    材質(インシュレータ)ナイロンピッチ(mm)3.3極数2定格電流(A)4
  • 501328シリーズ 日本モレックス(molex)

    501328シリーズ

    日本モレックス(molex)
    9税込10
    1個
    3日以内出荷
    材質(インシュレータ)ナイロンピッチ(mm)3.3極数2定格電流(A)4
  • 500817シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)

    500817シリーズ 2.5mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    15税込17
    1個
    3日以内出荷
    材質(インシュレータ)Polyester(インシュレータ)グレー極数8定格電流(A)3
  • 500817シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)

    500817シリーズ 2.5mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    11税込12
    1個
    3日以内出荷
    材質(インシュレータ)Polyester(インシュレータ)グレー定格電流(A)3
  • I/Oコネクタ 日本モレックス(molex)

    I/Oコネクタ

    日本モレックス(molex)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    形状ストレート(インシュレータ)黒色, グレー種類角型ピッチ(mm)2極数6定格電流(A)1.5結線方法圧着
  • モジュラープラグ/ジャック 日本モレックス(molex)

    モジュラープラグ/ジャック

    日本モレックス(molex)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    形状アングル種類角型ピッチ(mm)1.02定格電流(A)1.5仕上(コンタクト-接触部)金材質(コンタクト)黄銅, りん青銅コンタクト形状オス
  • Nano-Change (M8) 日本モレックス(molex)

    Nano-Change (M8)

    日本モレックス(molex)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)60 AC / 75 DC定格電流(A)3接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金適合電線範囲 AWG(#)24
  • MX123シリーズ ボイドキー 日本モレックス(molex)

    MX123シリーズ ボイドキー

    日本モレックス(molex)
    32税込35
    1個
    3日以内出荷
    材質(インシュレータ)ナイロン・アロイ(インシュレータ)グレー極数1
  • MX123シリーズ 日本モレックス(molex)

    MX123シリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    材質(インシュレータ)ナイロンピッチ(mm)2.54極数80定格電流(A)11.0, 25.0
  • MX123シリーズ アクセサリー 日本モレックス(molex)

    MX123シリーズ アクセサリー

    日本モレックス(molex)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    材質(インシュレータ)Polyester Alloy(インシュレータ)黒色
  • Mini-Change 日本モレックス(molex)

    Mini-Change

    日本モレックス(molex)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    接続方式ストレート
  • MX150L シリーズ 日本モレックス(molex)

    MX150L シリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • Nano-Fit シリーズ 日本モレックス(molex)

    Nano-Fit シリーズ

    日本モレックス(molex)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    材質(インシュレータ)LCP(インシュレータ)黒ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)300定格電流(A)6.5仕上(コンタクト-接触部)金材質(コンタクト)黄銅
  • 引抜工具 日本モレックス(molex)

    引抜工具

    日本モレックス(molex)
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
    仕様引抜き種別手動工具質量(g)10.55シリーズJ5800参考/旧型式J5800-009適合地域日本
  • 圧着・圧接工具 日本モレックス(molex)

    圧着・圧接工具

    日本モレックス(molex)
    139,800税込153,780
    1袋(50個)
    62日以内出荷
    仕様引抜き種別手動工具質量(g)1.68シリーズT9999参考/旧型式HT2759適合地域グローバル
  • FFC / FPC用コネクター 日本モレックス(molex)

    FFC / FPC用コネクター

    日本モレックス(molex)
    46,980税込51,678
    1袋(400個)ほか
    72日以内出荷から107日以内出荷
    FFC-FPC (Through-Hole)
    種別(ケーブル)FFC/FPC材質(金属部)りん青銅、(嵌合部メッキ)錫-ビスマス、(ターミナルメッキ)錫-ビスマス、(樹脂部)ポリエステル厚さ(mm)(嵌合部メッキ)1.016、(ターミナルメッキ)1.016(樹脂部)自然色ピッチ(mm)(嵌合部)1.25使用温度範囲(℃)-20~+80シリーズ5597定格電圧(V)(最大)200列数1定格電流(A)(最大)1.0難燃性94V-0縦列スタック(エンド・ツー・エンド)UL規格E29179テール長(mm)(基板)3.50耐久回数(挿抜)30位置決め基板保持基板極性表面実装対応(SMC)
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569

    日本モレックス(molex)
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    Mini-Fit Jr. Power Connectors
    材質(金属部)黄銅、(嵌合部メッキ)曇り錫、(ターミナルメッキ)曇り錫、(樹脂部)ナイロン厚さ(mm)(嵌合部メッキ)2.540、(ターミナルメッキ)2.540(樹脂部)自然色ピッチ(mm)(嵌合部)4.20mm、(実装部)4.20使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ5569定格電圧(V)(最大)600列数2定格電流(A)(最大)13.0難燃性94V-0縦列スタック(エンド・ツー・エンド)基板厚(mm)(推奨)1.78UL規格E29179CSA規格LR19980耐久回数(挿抜)30実装方法ライトアングル、スルーホールグローワイヤー対応活線挿抜対応嵌合ガイド嵌合キー嵌合ロック嵌合極性位置決め基板保持基板極性シュラウドフルシールド表面実装対応(SMC)
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566

    日本モレックス(molex)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)ほか
    6日以内出荷から92日以内出荷
    Mini-Fit Jr. Power Connectors
    材質(金属部)黄銅、(嵌合部メッキ)錫、(ターミナルメッキ)錫、(樹脂部)ナイロン厚さ(mm)(嵌合部メッキ)0.889、(ターミナルメッキ)0.889(樹脂部)自然色ピッチ(mm)(嵌合部)4.20mm、(実装部)4.20使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ5566定格電圧(V)(最大)600列数2定格電流(A)(最大)9.0難燃性94V-0縦列スタック(エンド・ツー・エンド)基板厚(mm)(推奨)1.60UL規格E29179CSA規格LR19980テール長(mm)(基板)3.50耐久回数(挿抜)30実装方法ストレート、スルーホールグローワイヤー対応活線挿抜対応嵌合ガイド嵌合キー嵌合ロック嵌合極性位置決め基板保持基板極性シュラウドフルシールド表面実装対応(SMC)
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051

    日本モレックス(molex)
    220税込242
    1袋(10個)
    6日以内出荷から66日以内出荷
    KK Interconnect System - Molex
    材質(樹脂部)ナイロン(樹脂部)自然色ピッチ(mm)(嵌合部)2.50使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ5051列数1端子種別リセプタクル難燃性94V-0縦列スタック(エンド・ツー・エンド)パネルマウントUL規格E29179グローワイヤー対応
  • Field Attachable / Accessories 日本モレックス(molex)

    Field Attachable / Accessories

    日本モレックス(molex)
    28,980税込31,878
    1袋(4個)
    92日以内出荷
    Brad Mini-Change Connectors
    使用温度範囲(℃)0~+60シリーズ130039定格電圧(V)(最大)50(AC/DC)定格電流(A)(最大)8.0参考/旧型式DN150LCSA規格LR6837実装方法ストレートIP等級IP67
  • Industrial Receptacles 日本モレックス(molex)

    Industrial Receptacles

    日本モレックス(molex)
    1袋(4個)
    欠品中
    Brad Micro-Change Connectors
    長さ(m)0.3使用温度範囲(℃)-20~+80シリーズ130031定格電圧(V)(最大)250定格電流(A)(最大)4.0参考/旧型式81612パネルマウント前面NEMA規格NEMA 6実装方法ストレートIP等級IP67
  • ハウジング 日本モレックス(molex)

    ハウジング

    日本モレックス(molex)
    199税込219
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    Standard .062 Pin and Socket Power Connectors
    材質(樹脂部)ナイロン(樹脂部)自然色質量(g)1.072ピッチ(mm)(嵌合部)3.68、(実装部)3.68極数(最大)3使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ1625ポート数1列数1端子種別プラグ定格電流(A)(最大)5.0参考/旧型式1625-3P難燃性94V-2縦列スタック(エンド・ツー・エンド)パネルマウントUL規格E29179CSA規格LR19980グローワイヤー対応嵌合キー嵌合ロック嵌合極性
  • M12両側コネクタケーブル 日本モレックス(molex)

    M12両側コネクタケーブル

    日本モレックス(molex)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。 入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。 ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。
    用途制御システム、オンボード照明、FA関連仕様両側形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)0~75定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)4保護等級IP67色(本体)コンタクト形状メス・オス兼用特性耐油性/難燃性/可動性適合電線範囲 AWG(#)20
  • M12分岐コネクタ 日本モレックス(molex)

    M12分岐コネクタ

    日本モレックス(molex)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スプリッターはY型の分岐コネクタです。 信号線の分岐などに使用しますが、投受光型光電センサや、シリンダー接近スイッチなどへの使用も可能です。 2種類の回路構成がありますので、用途によって使い分けてください。
    用途制御システム、オンボード照明、FA関連形状Y形全長(mm)51種類丸型使用温度範囲(℃)-20~105定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)4P-4 Total保護等級IP67
  • 73404-2330 日本モレックス(molex)

    73404-2330

    日本モレックス(molex)
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
  • 19418-0026 日本モレックス(molex)

    19418-0026

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
  • JHTRシリーズ 日本モレックス(molex)

    JHTRシリーズ

    日本モレックス(molex)
    109,800税込120,780
    1個
    44日以内出荷
    種別圧接工具
  • 5556T3L・5558T3L用手動圧着工具 日本モレックス(molex)

    5556T3L・5558T3L用手動圧着工具

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    5556T3L・5558T3L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。
    全長(mm)230質量(g)400適合端子5556T3シリーズ、5558T3シリーズ被覆外径(mm)2.3~3.1適合電線範囲 AWG(#)#16絶縁被覆むき長さ(mm)2.8~3.3