916件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex 73838-0004 SLシリーズ 4極 端子位置保証(TPA) 日本モレックス(molex)

    Molex 73838-0004 SLシリーズ 4極 端子位置保証(TPA)

    日本モレックス(molex)
    399税込439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 46708-3412 16極 アセンブリフレーム 日本モレックス(molex)

    Molex 46708-3412 16極 アセンブリフレーム

    日本モレックス(molex)
    919税込1,011
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:端子位置保証リテーナ●併用可能製品:EXTreme Ten60Power大電流コネクタ●極数:16●シリーズ番号:46708●Molex EXTreme Ten60Power TPA (端子位置保証). EXTreme Ten60Power TPA (端子位置保証)は、172510及び172512シリーズ圧着レセプタクルハウジングと組み合わせて使用します。このTPAリテーナを使用することで、コンタクトがレセプタクルハウジングにしっかり挿入され、振動による外れを防ぎます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 35903-0106 コネクタシール 自動車 青 ワイヤシール 日本モレックス(molex)

    Molex 35903-0106 コネクタシール 自動車 青 ワイヤシール

    日本モレックス(molex)
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ:ワイヤシール●コネクタタイプ:自動車●コンタクト数:1●素材:シリコーンゴム●色:青●シリーズ番号:35903RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 35903-0096 コネクタシール 自動車 茶 ワイヤシール 日本モレックス(molex)

    Molex 35903-0096 コネクタシール 自動車 茶 ワイヤシール

    日本モレックス(molex)
    1,498税込1,648
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
    仕様タイプ:ワイヤシール●コネクタタイプ:自動車●コンタクト数:1●素材:シリコーンゴム●色:茶●シリーズ番号:35903RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 204723 204723-0008 バックシェル Mini-Fit Jr.Plug and Receptacle Housing 日本モレックス(molex)

    Molex 204723 204723-0008 バックシェル Mini-Fit Jr.Plug and Receptacle Housing

    日本モレックス(molex)
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様カバータイプ:Backshell●併用可能製品:Mini-Fit Jr.Plug and Receptacle Housing●素材:ナイロン●色:黒●シリーズ:204723RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 204723 204723-0006 バックシェル Mini-Fit Jr.Plug and Receptacle Housing 日本モレックス(molex)

    Molex 204723 204723-0006 バックシェル Mini-Fit Jr.Plug and Receptacle Housing

    日本モレックス(molex)
    679税込747
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様カバータイプ:Backshell●併用可能製品:Mini-Fit Jr.Plug and Receptacle Housing●素材:ナイロン●色:黒●シリーズ:204723RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 201841 シリーズ 小型電源コネクタ ソケット 3P ケーブルマウント 40A 201841-0130 日本モレックス(molex)

    Molex 201841 シリーズ 小型電源コネクタ ソケット 3P ケーブルマウント 40A 201841-0130

    日本モレックス(molex)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポール形式:3P 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:1 kV ac/dc 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 定格電流:40A 、 端子方法:圧着 、 コンタクト材質:銅合金 、 ハウジング材質:PEI 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 シリーズ:201841RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 201840 シリーズ 小型電源コネクタ プラグ 3P ケーブルマウント 40A 201840-0030 日本モレックス(molex)

    Molex 201840 シリーズ 小型電源コネクタ プラグ 3P ケーブルマウント 40A 201840-0030

    日本モレックス(molex)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポール形式:3P 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:1 kV ac/dc 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 定格電流:40A 、 端子方法:圧着 、 コンタクト材質:銅合金 、 ハウジング材質:PEI 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 シリーズ:201840RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 19002-0001 クイックディスコネクト圧着端子 日本モレックス(molex)

    Molex 19002-0001 クイックディスコネクト圧着端子

    日本モレックス(molex)
    679税込747
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様ケーブルサイズ:22 → 18 AWG●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:絶縁●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●断熱材:ナイロン●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●全長:22.6mm●色:赤●タブ厚さ:0.81mm●タブ幅:6.35mm●シリーズ番号:19002RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 172953-2401 コネクタリテーナー 日本モレックス(molex)

    Molex 172953-2401 コネクタリテーナー

    日本モレックス(molex)
    389税込428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コネクタリテーナ ・ ラッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 172953-2001 コネクタリテーナー 日本モレックス(molex)

    Molex 172953-2001 コネクタリテーナー

    日本モレックス(molex)
    469税込516
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コネクタリテーナ ・ ラッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 172953-1801 コネクタリテーナー 日本モレックス(molex)

    Molex 172953-1801 コネクタリテーナー

    日本モレックス(molex)
    379税込417
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コネクタリテーナ ・ ラッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 172953-1601 コネクタリテーナー 日本モレックス(molex)

    Molex 172953-1601 コネクタリテーナー

    日本モレックス(molex)
    329税込362
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コネクタリテーナ ・ ラッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 172953-1401 Micro-Fit TPAシリーズ 14極 端子位置保証(TPA) 日本モレックス(molex)

    Molex 172953-1401 Micro-Fit TPAシリーズ 14極 端子位置保証(TPA)

    日本モレックス(molex)
    619税込681
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:端子位置保証(TPA)リテーナ●併用可能製品:Micro-Fit TPAレセプタクルハウジング低ハロゲン172952●極数:14●シリーズ番号:172953●Molex TPA (端子位置保証)リテーナ. Micro-Fit 2列レセプタクルハウジング用のTPA (端子位置保証)リテーナです。このTPAリテーナは、一体型二次ロック機構を備え、不適切な組み立てによって発生する端子のバックアウトを防止します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 172953-1201 Micro-Fit TPAシリーズ 12極 端子位置保証(TPA) 日本モレックス(molex)

    Molex 172953-1201 Micro-Fit TPAシリーズ 12極 端子位置保証(TPA)

    日本モレックス(molex)
    569税込626
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 172953-1001 Micro-Fit TPAシリーズ 10極 端子位置保証(TPA) 日本モレックス(molex)

    Molex 172953-1001 Micro-Fit TPAシリーズ 10極 端子位置保証(TPA)

    日本モレックス(molex)
    539税込593
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:端子位置保証(TPA)リテーナ●併用可能製品:Micro-Fit TPAレセプタクルハウジング低ハロゲン172952●極数:10●シリーズ番号:172953●Molex TPA (端子位置保証)リテーナ. Micro-Fit 2列レセプタクルハウジング用のTPA (端子位置保証)リテーナです。このTPAリテーナは、一体型二次ロック機構を備え、不適切な組み立てによって発生する端子のバックアウトを防止します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 172953-0801 Micro-Fit TPAシリーズ 8極 端子位置保証(TPA) 日本モレックス(molex)

    Molex 172953-0801 Micro-Fit TPAシリーズ 8極 端子位置保証(TPA)

    日本モレックス(molex)
    489税込538
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:端子位置保証(TPA)リテーナ●併用可能製品:Micro-Fit TPAレセプタクルハウジング低ハロゲン172952●極数:8●シリーズ番号:172953●Molex TPA (端子位置保証)リテーナ. Micro-Fit 2列レセプタクルハウジング用のTPA (端子位置保証)リテーナです。このTPAリテーナは、一体型二次ロック機構を備え、不適切な組み立てによって発生する端子のバックアウトを防止します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 172953-0601 Micro-Fit TPAシリーズ 6極 端子位置保証(TPA) 日本モレックス(molex)

    Molex 172953-0601 Micro-Fit TPAシリーズ 6極 端子位置保証(TPA)

    日本モレックス(molex)
    399税込439
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:端子位置保証(TPA)リテーナ●併用可能製品:Micro-Fit TPAレセプタクルハウジング低ハロゲン172952●極数:6●シリーズ番号:172953●Molex TPA (端子位置保証)リテーナ. Micro-Fit 2列レセプタクルハウジング用のTPA (端子位置保証)リテーナです。このTPAリテーナは、一体型二次ロック機構を備え、不適切な組み立てによって発生する端子のバックアウトを防止します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 150179 シリーズ バックプレーンコネクタ ソケット 4 パネルマウント 日本モレックス(molex)

    Molex 150179 シリーズ バックプレーンコネクタ ソケット 4 パネルマウント

    日本モレックス(molex)
    439税込483
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ポール形式:4 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:250 V 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 定格電流:11.5A 、 端子方法:圧着 、 コンタクト材質:銅合金 、 ハウジング材質:ナイロン 、 コンタクトめっき:錫 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 シリーズ:150179RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 150176 シリーズ バックプレーンコネクタ プラグ 2 パネルマウント 日本モレックス(molex)

    Molex 150176 シリーズ バックプレーンコネクタ プラグ 2 パネルマウント

    日本モレックス(molex)
    299税込329
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ポール形式:2 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:250 V 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 定格電流:11.5A 、 端子方法:圧着 、 コンタクト材質:銅合金 、 ハウジング材質:ナイロン 、 コンタクトめっき:錫 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 シリーズ:150176RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 105325-1004 Nano-Fit 4極 端子位置保証(TPA) 日本モレックス(molex)

    Molex 105325-1004 Nano-Fit 4極 端子位置保証(TPA)

    日本モレックス(molex)
    359税込395
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:TPAリテーナー●極数:4●シリーズ番号:105325●Molex 2.5 mm Nano-Fit端子位置保証(TPA)リテーナー. Nano-Fit 105307及び105308シリーズの圧着ハウジングと合わせて使用するためのNano-Fit端子位置保証(TPA)リテーナーです。 これらのTPAリテーナーは、圧着端子がNano-Fit圧着ハウジング内に完全に密閉されるようにし、端子のバックアウトを防止します。 ハウジングのメインの保持機能が故障しても、TPAが引き続きコンタクトを保持します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 105325-1003 Nano-Fit 3極 端子位置保証(TPA) 日本モレックス(molex)

    Molex 105325-1003 Nano-Fit 3極 端子位置保証(TPA)

    日本モレックス(molex)
    329税込362
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:TPAリテーナー●極数:3●シリーズ番号:105325●Molex 2.5 mm Nano-Fit端子位置保証(TPA)リテーナー. Nano-Fit 105307及び105308シリーズの圧着ハウジングと合わせて使用するためのNano-Fit端子位置保証(TPA)リテーナーです。 これらのTPAリテーナーは、圧着端子がNano-Fit圧着ハウジング内に完全に密閉されるようにし、端子のバックアウトを防止します。 ハウジングのメインの保持機能が故障しても、TPAが引き続きコンタクトを保持します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 105325-1002 Nano-Fit 2極 端子位置保証(TPA) 日本モレックス(molex)

    Molex 105325-1002 Nano-Fit 2極 端子位置保証(TPA)

    日本モレックス(molex)
    17,980税込19,778
    1袋(1250個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:TPAリテーナー●極数:2●シリーズ番号:105325●Molex 2.5 mm Nano-Fit端子位置保証(TPA)リテーナー. Nano-Fit 105307及び105308シリーズの圧着ハウジングと合わせて使用するためのNano-Fit端子位置保証(TPA)リテーナーです。 これらのTPAリテーナーは、圧着端子がNano-Fit圧着ハウジング内に完全に密閉されるようにし、端子のバックアウトを防止します。 ハウジングのメインの保持機能が故障しても、TPAが引き続きコンタクトを保持します。
  • MiniFit Jr RA DR /Pegs 15Au V2 2Ckt Tray 日本モレックス(molex)

    MiniFit Jr RA DR /Pegs 15Au V2 2Ckt Tray

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様基板用ヘッダ・コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • MCXコネクタ Molex jack 日本モレックス(molex)

    MCXコネクタ Molex jack

    日本モレックス(molex)
    3,198税込3,518
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット: Molex 120108 日本モレックス(molex)

    ソケット: Molex 120108

    日本モレックス(molex)
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
  • コネクタ用端子工具 Molex,HANDTOOL シリーズ 日本モレックス(molex)

    コネクタ用端子工具 Molex,HANDTOOL シリーズ

    日本モレックス(molex)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:HANDTOOL●シリーズ番号:T0201●圧着ペンチ. コンタクトの終端処理用のパラレルアクション圧着ペンチ ラチェットリリースアクションにより、適切な圧着高を繰り返し再現 挿入/引き抜き工具を別売で用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ Molex 120108 日本モレックス(molex)

    コネクタ Molex 120108

    日本モレックス(molex)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • コネクタ Molex 120086 日本モレックス(molex)

    コネクタ Molex 120086

    日本モレックス(molex)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    7日以内出荷
  • コネクタ Molex 120069 日本モレックス(molex)

    コネクタ Molex 120069

    日本モレックス(molex)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • コネクタ Molex 120066 日本モレックス(molex)

    コネクタ Molex 120066

    日本モレックス(molex)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
  • コネクタ Molex 120065 日本モレックス(molex)

    コネクタ Molex 120065

    日本モレックス(molex)
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
  • USBコネクタ (タイプA), メス Molex, ポート数:2 日本モレックス(molex)

    USBコネクタ (タイプA), メス Molex, ポート数:2

    日本モレックス(molex)
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1.5A●定格電圧:30 V dc●シリーズ番号:67298●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種類: USB 'A'タイプ: ; 515-1945 515-1945 アップライト、ライトアングル、キンクタブ、パネル貫通方式、マイラーなし ; 515-2049 515-2049 アップライト、ライトアングル、キンクタブ、外部フランジ ; 800-6863 800-6863 アップライト、ライトアングル、リバース実装、ポリエステル黒色 ; 800-6848 800-6848 デュアルライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、金フラッシュ ; 800-6876 800-6876 デュアル、ライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-7012 800-7012 デュアル、ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ ; 822-3208 822-3208 アップライト、ライトアングル、金フラッシュ ; 896-7579 896-7579 3つのベベル金属ピンで縦方向に取り付け USB 'B'タイプ: ; 515-1967 515-1967 ライトアングル、キンクタブ、金フラッシュ ; 515-1989 515-1989 ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-6841 800-6841 ライトアングル、ストレートタブ、金フラッシュ ; 800-6851 800-6851 ライトアングル、ストレートタブ、0.76 μm金 ; 800-6857 800-6857 ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-6860 800-6860 ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ. Molex USBレセプタクルの種類:RoHS指令(10物質対応)対応
  • UFL/UFL 1.13 Cable Assembly L=65mm 日本モレックス(molex)

    UFL/UFL 1.13 Cable Assembly L=65mm

    日本モレックス(molex)
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    仕様特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸●Molex 50オームUFL RF同軸ケーブルアセンブリ. 50 Ω UFL-UFL RF同軸ケーブルアセンブリ製品(両端にライトアングルUFL金めっきプラグコネクタ付き)です。 この50オームUFL-UFL RF同軸ケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長で提供されており、以下のようなケーブル径に対応しています。 メーカー型番73412-023xは1.13 mm径のケーブル用 メーカー型番73412-028xは0.8 mm径のケーブル用 メーカー型番73412-050xは0.8 mm径のケーブル用 対応するレセプタクルについては、代表品番< 702-5425') 702-5425/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • I/Oモジュール Molex 120247, 8 ポート 3 極 M8 ソケット 日本モレックス(molex)

    I/Oモジュール Molex 120247, 8 ポート 3 極 M8 ソケット

    日本モレックス(molex)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    極数3ポート数8RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルコネクタ(制御ケーブル)M8コネクタサイズM8
  • I/Oモジュール Molex 120247, 6 ポート 3 極 M8 ソケット 日本モレックス(molex)

    I/Oモジュール Molex 120247, 6 ポート 3 極 M8 ソケット

    日本モレックス(molex)
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    極数3ポート数6ケーブルコネクタ(制御ケーブル)M8コネクタサイズM8
  • RJ12 モジュラーコネクタ 日本モレックス(molex)

    RJ12 モジュラーコネクタ

    日本モレックス(molex)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ10 モジュラーコネクタ 日本モレックス(molex)

    RJ10 モジュラーコネクタ

    日本モレックス(molex)
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45136シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45136シリーズ

    日本モレックス(molex)
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷