絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: 日本モレックス(molex)のすべての商品

モジュラーコネクタ Mole×8P8C極 Cat5, Cat5e ライトアングル スルーホール メス
日本モレックス(molex)¥4,798~税込¥5,278~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ピンコンタクト Mole×オス圧着コンタクト 201845 Series
日本モレックス(molex)¥569税込¥6261個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:オス圧着コンタクト●併用可能製品:MultiCatインライン電源コネクタシステム●シリーズ:201845RoHS指令(10物質対応)対応
バックシェル Mole×メス圧着端子 150181 Series EconoLatch電線対電線相互接続用
日本モレックス(molex)¥619税込¥6811リール(100個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:メス圧着端子●併用可能製品:EconoLatch電線対電線相互接続●シリーズ:150181RoHS指令(10物質対応)対応
Spot-On Crimp Terminal, Female, Matte Ti
日本モレックス(molex)¥439税込¥4831袋(100個)7日以内出荷仕様基板用コネクタ コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
USB 2.0 Mini-B
日本モレックス(molex)¥629税込¥6921個当日出荷色(インシュレータ)黒色ピッチ(mm)0.8極数5定格電圧(V)30 AC (RMS)/DC定格電流(A)1接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金材質(コンタクト)銅合金
基板用コネクタ 2.0mmピッチ ストレートタイプ 53253
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷キンク付(2極を除く)種別ウエハー材質ウエハー/PAピッチ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)125(最大)定格電流(A)2(最大)材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合プリント基板厚さ(mm)16耐電圧(V/min)AC500
M12片側コネクタケーブル
日本モレックス(molex)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から7日以内出荷一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。 入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。 ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。用途制御システム、オンボード照明、FA関連仕様片側形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)0~75定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)4保護等級IP67色(本体)灰適合電線範囲 AWG(#)20