絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,685)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,598)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,584)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,983)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,296)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
44ページ目: 日本モレックス(molex)のすべての商品

FFCジャンパケーブル 7芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路数 07 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:1mm●極数:7●コード番号:219-3543アズワン品番65-7450-51
圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 150mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥8,398税込¥9,2381袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:238-7678アズワン品番65-7476-60
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥21,980税込¥24,1781袋(25個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215310●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8822アズワン品番65-7447-07
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9967アズワン品番65-7469-86
リボンケーブル
日本モレックス(molex)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Molex 標準 0.25 mm ピッチ Premo-Flex ジャンパは、Molex 0.25 mm ピッチとかん合します Easy-On FFC / FPC コネクタを使用すると、コンパクトで信頼性の高い接続が実現します 厳格な包装用途向けの設計0.25 mm ピッチ Easy-On FFC / FPC コネクタ(シリーズ 502078、503300、503320 )とかん合 複数の標準回路サイズと長さが用意されています シンプルな組み立て手順仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8924アズワン品番65-7450-60
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm
日本モレックス(molex)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215312●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8870アズワン品番65-7452-03
FFCジャンパケーブル 32芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥199,800税込¥219,7801箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:32●コード番号:219-3412アズワン品番65-7463-14
基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥23,980税込¥26,3781袋(50個)7日以内出荷Pico-EZmate-to-Pico-EZmate オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、1.20 mm ピッチ、1 列、長さ 450.00 mm、4 回路、黒仕様●シリーズ:Pico-Ezmate●シリーズ番号:36920●CN1:Pico-EZmate●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-EZmate●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:1.2mm●外被色:黒●ケーブル長:450mm●定格電圧:50 Vrms ac/dc●定格電流:1.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-7477アズワン品番65-7471-34
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9963アズワン品番65-7470-21
2.5mmピッチハウジング 5264シリーズ
日本モレックス(molex)¥51税込¥561個5日以内出荷仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ハウジング●ピン数:4極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0400-78
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215312●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8877アズワン品番65-7449-79
FFCジャンパケーブル 6芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 30 mm、6 回路です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:6●コード番号:219-3593アズワン品番65-7454-97
FFCジャンパケーブル 28芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥109,800税込¥120,7801箱(250個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 28 本です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:1mm●極数:28●コード番号:219-3524アズワン品番65-7453-23
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥37,980税込¥41,7781袋(25個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214756●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:8●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:202-7677アズワン品番65-7465-68
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥42,980税込¥47,2781袋(25個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215312●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8875アズワン品番65-7449-78
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥15,980税込¥17,5781袋(25個)7日以内出荷Molex 2 回路 Micro-MaTch 3.0 メス - マイクロフィット 3.0 メス - シェルフ外径( OTS )ケーブルアセンブリは長さ 600 mm、金( Au )めっきが採用されています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 プラグハウジング 43020、MicroFit 3.0 ヘッダ 43045、Micro-Fit 3.0 テストプラグ 44242 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214755●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:202-7624アズワン品番65-7467-85
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 300mm 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥2,298税込¥2,5281袋(10個)8日以内出荷Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9853アズワン品番65-7470-07
FFCジャンパケーブル 4芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥3,398税込¥3,7381袋(5個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 152 mm、回路数は 04 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:1mm●極数:4●コード番号:219-3535アズワン品番65-7450-74
圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 150mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥8,398税込¥9,2381袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:238-7662アズワン品番65-7475-67
基板対ケーブル ピッチ:3mm
日本モレックス(molex)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Molex 4 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリの長さは 150 mm で、金( Au )めっきが採用されています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7727アズワン品番65-7465-25
FFCジャンパケーブル 18芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥5,698税込¥6,2681袋(5個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:18●コード番号:219-3620アズワン品番65-7456-04
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入
日本モレックス(molex)¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214753●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:204-4910アズワン品番65-7469-32
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥18,980税込¥20,8781袋(25個)7日以内出荷Molex 4 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - マイクロフィット 3.0 オス - シェルフ外径( OTS )ケーブルアセンブリは、長さ 300 mm で、金( Au )めっきが採用されています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7694アズワン品番65-7467-37
FFCジャンパケーブル 32芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 32 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:32●コード番号:219-3414アズワン品番65-7450-33
コネクタ付リード線 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥35,980税込¥39,5781袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215330●ケーブル長:1m●コード番号:238-7642アズワン品番65-7475-62
FFCジャンパケーブル 18芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥159,800税込¥175,7801箱(250個)7日以内出荷Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 30 mm で、18 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:18●コード番号:218-9003アズワン品番65-7453-45
FFCジャンパケーブル 15芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥96,980税込¥106,6781箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:1mm●極数:15●コード番号:218-9149アズワン品番65-7455-40
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm
日本モレックス(molex)¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215313●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8888アズワン品番65-7451-76
FFCジャンパケーブル 16芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 30 mm で、16 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:16●コード番号:218-9002アズワン品番65-7455-58
FFCジャンパケーブル 15芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥96,980税込¥106,6781箱(250個)7日以内出荷Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、回路数は 15 です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です仕様●線間ピッチ:1mm●極数:15●コード番号:218-9147アズワン品番65-7453-08
基板対ケーブル ピッチ:3mm
日本モレックス(molex)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7718アズワン品番65-7465-30
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥26,980税込¥29,6781袋(25個)7日以内出荷Molex 4 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - マイクロフィット 3.0 オス - シェルフ外径( OTS )ケーブルアセンブリは、長さ 600 mm で、金( Au )めっきが採用されています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7696アズワン品番65-7467-38
基板対ケーブル ピッチ:3mm
日本モレックス(molex)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7698アズワン品番65-7469-01
基板対ケーブル
日本モレックス(molex)¥849税込¥9341個7日以内出荷Molex の既製の edgelock-to-ピ グテールディスクリートケーブルアセンブリは、省スペース化を実現し、確実なかん合を実現するポジティブロックを備えています。エンボス加工のコンタクトポイントを備えたデュアルカンチレバー圧着 Terminal デザインを特長としています。スズめっきりん青銅素材製です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 ピッチ: 2 mm仕様●シリーズ:Edge Lock●ケーブル長:150mm●コード番号:217-3874アズワン品番65-7455-31
FFCジャンパケーブル 26芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥149,800税込¥164,7801箱(250個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 26 個です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:1mm●極数:26●コード番号:219-3519アズワン品番65-7450-50
基板対ケーブル ピッチ:3mm
日本モレックス(molex)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Molex 6 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - マイクロフィット 3.0 オス既製( OTS )ケーブルアセンブリは長さ 300 mm で、金( Au )めっきが付いています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7702アズワン品番65-7465-81
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥8,998税込¥9,8981袋(50個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス対 Pico ブレードメス接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9811アズワン品番65-7470-61
FFCジャンパケーブル 24芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥99,980税込¥109,9781箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:1mm●極数:24●コード番号:218-9110アズワン品番65-7455-72
基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 2個入
日本モレックス(molex)¥999税込¥1,0991袋(2個)8日以内出荷仕様●シリーズ:Pico-Ezmate●シリーズ番号:36920●CN1:Pico-EZmate●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-EZmate●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:1.2mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:50 Vrms ac/dc●定格電流:1.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-7941アズワン品番65-7471-90
圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 75mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥8,398税込¥9,2381袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:75mm●コード番号:238-7671アズワン品番65-7475-27
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら