絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,685)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,598)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,584)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,983)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,296)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
45ページ目: 日本モレックス(molex)のすべての商品

圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥9,498税込¥10,4481袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9883アズワン品番65-7469-84
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215312●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8878アズワン品番65-7452-28
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 300mm 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に適合するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9989アズワン品番65-7471-02
基板対ケーブル ピッチ:3mm
日本モレックス(molex)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214750●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:204-4612アズワン品番65-7468-90
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥47,980税込¥52,7781袋(25個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7699アズワン品番65-7465-46
FFCジャンパケーブル 18芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥89,980税込¥98,9781箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:1mm●極数:18●コード番号:218-9100アズワン品番65-7454-23
FFCジャンパケーブル 15芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:15●コード番号:218-9069アズワン品番65-7453-46
コネクタ付リード線 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:217159●ケーブル長:500mm●コード番号:238-7644アズワン品番65-7475-26
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9955アズワン品番65-7470-77
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 300mm 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214923●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9919アズワン品番65-7469-73
コネクタ付リード線 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥27,980税込¥30,7781袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:217159●ケーブル長:1m●コード番号:238-7659アズワン品番65-7475-59
FFCジャンパケーブル 45芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥4,498税込¥4,9481袋(5個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 51 mm、回路数 45 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:45●コード番号:219-3449アズワン品番65-7462-43
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥57,980税込¥63,7781袋(25個)7日以内出荷Molex 10 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリの長さは 600 mm で、金( Au )めっきが採用されています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7749アズワン品番65-7465-21
FFCジャンパケーブル 11芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥3,298税込¥3,6281袋(5個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、11 回路です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:1mm●極数:11●コード番号:219-3551アズワン品番65-7450-47
リボンケーブル
日本モレックス(molex)¥399税込¥4391個7日以内出荷仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8903アズワン品番65-7452-15
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス対 Pico ブレードメス接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214923●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9927アズワン品番65-7470-70
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥30,980税込¥34,0781袋(25個)7日以内出荷Molex 10 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリの長さは 150 mm で、金( Au )めっきが採用されています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7744アズワン品番65-7465-40
基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥18,980税込¥20,8781袋(50個)7日以内出荷Pico-EZmate-to-Pico-EZmate オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、1.20 mm ピッチ、1 列、長さ 600.00 mm、2 回路、黒仕様●シリーズ:Pico-Ezmate●シリーズ番号:36920●CN1:Pico-EZmate●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-EZmate●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:1.2mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:50 Vrms ac/dc●定格電流:1.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-7467アズワン品番65-7467-01
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm
日本モレックス(molex)¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215311●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8859アズワン品番65-7451-02
FFCジャンパケーブル 18芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥159,800税込¥175,7801箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:18●コード番号:219-3374アズワン品番65-7453-13
圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 300mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥8,398税込¥9,2381袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:238-7693アズワン品番65-7474-86
リボンケーブル 1袋 1000個入
日本モレックス(molex)¥559,800税込¥615,7801袋(1000個)7日以内出荷仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8916アズワン品番65-7450-21
FFCジャンパケーブル 11芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥4,498税込¥4,9481袋(5個)8日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 152 mm、回路は 11 個です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:1mm●極数:11●コード番号:219-3553アズワン品番65-7463-10
FFCジャンパケーブル 26芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥3,598税込¥3,9581袋(5個)7日以内出荷Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、回路数は 26 本です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です仕様●線間ピッチ:1mm●極数:26●コード番号:218-9114アズワン品番65-7454-30
FFCジャンパケーブル 36芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥199,800税込¥219,7801箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:36●コード番号:219-3415アズワン品番65-7455-18
コネクタ付リード線 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥26,980税込¥29,6781袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215330●ケーブル長:2m●コード番号:238-7631アズワン品番65-7477-56
FFCジャンパケーブル 9芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥3,398税込¥3,7381袋(5個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:9●コード番号:219-3431アズワン品番65-7452-89
端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 450mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥799税込¥8791袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長は 450 mm で、ワイヤサイズは 1.5 mm2 です。ワイヤは黒です。ケーブル長: 450 mm 回路(負荷あり) 1。色は黒 ジェンダー:メス 材質:金属、高導電性銅 材料めっきかん合仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:450mmアズワン品番65-7397-75
端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 450mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥819税込¥9011袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長は 450 mm で、ワイヤサイズは 0.75 mm2 です。ワイヤは赤色です。ケーブル長: 450 mm 回路(負荷あり) 1。色は黒 ジェンダー:メスピグテール 材質:金属、高導電性銅 材料めっきかん合仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:450mmアズワン品番65-7391-28
端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 450mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥13,980税込¥15,3781袋(50個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長は 450 mm で、ワイヤサイズは 1.5 mm2 です。ワイヤは赤色です。ケーブル長: 450 mm 回路(負荷あり) 1。色:赤 ジェンダー:メス 材質:金属、高導電性銅 材料のめっきが施されています仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:450mmアズワン品番65-7416-94
端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 450mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥13,980税込¥15,3781袋(50個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長は 450 mm で、ワイヤサイズは 0.75 mm2 です。ワイヤは赤色です。ケーブル長: 450 mm 回路(負荷あり) 1。色は黒 ジェンダー:メスピグテール 材質:金属、高導電性銅 材料のめっきが施されています仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:450mmアズワン品番65-7415-37
端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 450mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥13,980税込¥15,3781袋(50個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長は 450 mm で、ワイヤサイズは 0.75 mm2 です。ワイヤは黒です。ケーブル長: 450 mm 回路(負荷あり) 1。色は黒 ジェンダー:メスピグテール 材質:金属、高導電性銅 材料のめっきが施されています仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:450mmアズワン品番65-7388-37
端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 450mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥13,980税込¥15,3781袋(50個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長は 450 mm で、ワイヤサイズは 0.5 mm2 です。ワイヤは黒です。ケーブル長: 450 mm 回路(負荷あり) 1。色は黒 ジェンダー:メスピグテール 材質:金属、高導電性銅 材料のめっきが施されています仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:450mmアズワン品番65-7415-78
端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 450mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥9,998~税込¥10,998~1袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:450mm
端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 300mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥819税込¥9011袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長が 300 mm で、ワイヤサイズが 1.5 mm2 です。ワイヤは黒です。ケーブル長: 300 mm 回路(負荷あり) 1。色は黒 ジェンダー:メスピグテール 材質:金属、高導電性銅 材料めっきかん合仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7415-56
端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 300mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥9,998税込¥10,9981袋(50個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長が 300 mm で、ワイヤサイズが 1.5 mm2 です。ワイヤは黒です。ケーブル長: 300 mm 回路(負荷あり) 1。色は黒 ジェンダー:メスピグテール 材質:金属、高導電性銅 材料のめっきが施されています仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7415-68
端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 300mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥9,998税込¥10,9981袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:300mm
端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 225mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥799税込¥8791袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長は 225 mm、ワイヤサイズは 0.75 mm2 です。ワイヤは黒です。ケーブル長: 225 mm 回路(負荷あり) 1。色は黒 ジェンダー:メスピグテール 材質:金属、高導電性銅 材料めっきかん合仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:225mmアズワン品番65-7387-95
端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 225mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥819税込¥9011袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長は 225 mm で、ワイヤサイズは 0.5 mm2 です。ワイヤは赤色です。ケーブル長: 225 mm 回路(負荷あり) 1。色は黒 ジェンダー:メスピグテール 材質:金属、高導電性銅 材料めっきかん合仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:225mmアズワン品番65-7390-28
端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 225mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥13,980税込¥15,3781袋(50個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長は 225 mm、ワイヤサイズは 1.5 mm2 です。ワイヤは赤色です。ケーブル長: 225 mm 回路(負荷あり) 1。色は黒 ジェンダー:メスピグテール 材質:金属、高導電性銅 材料のめっきが施されています仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:225mmアズワン品番65-7392-91
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら