918件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBコネクタ, メス Molex 日本モレックス(molex)

    USBコネクタ, メス Molex

    日本モレックス(molex)
    739税込813
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス USBタイプ = B 結線方法 = はんだ 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.8A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ番号 = 105017 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -30.0℃動作温度 Max = +85℃Molex 0.65 mmピッチmicro USBコネクタ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプA及びタイプABコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。これらのmicro USBレセプタクルコネクタは、ハウジングに引き込み機能を備え、ケーブルプラグとのブラインドかん合が可能です。完全シールドレーザー溶接ステンレススチール製シェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。コネクタシェルには、タブ付きのラッチング窓があり、かん合プラグアセンブリとしっかり接続できます。コネクタシェルのエッジコンタクトビーム形状により高速データ転送が可能です。これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタには、トップマウント、ボトムマウント、又はミドルマウントタイプがあります。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 ブラインドかん合を可能にするハウジングの引き込み機能 物理的強度に優れたレーザー溶接ステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 ラッチングタブによる確実なかん合接続 エッジコンタクトビーム形状による高速データ転送. 製品用途の情報. これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタは、小型ポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。長さ(mm)134幅(mm)73高さ(mm)6質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 CPシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 CPシリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = CMCコネクタハウジング シリーズ = CP 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 コンタクト材質 = 銅 シリーズ番号 = 64323 最大接触抵抗 = 4mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃CMCハイブリッドコネクタ、CP0.635 mm端子 - 64322シリーズ. CMCハイブリッドコネクタシステムで使用するCP端子です。これらの端子は、1.50 mm又は0.635 mm幅で、低、中、高電流データ要件に対応できるように設計されています。これらの端子は、導電性の高い銅合金ボディと、ステンレススチール製端子ボックスの2つの部分から構成されています。この堅牢な設計により、過酷な環境での高導電性用途にも使用できます。CP端子には、各種のめっきタイプの製品が用意され、幅広いワイヤサイズに適合します。長さ(mm)259幅(mm)50高さ(mm)11質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 3.96mm KK 396シリーズ

    日本モレックス(molex)
    329税込362
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 24.64mm幅 = 8.07mmハウジング材質 = PETソケットハウジング、41695シリーズ. KK 2478 / 2578シリーズ及びTrifurcon 6838シリーズ端子向けKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。KKについては、代表品番 ; 173-3284 173-3284 、Trifurconについては、代表品番 ; 670-2926 670-2926 を参照長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 3.96mm KK 396シリーズ

    日本モレックス(molex)
    259税込285
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 15.75mm幅 = 6.4mmハウジング材質 = ナイロン最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. Molex KK 2139シリーズハウジング. この2139シリーズのコネクタハウジング製品は3.96 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 3.96 mmピッチ 電線対基板の構成及び継手 自然色(白) 1列 フリクションロックにより、誤脱落を防止 ランプと極性リブ KK 2478 / 2578シリーズ端子に対応長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 3極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 3極 2.54mm 1列 ストレート

    日本モレックス(molex)
    469税込516
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 4A垂直ヘッダ、6410シリーズ. 2695及び6471シリーズハウジングとかん合長さ(mm)144幅(mm)65高さ(mm)16質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 3.68mm STANDARD .062シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 3.68mm STANDARD .062シリーズ

    日本モレックス(molex)
    349税込384
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 3.68mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .062"接続方向 = ストレート長さ = 12.3mm幅 = 5.1mmハウジング材質 = ナイロンプラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number ; 178-6907 178-6907 typical.長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ストレート

    日本モレックス(molex)
    259税込285
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4Aストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合長さ(mm)131幅(mm)71高さ(mm)6質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング オス 8極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング オス 8極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ

    日本モレックス(molex)
    539税込593
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様極数 = 8行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.プラグ接続方向 = ストレート長さ = 18mmハウジング材質 = ナイロンMolex Mini-Fit Junior圧着レセプタクル及びプラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチコネクタハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Molexコネクタハウジングは、設計の柔軟性が必要な用途に使用できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 1回路あたり最大13 Aの電流に対応し、高電流コネクタに最適な優れたソリューション 端子は完全に絶縁され、異物や取り扱いミスによる損傷を防止 極性とキーイングにより、誤かん合やずれを防止 このかん合接続のためのポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防止 クリック音でかん合を確認可能 難燃性UL94V-0又はUL94 V-2ハウジング素材を用意 標準のMini-Fit及びMini-Fit Plus圧着端子で使用可能 電線対電線及び電線対基板用途長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ

    日本モレックス(molex)
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Mini-Fit Sr.コネクタハウジング●シリーズ:Mini-Fit Sr●端子方法:圧着●コンタクトめっき:銀●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:42815●最大接触抵抗:1.5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 Micro-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Micro-Fitシリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス・メス:オス●シリーズ:Micro-Fit●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:43031RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 CPシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 CPシリーズ

    日本モレックス(molex)
    5,398税込5,938
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス・メス:メス●併用可能製品:CMCコネクタハウジング●シリーズ:CP●最小ワイヤサイズmm2:1mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:64323●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●CMCハイブリッドコネクタ、CP0.635 mm端子 - 64322シリーズ. CMCハイブリッドコネクタシステムで使用するCP端子です。これらの端子は、1.50 mm又は0.635 mm幅で、低、中、高電流データ要件に対応できるように設計されています。これらの端子は、導電性の高い銅合金ボディと、ステンレススチール製端子ボックスの2つの部分から構成されています。この堅牢な設計により、過酷な環境での高導電性用途にも使用できます。CP端子には、各種のめっきタイプの製品が用意され、幅広いワイヤサイズに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 自動車用コネクタ STAC64シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 自動車用コネクタ STAC64シリーズ

    日本モレックス(molex)
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板端子 日本モレックス(molex)

    Molex 基板端子

    日本モレックス(molex)
    129税込142
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • Molex 基板接続用ヘッダ MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ヘッダ MICRO-FIT 3.0シリーズ

    日本モレックス(molex)
    179税込197
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Molex 基板接続用ヘッダ KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ヘッダ KK 254シリーズ

    日本モレックス(molex)
    359税込395
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Molex 圧着工具フレーム T9999シリーズ Mini-Lockワイヤ対ボード圧着端子 ラチェット 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着工具フレーム T9999シリーズ Mini-Lockワイヤ対ボード圧着端子 ラチェット

    日本モレックス(molex)
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:T9999●圧着コネクタのタイプ:Mini-Lockワイヤ対ボード圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着コネクタハウジング 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着コネクタハウジング

    日本モレックス(molex)
    589税込648
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Molex ハウジング ワイヤシール 日本モレックス(molex)

    Molex ハウジング ワイヤシール

    日本モレックス(molex)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様アクセサリタイプ:ワイヤシール●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:64319●コンタクト数:32●シリーズ番号:64320●Molex CMCハイブリッドコネクタ - アクセサリ. CMCハイブリッドコネクタ(代表品番 ; 723-9359 723-9359 を参照)用のアクセサリ ; 723-9381 723-9381 は1.5 mmのキャビティプラグ ; 896-7431 896-7431 は0.635 mmのキャビティプラグ ; 723-9384 723-9384 は32極用のワイヤキャップ ; 774-8156 774-8156 は28極及び48極用のワイヤキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex ソケットコンタクト 端子 Mini50シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex ソケットコンタクト 端子 Mini50シリーズ

    日本モレックス(molex)
    999税込1,099
    1リール(100個)
    翌々日出荷
  • Molex コンタクト引抜工具 T9999シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コンタクト引抜工具 T9999シリーズ

    日本モレックス(molex)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様シリーズ:T9999●シリーズ番号:63813●Molex PremiumGrade T9999工具. Molex T9999 PremiumGradeシリーズの工具は、高級工具の各種オプションが用意されているため、さまざまな用途に対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル

    日本モレックス(molex)
    879税込967
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15135シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15135シリーズ

    日本モレックス(molex)
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
  • 63819-1100 日本モレックス(molex)

    63819-1100

    日本モレックス(molex)
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具 日本モレックス(molex)

    5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。
    適合電線範囲 AWG(#)#18~#24全長(mm)230質量(g)400適合端子5556シリーズ、5558シリーズ絶縁被覆むき長さ(mm)3.0~3.5
  • 5556T2L・5558T2L用手動圧着工具 日本モレックス(molex)

    5556T2L・5558T2L用手動圧着工具

    日本モレックス(molex)
    119,800税込131,780
    1台
    10日以内出荷
    5556T2L・5558T2L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。
    トラスコ品番417-7312全長(mm)230質量(g)400適合端子5556T2シリーズ、5558T2シリーズ被覆外径(mm)2.3~3.1適合電線範囲 AWG(#)#22~#28絶縁被覆むき長さ(mm)2.8~3.3
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569

    日本モレックス(molex)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    耐電圧AC1500V/1分間接触抵抗(mΩ)10以下
  • RFコネクタ 日本モレックス(molex)

    RFコネクタ

    日本モレックス(molex)
    969税込1,066
    1個(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • MicroTPA 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)

    MicroTPA 2.00mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    49税込54
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)2.5接続方式ストレート
  • 504678シリーズ 日本モレックス(molex)

    504678シリーズ

    日本モレックス(molex)
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
  • Micro-Lock 1.25mm ハウジング 日本モレックス(molex)

    Micro-Lock 1.25mm ハウジング

    日本モレックス(molex)
    8税込9
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(インシュレータ)Polyester(インシュレータ)白ピッチ(mm)1.25定格電流(A)1.5
  • Brad R 製品(旧Woodhead) 日本モレックス(molex)

    Brad R 製品(旧Woodhead)

    日本モレックス(molex)
    79税込87
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 5557用リセプタクル ターミナル 日本モレックス(molex)

    5557用リセプタクル ターミナル

    日本モレックス(molex)
    6,198税込6,818
    1袋(100個)
    当日出荷
    5557シリーズのリセプタクル用ターミナルです。振動による外れを防止するロッキングランス構造です。
    質量(g)13定格電圧(最大)600V寸法D(mm)4.5定格電流(A)(最大)5寸法C(mm)3.6適合ハウジング5557シリーズ
  • Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ オス 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ オス

    日本モレックス(molex)
    11,980税込13,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:オス●併用可能製品:Mini-Fit Sr.コネクタハウジング●シリーズ:Mini-Fit Sr●端子方法:圧着●コンタクトめっき:銀●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:42817●最大接触抵抗:1.5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●Molex Mini-Fit Sr.圧着コンタクト - 42815 / 42817シリーズ. 最大50 Aまで対応可能なMini-Fit Sr.レセプタクル / プラグハウジング用のオス / メス圧着端子です。これらの圧着端子には、金より安価で耐腐食性と導電性にも優れた銀めっきが施されています。このレセプタクル端子は、4接点のデュアルビーム設計により、優れた接触信頼性と長期にわたる電気的性能を実現しています。また、挿入力も低く抑えられています。. 特長と利点. 最大50 Aに対応 銀めっきにより、コスト削減、耐腐食性、高導電性を実現 4接点のデュアルビーム設計による優れた電気的信頼性 低挿入力. 製品用途の情報. Mini-Fit Sr.電源コネクタは、工業、民生機器、自動車、通信、医療などの産業用途に適しています。主な用途には、プリンタ、電源、洗濯機、乾燥機、バイク、商用車、サーバー、X線装置などがあります。セット内容1袋(50個)形状オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンコネクタ 12極 パネルマウント 日本モレックス(molex)

    ナイロンコネクタ 12極 パネルマウント

    日本モレックス(molex)
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)5.03使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250コネクタ形状リセプタクルピン数(ピン)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンコネクタ 15極 パネルマウント 日本モレックス(molex)

    ナイロンコネクタ 15極 パネルマウント

    日本モレックス(molex)
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)5.03使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.25mmピッチリセプタクルハウジング(4極) 日本モレックス(molex)

    1.25mmピッチリセプタクルハウジング(4極)

    日本モレックス(molex)
    37税込41
    1個
    3日以内出荷
    備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)4適合電線AWG32~AWG26
  • 1.25mmピッチリセプタクルハウジング(7極)10個入 日本モレックス(molex)

    1.25mmピッチリセプタクルハウジング(7極)10個入

    日本モレックス(molex)
    479税込527
    1袋
    3日以内出荷
    備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)7適合電線AWG32~AWG26入数(個)10
  • 1.25mmピッチリセプタクルハウジング(12極)10個入 日本モレックス(molex)

    1.25mmピッチリセプタクルハウジング(12極)10個入

    日本モレックス(molex)
    639税込703
    1袋
    3日以内出荷
    備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)12適合電線AWG32~AWG26入数(個)10
  • 2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 6極 日本モレックス(molex)

    2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 6極

    日本モレックス(molex)
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3コネクタ形状ウエハーピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ストレート
  • 1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ(2極) 日本モレックス(molex)

    1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ(2極)

    日本モレックス(molex)
    27税込30
    1個
    3日以内出荷
    備考嵌合ハウジング:51021ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状ウエハーピン数(ピン)2嵌合部形状ストレート