絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,962)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 日本モレックス(molex)のすべての商品
特価

Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Fitシリーズ 6極 4.2mm 2列 垂直
日本モレックス(molex)¥76,980税込¥84,6781箱(1000個)7日以内出荷仕様シリーズ = Mini-Fitピッチ = 4.2mm極数 = 6行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 9A長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 Claspconシリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)¥1,098税込¥1,2081袋(50個)7日以内出荷仕様オス/メス = メスシリーズ = Claspcon適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 24AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGシリーズ番号 = 1881Molex Claspcon 1881/1606シリーズ長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥369税込¥4061袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 4A垂直ヘッダ、6410シリーズ. 2695及び6471シリーズハウジングとかん合長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 5極 2.5mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥82,980税込¥91,2781袋(500個)7日以内出荷仕様シリーズ = Mini-Latchピッチ = 2.5mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.5高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 2.54mm C-Grid IIIシリーズ
日本モレックス(molex)¥289税込¥3181袋(5個)7日以内出荷仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = C-Grid III併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 6.14mm幅 = 5.35mmハウジング材質 = PPOMolex C-Grid III相互接続システムコネクタハウジング. このコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのC-Grid III相互接続システムの一部を構成しています。このシステムは、設計の柔軟性があるポスト及びレセプタクル相互接続と、電子機器市場向けにさまざまな相互接続パッケージタイプが用意されているモジュラコンポーネントを提供します。さまざまな商業用途及び民生用途に最適です。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 1 → 80回路 2列 / 1列ハウジング 黒色 電線対基板の構成及び継手 すべてのコンタクトに均一なロッキングシステムを配置 交換可能なハウジング形状長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 2.5mm SPOXシリーズ
日本モレックス(molex)¥259税込¥2851袋(10個)翌々日出荷仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 2.5mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = SPOX併用可能製品 = SPOX電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 17.4mm幅 = 8mmハウジング材質 = ナイロンMolex 5264シリーズ、SPOXコネクタハウジング. Molex社の5264 SPOXシリーズは、2.5 mmピッチのコネクタハウジング製品です。これらは、ワイヤ対基板接続用に設計されており、スプリングボックス形状の端子を備えており、SPOXと呼ばれています。このシリーズの圧着ハウジングは、5267シリーズの垂直シュラウドPCBヘッダ及び5268シリーズの直角シュラウドPCBヘッダにかん合します。. 2.5 mmピッチ 2 → 12ポジション 高い機械的信頼性 1列ハウジング 自然色 ボックス型端子長さ(mm)119幅(mm)75高さ(mm)6質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング オス 6極 1列 1.25mm CLIK-Mateシリーズ
日本モレックス(molex)¥319税込¥3511袋(10個)翌々日出荷仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CLIK-Mate併用可能製品 = CLIK-Mate電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 10.6mm幅 = 5.45mmハウジング材質 = PBT1.25 mm圧着ハウジング. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT長さ(mm)134幅(mm)77高さ(mm)6質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 19712-4001 端子
日本モレックス(molex)¥29税込¥321個7日以内出荷仕様タブサイズ = 0.51 x 2.79mm絶縁 = 非絶縁表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 13.89mmシリーズ = 19712タブ厚さ = 0.51mmタブ幅 = 2.79mm長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
Molex RJ11モジュラジャックコネクタ 95503シリーズ 6P6C極 ストレート 表面実装 メス
日本モレックス(molex)¥799税込¥8791袋(5個)7日以内出荷仕様オス/メス = メス極数 = 6P6C実装タイプ = 表面実装方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 13.21mm深さ = 15.08mmシリーズ = 95503UL認定部品、CSA認定. Molex 95503シリーズCat 3基板実装垂直標準プロファイルRJモジュラジャック. 標準プロファイル(高さ15.7 mm)と業界標準のフットプリント採用の、95503シリーズCat 3 SMT及びスルーホール基板実装垂直RJ45及びRJ11モジュラジャックです。これらの95503シリーズCat 3モジュラジャックには、基板の位置決め及び保持に使用する高い信頼性の金めっき角型コンタクトが備わっています。スルーホール基板実装RJモジュラジャックはSMTにも対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 Mini KKシリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)¥1,798税込¥1,9781袋(100個)翌々日出荷仕様オス/メス = メス併用可能製品 = KK 254 / KKコネクタハウジングシリーズ = Mini KK適合電線サイズmm2 Min = 0.08mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGシリーズ番号 = 5159最大接触抵抗 = 20mΩ黄銅コンタクト(品番 ; 720-6646 720-6646 )は組み立て前の状態で出荷します。 りん青銅コンタクト(品番 ; 720-6634 720-6634 )はストリップ上に付けた状態で出荷します。 黄銅コンタクト(品番 ; 720-6643 720-6643 )はストリップ上に付けた状態で出荷します。. KK Cat Ear圧着端子、5159シリーズ. KK 254 Cat Ear圧着端子コンタクト製品、5159シリーズ、22-28 AWG導線 KK 254圧着ソケットハウジング2695シリーズと併用します。代表品番 ; 679-5322 679-5322 を参照してください。 KK 254圧着ハウジング5051シリーズと併用します。代表品番 ; 687-7954 687-7954 を参照してください。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)10質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング 4極, 黒
日本モレックス(molex)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様種類 = ワイヤ適合電線サイズ = 8 AWG長さ = 27.07mm色 = 黒極数 = 4最小ワイヤサイズ = 8AWGシリーズ = 19432CSA、UL準拠. MX150Lレセプタクルハウジング. 19432シリーズのレセプタクルハウジングには、2つ又は4つのコンタクトオプションが用意されています。 19433シリーズのオスプラグとかん合します。品番 ; 822-1511 822-1511 を参照してください。長さ(mm)122幅(mm)70高さ(mm)31質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
Molex ピンヘッダ C-Grid IIIシリーズ 4極 2.54mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥639税込¥7031袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ = C-Grid IIIピッチ = 2.54mm極数 = 4行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex C-Grid III 2.54 mm基板ピンヘッダ - 90120、90121、90122、90131シリーズ. 90120、90121、90122、90131シリーズの基板ヘッダは、最新の産業要件を満たすよう設計された2.54 mm C-Grid III相互接続システムの一部を構成しています。これらのC-Grid III基板ヘッダは、C-Grid IIIシリーズ基板ソケット及び圧着ハウジングとかん合し、基板対基板と電線対基板の両方の用途で使用できます。ヘッダは分離式で、切ってサイズを調整できるため、設計の柔軟性が増します。これらの基板ピンヘッダのピンは、保持力が強く、しっかりとしたかん合接続が可能です。基板にはんだ付けした後のコンタクトも、力学的安定性が高くなります。これらの2.54 mm C-Grid基板ピンヘッダは、1列及び2列、垂直及びライトアングル取り付けの構成があり、幅広い相互接続要件に対応できます。. 特長と利点. 基板対基板と電線対基板の両方の用途に適合 設計の柔軟性に貢献する分離機能 ピン保持力が強く、しっかりとしたかん合接続 はんだ付け後の力学的安定性が高い. 製品用途の情報. C-Grid IIIシリーズコネクタは、産業、コンピュータ、医療、コンシューマ、通信、輸送などの分野に適合します。主な用途は、デスクトップPC、サーバー、モニタ、医療機器、白物家電、交換局、産業機器、車載安全システム、電子機器などです。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Fit Jrシリーズ 24極 4.2mm 2列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ = Mini-Fit Jrピッチ = 4.2mm極数 = 24行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 6AMini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダコネクタ. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ基板ヘッダは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior基板ヘッダは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このコネクタハウジングは、かん合の角度が最適でない場合のピン端子の損傷を防止するスクーププルーフでもあります。この基板ヘッダのハウジングは、レセプタクルとのずれや誤かん合を防止する極性とキー機能を備えています。ポジティブロック機構は、かん合レセプタクルとの確実な接続を可能にし、過度の衝撃又は振動による意図しない離脱を防止します。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。基板への確実な接続のために、このMini-Fit Junior基板ヘッダには、プラスチック製のスナップイン基板ペグロック付きのタイプを用意しています。基板実装フランジ付きのタイプもあります。このMini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダは、UL94V-0又はUL94V-2ハウジング材質のもの、及び各種のコンタクト構成及びコンタクトめっきのものを用意. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 コンタクトの損傷を防ぐスクーププルーフハウジング 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能 基板保持ペグ付きタイプと取り付けフランジ付きタイプ. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)30質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 3.96mm SPOXシリーズ
日本モレックス(molex)¥369税込¥4061袋(5個)翌々日出荷仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = SPOX併用可能製品 = 3.96 mmピッチKK, SPOXヘッダー, SPOX端子5194, SPOX端子5225接続方向 = ストレート長さ = 13.02mm幅 = 16mmハウジング材質 = ポリエステルMolex 3.96 mm SPOXR圧着レセプタクルハウジング. UL94V-0ポリエステル製の3.96 mm SPOXRシリーズ電線対基板圧着レセプタクルハウジングは、正確で確実なかん合を可能にするフリクションロックと極性キーを備えています。 この3.96 mm SPOXRメス圧着ハウジングは、別売りのシリーズSPOXR圧着端子(代表品番 ; 670-5234 670-5234 )用で、3.96 mmピッチSPOXR又はKKRシリーズ基板ヘッダとかん合します。長さ(mm)125幅(mm)74高さ(mm)16質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm KKシリーズ
日本モレックス(molex)¥179税込¥1971袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メスシリーズ = KK併用 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 15.24mm幅 = 6mm深さ = 15.9mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3001(E29179)、CSA (LR19980). Molex KKシリーズ5.08 mmピッチ圧着端子ハウジング、3001シリーズ. KK相互接続製品の5.08 mmピッチ電線対基板圧着端子ハウジングはナチュラルUL94V-2ナイロン製で、KK 3003 (代表品番 ; 670-1670 670-1670 )基板ヘッダコネクタとかん合します。 このKK圧着端子ソケット方式ハウジングはKK 2478 (18-24 AWG)、KK 2578 (22-26 AWG)及びKK 2878シリーズ(18-20 AWG)の圧着端子を使用します。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 3.96mm KK 396シリーズ
日本モレックス(molex)¥209税込¥2301袋(10個)7日以内出荷仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 8.79mm幅 = 8.07mmハウジング材質 = PETソケットハウジング、41695シリーズ. KK 2478 / 2578シリーズ及びTrifurcon 6838シリーズ端子向けKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。KKについては、代表品番 ; 173-3284 173-3284 、Trifurconについては、代表品番 ; 670-2926 670-2926 を参照長さ(mm)135幅(mm)76高さ(mm)11質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタ端子 (圧着端子) MX150シリーズ メス 圧縮, 圧着
日本モレックス(molex)¥71,980税込¥79,1781リール(6000個)7日以内出荷仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 33471 1 列ハウジング、 33472 2 列ハウジング、 33476 ハイブリッドハウジング シリーズ = MX150 結線方法 = 圧縮, 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 33012 最大接触抵抗 = 0.55mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)15質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ Micro-Fit 3.0シリーズ 16極 3mm 2列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0 ピッチ = 3mm 極数 = 16 行数 = 2 接続方向 = ライトアングル シュラウド/アンシュラウド = シュラウド コネクタシステム = 電線対基板 結線方法 = はんだ コンタクト材質 = 真鍮 定格電流 = 5A Molex Micro-Fit 3.0 3.0 mm 2列基板ヘッダ(スナップインプラスチックペグ基板ロック付)、43045シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板2列基板ヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するためのコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。 電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。 このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。 ハウジングは、耐熱性UL94V-0液晶ポリマー製のため、赤外線リフローはんだ処理時の最高265 ℃の温度に耐えることができます。 また、このMicro-Fit 3.0ヘッダのスルーホール実装タイプはSMTにも対応しているので、プロセスの要件やコストが縮小されます。 このMicro-Fit 3.0ヘッダを基板に固定するために、コネクタにスナップインプラスチックペグ基板ロックが組み込まれています。 Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク放電を抑制するためにハウジング内で完全に絶縁されています。 スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 プラスチックペグ基板ロックで基板にしっかり接続 グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末長さ(mm)133幅(mm)72高さ(mm)16質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 8極 1列 1.5mm Pico-SPOXシリーズ
日本モレックス(molex)¥439税込¥4831袋(10個)翌々日出荷仕様極数 = 8行数 = 1ピッチ = 1.5mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-SPOX併用可能製品 = Pico-SPOX電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 13.1mm幅 = 3.35mmハウジング材質 = ナイロンハウジング、87439シリーズ. 87437及び87438シリーズヘッダ(代表品番 ; 670-0901 670-0901 )とかん合。87421シリーズ端子(代表品番 ; 670-6445 670-6445 )を使用長さ(mm)135幅(mm)76高さ(mm)6質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 3極 2.5mm 1列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥869税込¥9561袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = Mini-Latchピッチ = 2.5mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着コネクタハウジング オス 8極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ
日本モレックス(molex)¥69,980税込¥76,9781袋(2000個)7日以内出荷仕様極数 = 8行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = オス実装タイプ = パネルマウントシリーズ = Mini-Fit併用可能製品 = 5558 、 30490 オス端子、 46012 Mini-Fit Plus 圧着端子長さ = 23.4mm幅 = 23.9mmハウジング材質 = ポリアミド長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタ端子 (圧着端子) Mini-Fitシリーズ メス 圧縮, 圧着
日本モレックス(molex)¥299,800税込¥329,7801リール(6000個)7日以内出荷仕様オス/メス = メス シリーズ = Mini-Fit 結線方法 = 圧縮, 圧着 適合電線サイズAWG Min = 28AWG 適合電線サイズAWG Max = 22AWG シリーズ番号 = 5556 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)15質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Fit Jrシリーズ 10極 4.2mm 2列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ = Mini-Fit Jrピッチ = 4.2mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 7AMini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダコネクタ. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ基板ヘッダは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior基板ヘッダは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このコネクタハウジングは、かん合の角度が最適でない場合のピン端子の損傷を防止するスクーププルーフでもあります。この基板ヘッダのハウジングは、レセプタクルとのずれや誤かん合を防止する極性とキー機能を備えています。ポジティブロック機構は、かん合レセプタクルとの確実な接続を可能にし、過度の衝撃又は振動による意図しない離脱を防止します。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。基板への確実な接続のために、このMini-Fit Junior基板ヘッダには、プラスチック製のスナップイン基板ペグロック付きのタイプを用意しています。基板実装フランジ付きのタイプもあります。このMini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダは、UL94V-0又はUL94V-2ハウジング材質のもの、及び各種のコンタクト構成及びコンタクトめっきのものを用意. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 コンタクトの損傷を防ぐスクーププルーフハウジング 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能 基板保持ペグ付きタイプと取り付けフランジ付きタイプ. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MX120Gシリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)¥1,498税込¥1,6481袋(100個)7日以内出荷仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = MX120Gコネクタハウジング シリーズ = MX120G 適合電線サイズmm2 Min = 0.35mm2 適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2 適合電線サイズAWG Min = 22AWG 適合電線サイズAWG Max = 20AWG シリーズ番号 = 36799 最大接触抵抗 = 20mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex MX120G圧着端子コンタクト. これらのMX120Gメス圧着端子コンタクトは、次のワイヤサイズに対応します。 品番 : ; 774-1020 774-1020 0.75 → 1.00 mm2 (16 → 18 AWG) ; 774-1039 774-1039 0.35 → 0.5 mm2 (20 → 22 AWG)長さ(mm)247幅(mm)99高さ(mm)26質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 SPOXシリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)¥2,498税込¥2,7481袋(100個)7日以内出荷仕様オス/メス = メス併用可能製品 = SPOXコネクタハウジングシリーズ = SPOX適合電線サイズmm2 Min = 0.08mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.35mm2適合電線サイズAWG Min = 28AWGコンタクト材質 = リン青銅シリーズ番号 = 5103Molex SPOXレセプタクル及びピン端子. メーカーのSPOXレセプタクル及びピン端子シリーズは、SPOXシリーズのプラグ及びレセプタクルハウジングに対応します。 特長と利点: スプリングボックススタイルのデザイン 高い電気的信頼性 圧着又は圧縮終端インターフェーススタイル ワイヤサイズ: 28 → 18 AWG この設計により、かん合面が保護され、作業中の配線の引っ掛かりを防止します。. 用途:. 通信 ネットワーキング長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 5極 2.54mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥469税込¥5161袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). ストレート基板ヘッダ. ヘッダは、1列、シュラウドなし、スルーホール基板端子スタイルで、ソリッド型と分離型があります。 かん合面をしっかり固定するフリクションロックを使用できます。 KK 254基板レセプタクルは、直角、トップエントリ、及び基板スルー構成を取り揃えています。 ハウジングには極性表示があり、UL94V-2及びUL94V-0ナイロン製のモデルがあります。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)3質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング オス 5極 1列 1.25mm CLIK-Mateシリーズ
日本モレックス(molex)¥429税込¥4721袋(10個)7日以内出荷仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CLIK-Mate併用可能製品 = CLIK-Mate電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 9.35mm幅 = 5.45mmハウジング材質 = PBT1.25 mm圧着ハウジング. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT長さ(mm)131幅(mm)70高さ(mm)16質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 3.96mm KK 396シリーズ
日本モレックス(molex)¥469税込¥5161袋(10個)7日以内出荷仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 20.62mm幅 = 6.6mmハウジング材質 = ナイロンソケットハウジング、6442シリーズ(ロック付き). Trifurcon 端子とともに使用長さ(mm)134幅(mm)75高さ(mm)21質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ C-Grid IIIシリーズ 6極 2.54mm 2列 ライトアングル
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ = C-Grid IIIピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 3Aライトアングルヘッダ(ロック付き). ロックハウジングとの使用に適したライトアングルヘッダ長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 1.5mm Pico-SPOXシリーズ
日本モレックス(molex)¥279税込¥3071袋(10個)7日以内出荷仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 1.5mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-SPOX併用可能製品 = Pico-SPOX電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 8.6mm幅 = 3.35mmハウジング材質 = ナイロンハウジング、87439シリーズ. 87437及び87438シリーズヘッダ(代表品番 ; 670-0901 670-0901 )とかん合。87421シリーズ端子(代表品番 ; 670-6445 670-6445 )を使用長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex ピンヘッダ C-Grid IIIシリーズ 6極 2.54mm 2列 ストレート
日本モレックス(molex)¥689税込¥7581袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ = C-Grid IIIピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 3AMolex C-Grid III 2.54 mm基板ピンヘッダ - 90120、90121、90122、90131シリーズ. 90120、90121、90122、90131シリーズの基板ヘッダは、最新の産業要件を満たすよう設計された2.54 mm C-Grid III相互接続システムの一部を構成しています。これらのC-Grid III基板ヘッダは、C-Grid IIIシリーズ基板ソケット及び圧着ハウジングとかん合し、基板対基板と電線対基板の両方の用途で使用できます。ヘッダは分離式で、切ってサイズを調整できるため、設計の柔軟性が増します。これらの基板ピンヘッダのピンは、保持力が強く、しっかりとしたかん合接続が可能です。基板にはんだ付けした後のコンタクトも、力学的安定性が高くなります。これらの2.54 mm C-Grid基板ピンヘッダは、1列及び2列、垂直及びライトアングル取り付けの構成があり、幅広い相互接続要件に対応できます。. 特長と利点. 基板対基板と電線対基板の両方の用途に適合 設計の柔軟性に貢献する分離機能 ピン保持力が強く、しっかりとしたかん合接続 はんだ付け後の力学的安定性が高い. 製品用途の情報. C-Grid IIIシリーズコネクタは、産業、コンピュータ、医療、コンシューマ、通信、輸送などの分野に適合します。主な用途は、デスクトップPC、サーバー、モニタ、医療機器、白物家電、交換局、産業機器、車載安全システム、電子機器などです。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着コネクタハウジング オス 6極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ
日本モレックス(molex)¥64,980税込¥71,4781袋(2500個)7日以内出荷仕様極数 = 6行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = オス実装タイプ = パネルマウントシリーズ = Mini-Fit併用可能製品 = 5558 、 30490 オス端子、 46012 Mini-Fit Plus 圧着端子長さ = 19.2mm幅 = 23.9mmハウジング材質 = ポリアミド長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
Molex FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm
日本モレックス(molex)¥3,598税込¥3,9581袋(5個)7日以内出荷仕様極数 = 40コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mmオス/メス = オス端子タイプ = ZIF上接点接続方向 = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dcシリーズ = Easy Onシリーズ番号 = 52559行数 = 1表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金結線方法 = はんだMolex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現. 製品用途の情報. このEasy On ZIF FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 12極 2列 2mm Milli-Gridシリーズ
日本モレックス(molex)¥599税込¥6591袋(10個)7日以内出荷仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Milli-Grid併用可能製品 = Milli-Gridコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 12.2mm幅 = 4.8mmハウジング材質 = PETMolex 2.00 mm Milli-Gridレセプタクル圧着ハウジング - 51110シリーズ. 51110シリーズ2列Milli-Grid高密度レセプタクル圧着ハウジングは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しているため、柔軟な設計が可能です。この2.00 mm Milli-Grid圧着ハウジングのシュラウド付き設計により、コンタクトを損傷から保護します。このMilli-Gridコネクタハウジングのセンター極性キーがかん合ヘッダーのセンター極性スロットとかみ合い、誤かん合を防止します。この圧着ハウジングには、ヘッダーと確実にかん合接続できるように、センターロックランプやサイドラッチのタイプも用意されています。 メーカー型番51110-xx50: プレーンデザイン メーカー型番51110-xx51 (14-32極): センター極性キー及びサイドラッチを装備 メーカー型番51110-xx51 (8-12極): センター極性キーを装備 メーカー型番51110-xx60: センターロックランプを装備. 特長と利点. 高密度の2.00 x 2.00 mmグリッド設計 コンタクト保護用のシュラウド付き センター極性キーで誤かん合を防止 センターロックランプ及びサイドラッチで確実にかん合接続. 用途. このMilli-Gridコネクタは、さまざまな電線対基板信号用途に適しています。主な用途には、プリンタ、ファックス、コピー機、サーバー、ルータ、スイッチ、車載用オーディオ / GPS、セキュリティシステム、アラーム、セットトップボックス、デジタルメディアプレーヤなどがあります。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 1.5mm Pico-Lockシリーズ
日本モレックス(molex)¥399税込¥4391袋(5個)7日以内出荷仕様極数 = 7行数 = 1ピッチ = 1.5mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-Lock併用可能製品 = SMT電線対基板ヘッダ接続方向 = ストレート長さ = 14.45mm幅 = 1.92mmハウジング材質 = サーモプラスチックMolex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504052シリーズ圧着端子と併用するには、代表品番 ; 789-8378 789-8378 を参照してください。 Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504050シリーズ圧着SMTライトアングルヘッダのかん合については、代表品番 ; 789-8359 789-8359 を参照してください。. 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock圧着ハウジング - 504051シリーズ. Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジングの材質は、UL94V-0に適合しています。 Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジングには極性リブとスロットが含まれ、簡単に確実にかん合できます。長さ(mm)102幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 非絶縁 丸形圧着端子 VersaKrimpシリーズ, 内径:4.39mm, スタッド径:M4 (#8)
日本モレックス(molex)¥2,698税込¥2,9681袋(50個)7日以内出荷仕様シリーズ = VersaKrimp絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.39mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2スタッドサイズ = M4 (#8)表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1.02mm全長 = 15.2mmMolex VersaKrimp非絶縁圧着リング端子. シームレスなバレル型のハロゲンフリーナイロン絶縁を備えているAvikrimp 絶縁型メトリック圧着リング端子です。これらのAvikrimp 絶縁型圧着リング端子はスズめっき無酸素銅製で、スズめっき黄銅フェルールを備えています。ダブル圧着は、耐振性に優れた導体及び絶縁材の両方で構成されます。これらのAvikrimp 圧着リング端子のシームレスなバレルは、圧着ジョー内で回転することができるため圧着が簡単です。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 5極 2.54mm 1列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥859税込¥9451袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫90 °基板ヘッダ(フリクションロック付き)、7478シリーズ. KK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダ製品、フリクションロック付き、スズめっき仕上げの角型ピン付き これらのKK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダのウェーハー材質はナイロンUL 94V-0 (白)で、左右にスタッキングが可能です。 これらのKK 254、7478シリーズのライトアングル基板ピンヘッダは、2695シリーズのロック付きハウジング(代表品番) ; 679-5284 679-5284 とかん合します。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着コネクタハウジング オス 24極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ
日本モレックス(molex)¥239,800税込¥263,7801袋(800個)7日以内出荷仕様極数 = 24行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = オス実装タイプ = パネルマウントシリーズ = Mini-Fit併用可能製品 = 5558 、 30490 オス端子、 46012 Mini-Fit Plus 圧着端子長さ = 57mm幅 = 23.9mmハウジング材質 = ナイロン長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
Molex RJ11ジャック 95503シリーズ 6極 ストレート スルーホール メス モジュラージャック
日本モレックス(molex)¥179税込¥1971個7日以内出荷仕様オス/メス = メス極数 = 6実装タイプ = スルーホール方向 = ストレートコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金シールドタイプ = シールドなし長さ = 12.7mm幅 = 13.21mm深さ = 15.08mm種類 = モジュラージャックシリーズ = 95503UL認定部品、CSA認定. Molex 95503シリーズCat 3基板実装垂直標準プロファイルRJモジュラジャック. 標準プロファイル(高さ15.7 mm)と業界標準のフットプリント採用の、95503シリーズCat 3 SMT及びスルーホール基板実装垂直RJ45及びRJ11モジュラジャックです。これらの95503シリーズCat 3モジュラジャックには、基板の位置決め及び保持に使用する高い信頼性の金めっき角型コンタクトが備わっています。スルーホール基板実装RJモジュラジャックはSMTにも対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 8極 2.54mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥639税込¥7031袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 8行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4Aストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応