特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
919件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 3極 日本モレックス(molex)

    3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 3極

    日本モレックス(molex)
    59税込65
    1個
    3日以内出荷
    材質ナイロン66・UL94V-2備考パネル取付用耳付ピッチ(mm)3.68定格電圧(V)250定格電流(A)5コネクタ形状プラグハウジングピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 12極 日本モレックス(molex)

    3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 12極

    日本モレックス(molex)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    材質ナイロン66・UL94V-2備考パネル取付用耳付ピッチ(mm)3.68定格電圧(V)250定格電流(A)5コネクタ形状プラグハウジングピン数(ピン)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.5mmピッチ電線対基板用ウエハーストレートタイプ極数7(10個入) 日本モレックス(molex)

    2.5mmピッチ電線対基板用ウエハーストレートタイプ極数7(10個入)

    日本モレックス(molex)
    699税込769
    1袋
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5極数7極定格250V-3Aコネクタ形状ストレート入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジング5051・51191
  • 2.5mmピッチハウジング 5極 日本モレックス(molex)

    2.5mmピッチハウジング 5極

    日本モレックス(molex)
    47税込52
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング16極 日本モレックス(molex)

    4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング16極

    日本モレックス(molex)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ(3極) 日本モレックス(molex)

    1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ(3極)

    日本モレックス(molex)
    37税込41
    1個
    3日以内出荷
    備考嵌合ハウジング:51021ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状ウエハーピン数(ピン)3嵌合部形状ストレート
  • 3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 2極 日本モレックス(molex)

    3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 2極

    日本モレックス(molex)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    材質ナイロン66・UL94V-2備考パネル取付用耳付ピッチ(mm)3.68定格電圧(V)250定格電流(A)5コネクタ形状プラグハウジングピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 15極 日本モレックス(molex)

    3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 15極

    日本モレックス(molex)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    材質ナイロン66・UL94V-2備考パネル取付用耳付ピッチ(mm)3.68定格電圧(V)250定格電流(A)5コネクタ形状プラグハウジングピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング2極 日本モレックス(molex)

    4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング2極

    日本モレックス(molex)
    59税込65
    1個
    3日以内出荷
    molex製5559コネクタハウジングです。コンタクトは【5558T】です。
    ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング12極 日本モレックス(molex)

    4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング12極

    日本モレックス(molex)
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.2mmピッチニューミニフィットヘッダーライトアングルタイプ2極 日本モレックス(molex)

    4.2mmピッチニューミニフィットヘッダーライトアングルタイプ2極

    日本モレックス(molex)
    86税込95
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.2mmピッチニューミニフィットヘッダーストレートタイプ4極 日本モレックス(molex)

    4.2mmピッチニューミニフィットヘッダーストレートタイプ4極

    日本モレックス(molex)
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ストレートピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.5mmピッチハウジング 2極 日本モレックス(molex)

    2.5mmピッチハウジング 2極

    日本モレックス(molex)
    27税込30
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.2mmピッチニューミニフィットヘッダーライトアングルタイプ6極 日本モレックス(molex)

    4.2mmピッチニューミニフィットヘッダーライトアングルタイプ6極

    日本モレックス(molex)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.2mmピッチヘッダコネクタ(3極) 日本モレックス(molex)

    1.2mmピッチヘッダコネクタ(3極)

    日本モレックス(molex)
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    面実装で3極、1.2mmピッチのコネクタヘッダ 3.7V、110mAhのリチウムイオンポリマー電池(DTP401525-XE)に適合するコネクタです。低背でコンパクトな電線対基板接続システム「Pico-EZmate」を採用しています。ポジティブラッチとフリクションロックのハウジング機能を有します。
    寸法(mm)5.4×4.5×1.4材質/仕上ハウジング:LCP UL94V-O(黒)、ターミナル:銅合金/金メッキ、ニッケル、フィッティングネイル:錫、ニッケル使用温度範囲(℃)‐25~+85許容電流(A)最大1.5/AWG#28、最大1.0/AWG#30適合品番Molex 78172-0003最大許容電圧(V)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 6極 日本モレックス(molex)

    3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 6極

    日本モレックス(molex)
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    材質ナイロン66・UL94V-2備考パネル取付用耳付ピッチ(mm)3.68定格電圧(V)250定格電流(A)5コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 1極 日本モレックス(molex)

    3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 1極

    日本モレックス(molex)
    44税込48
    1個
    3日以内出荷
    材質ナイロン66・UL94V-2備考パネル取付用耳付ピッチ(mm)3.68定格電圧(V)250定格電流(A)5コネクタ形状プラグハウジングピン数(ピン)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 4極 日本モレックス(molex)

    3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 4極

    日本モレックス(molex)
    80税込88
    1個
    3日以内出荷
    材質ナイロン66・UL94V-2備考パネル取付用耳付ピッチ(mm)3.68定格電圧(V)250定格電流(A)5コネクタ形状プラグハウジングピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 6極 日本モレックス(molex)

    3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 6極

    日本モレックス(molex)
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    材質ナイロン66・UL94V-2備考パネル取付用耳付ピッチ(mm)3.68定格電圧(V)250定格電流(A)5コネクタ形状プラグハウジングピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.2mmピッチニューミニフィットヘッダーストレートタイプ6極 日本モレックス(molex)

    4.2mmピッチニューミニフィットヘッダーストレートタイプ6極

    日本モレックス(molex)
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ストレートピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング4極 日本モレックス(molex)

    4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング4極

    日本モレックス(molex)
    66税込73
    1個
    当日出荷
    molex製5559コネクタハウジングです。コンタクトは【5558T】です。
    ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 1極 日本モレックス(molex)

    3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 1極

    日本モレックス(molex)
    44税込48
    1個
    3日以内出荷
    材質ナイロン66・UL94V-2備考パネル取付用耳付ピッチ(mm)3.68定格電圧(V)250定格電流(A)5コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 3極 日本モレックス(molex)

    3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 3極

    日本モレックス(molex)
    80税込88
    1個
    3日以内出荷
    材質ナイロン66・UL94V-2備考パネル取付用耳付ピッチ(mm)3.68定格電圧(V)250定格電流(A)5コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.5mmピッチハウジング 6極 日本モレックス(molex)

    2.5mmピッチハウジング 6極

    日本モレックス(molex)
    49税込54
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.2mmピッチニューミニフィットヘッダーストレートタイプ8極 日本モレックス(molex)

    4.2mmピッチニューミニフィットヘッダーストレートタイプ8極

    日本モレックス(molex)
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ストレートピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.2mmピッチニューミニフィットハウジング20極 日本モレックス(molex)

    4.2mmピッチニューミニフィットハウジング20極

    日本モレックス(molex)
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    タイプレセプタクルピン数(ピン)20適合ハウジング5557シリーズ
  • 1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ(8極)10個入 日本モレックス(molex)

    1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ(8極)10個入

    日本モレックス(molex)
    599税込659
    1袋
    3日以内出荷
    備考嵌合ハウジング:51021ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状ウエハーピン数(ピン)8入数(個)10嵌合部形状ストレート
  • 1.25mmピッチリセプタクルハウジング(3極) 日本モレックス(molex)

    1.25mmピッチリセプタクルハウジング(3極)

    日本モレックス(molex)
    33税込36
    1個
    3日以内出荷
    備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)3適合電線AWG32~AWG26
  • 4.2mmピッチニューミニフィットヘッダーストレートタイプ2極 日本モレックス(molex)

    4.2mmピッチニューミニフィットヘッダーストレートタイプ2極

    日本モレックス(molex)
    80税込88
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ストレートピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.25mmピッチリセプタクルハウジング(10極)10個入 日本モレックス(molex)

    1.25mmピッチリセプタクルハウジング(10極)10個入

    日本モレックス(molex)
    579税込637
    1袋
    3日以内出荷
    備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)10適合電線AWG32~AWG26入数(個)10
  • 3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 12極 日本モレックス(molex)

    3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 12極

    日本モレックス(molex)
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    材質ナイロン66・UL94V-2備考パネル取付用耳付ピッチ(mm)3.68定格電圧(V)250定格電流(A)5コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 4極 日本モレックス(molex)

    3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 4極

    日本モレックス(molex)
    87税込96
    1個
    3日以内出荷
    材質ナイロン66・UL94V-2備考パネル取付用耳付ピッチ(mm)3.68定格電圧(V)250定格電流(A)5コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5極 日本モレックス(molex)

    2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5極

    日本モレックス(molex)
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3コネクタ形状ウエハーピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ストレート
  • 2.5mmピッチハウジング 8極 日本モレックス(molex)

    2.5mmピッチハウジング 8極

    日本モレックス(molex)
    57税込63
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ(6極)10個入 日本モレックス(molex)

    1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ(6極)10個入

    日本モレックス(molex)
    529税込582
    1袋
    3日以内出荷
    備考嵌合ハウジング:51021ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状ウエハーピン数(ピン)6入数(個)10嵌合部形状ストレート
  • 3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 2極 日本モレックス(molex)

    3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 2極

    日本モレックス(molex)
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    材質ナイロン66・UL94V-2備考パネル取付用耳付ピッチ(mm)3.68定格電圧(V)250定格電流(A)5コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.5mmピッチハウジング 4極 日本モレックス(molex)

    2.5mmピッチハウジング 4極

    日本モレックス(molex)
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング20極 日本モレックス(molex)

    4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング20極

    日本モレックス(molex)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 105325-2002 Nano-Fit 2極 端子位置保証(TPA) 日本モレックス(molex)

    Molex 105325-2002 Nano-Fit 2極 端子位置保証(TPA)

    日本モレックス(molex)
    409税込450
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:TPAリテーナー●極数:2●シリーズ番号:105325●Molex 2.5 mm Nano-Fit端子位置保証(TPA)リテーナー. Nano-Fit 105307及び105308シリーズの圧着ハウジングと合わせて使用するためのNano-Fit端子位置保証(TPA)リテーナーです。 これらのTPAリテーナーは、圧着端子がNano-Fit圧着ハウジング内に完全に密閉されるようにし、端子のバックアウトを防止します。 ハウジングのメインの保持機能が故障しても、TPAが引き続きコンタクトを保持します。ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • WSOR 日本モレックス(molex)

    WSOR

    日本モレックス(molex)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ケーブル対応規格 耐油性:UL758/UL2556 加水分解耐性:EN50396 紫外線耐性:UL1581-300h 難燃性:IEC 60332-1、CSA FT1、UL垂直燃焼試験 耐引き裂き性:EN50396
    用途溶接から切削油まで、様々な過酷な環境での用途向けに設計され自動車や工場床面での過酷な環境仕様M12コードセット、着脱時のねじ込み不要使用温度範囲(℃)-25~85電流(A)4準拠規格IP67/68/69K