307件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093
エコ商品
仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.093インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .093"最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGシリーズ番号 = 1190最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様アクセサリタイプ:オス圧着端子●併用可能製品:EconoLatch電線対電線相互接続●シリーズ:150180 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100個)
579 税込637
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス
エコ商品
仕様ジェンダー = オス最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 35053電線対電線オス端子、35053シリーズ. 電線対電線用途のプラグハウジング35184シリーズとともに使用します。代表品番 ; 720-5845 720-5845 を参照してください。 メス端子5103シリーズとかん合します。代表品番 ; 720-6634 720-6634 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス
エコ商品
仕様ジェンダー = オス最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 5006端子、5005及び5006シリーズ. オスコンタクト5006シリーズは、プラグハウジング(代表品番 ; 670-6962 670-6962 )とともに使用します。 メスコンタクト5005シリーズは、レセプタクルハウジング(代表品番 ; 670-6975 670-6975 )とともに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .062
エコ商品
仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.062インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .062"最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 24AWGコンタクト材質 = 真鍮シリーズ番号 = 1560最大接触抵抗 = 3.2mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃See stock number < 501-051&#x27;) 501-051/ for Ratcheting Hand Crimp Tool. See stock number < 710-6499&#x27;) 710-6499/ for none ratchet type Hand Crimp Tool. See stock number < 178-6935&#x27;) 178-6935/ for Insertion Tool. See stock number < 178-6957&#x27;) 178-6957/ for Extraction Tool. Molex標準0.062インチ圧着端子コンタクト及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット圧着端子コンタクト製品で、レセプタクルハウジング(代表品番< 236-2928&#x27;) 236-2928 、及びプラグハウジング(代表品番< 236-2984&#x27;) 236-2984 と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷

日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = オス併用 = SLコネクタハウジングシリーズ = SL最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWGシリーズ番号 = 70021最大接触抵抗 = 15mΩ参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL圧着コンタクト、70058、71851及び70021シリーズ. SLコネクタハウジング製品と併用するためのSLシリーズの圧着端子コンタクト製品です。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番< 670-3843&#x27;) 670-3843/を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番< 670-3890&#x27;) 670-3890/及び< 670-4098&#x27;) 670-4098/を参照 圧着工具も用意(品番< 809-2394&#x27;) 809-2394/を参照) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = オス併用 = SLコネクタハウジングシリーズ = SL最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 70021最大接触抵抗 = 15mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL圧着コンタクト、70058、71851及び70021シリーズ. SLコネクタハウジング製品と併用するためのSLシリーズの圧着端子コンタクト製品です。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番< 670-3843&#x27;) 670-3843/を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番< 670-3890&#x27;) 670-3890/及び< 670-4098&#x27;) 670-4098/を参照 圧着工具も用意(品番< 809-2394&#x27;) 809-2394/を参照) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = オス併用 = SLコネクタハウジングシリーズ = SL最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 30AWGコンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 70021最大接触抵抗 = 15mΩ参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL圧着コンタクト、70058、71851及び70021シリーズ. SLコネクタハウジング製品と併用するためのSLシリーズの圧着端子コンタクト製品です。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番< 670-3843&#x27;) 670-3843/を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番< 670-3890&#x27;) 670-3890/及び< 670-4098&#x27;) 670-4098/を参照 圧着工具も用意(品番< 809-2394&#x27;) 809-2394/を参照) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1190 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 長さ(mm)123 幅(mm)75 高さ(mm)26 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
739 税込813
当日出荷

仕様ジェンダー = オス併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.35mm2最小ワイヤサイズAWG = 28AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 5558Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様ジェンダー = オス併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 5558最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様ジェンダー = オス併用 = Mini-Fit Jr.コネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 5558最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

仕様ジェンダー = オス併用 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit 3.0最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGシリーズ番号 = 43031最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃最適な圧着工具については、品番 ; 501-061 501-061 を参照 最適なプラグとレセプタクルについては、品番 ; 233-2747 233-2747 又は ; 447-6681 447-6681 (それぞれ2列及び1列)を参照 品番 ; 797-8767 797-8767 は、かん合力が低減されたシリーズ46235の圧着端子コンタクトです。. Molex Micro-Fit 3.0 mm圧着コンタクト. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ圧着コンタクトはRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様ジェンダー = オス併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit Plus最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 46012Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番< 319-1395&#x27;) 319-1395 とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番< 319-1480&#x27;) 319-1480 とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番< 501-083&#x27;) 501-083/を参照 抜き取り工具については、品番< 215-5900&#x27;) 215-5900/を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子 MLXシリーズ オス
エコ商品
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:MLXコネクタハウジング●シリーズ:MLX●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:2mm2●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:42023●Molex MLX圧着端子、42024 / 42043シリーズ. MLXシリーズプラグ / ソケットハウジング用のオスピン及びメスレセプタクル圧着端子。この端子は円形のデザインで、オスコンタクトは、かん合力を低減するスプリットピン設計です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
539 税込593
当日出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子 MLXシリーズ オス 圧着
エコ商品
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = MLXコネクタハウジング シリーズ = MLX 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 コンタクト材質 = 真鍮 シリーズ番号 = 42023 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃Molex MLX圧着端子、42024 / 42043シリーズ. MLXシリーズプラグ / ソケットハウジング用のオスピン及びメスレセプタクル圧着端子。この端子は円形のデザインで、オスコンタクトは、かん合力を低減するスプリットピン設計です。 長さ(mm)131 幅(mm)71 高さ(mm)16 質量(g)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様ジェンダー = オスシリーズ = Mini-Fit端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 銅の上に錫コンタクト材質 = 真鍮シリーズ番号 = 5558Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様ジェンダー = オスシリーズ = Mini-Fit端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 銅の上に錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWGシリーズ番号 = 5558Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子 VSRシリーズ オス 圧着
エコ商品
仕様オス/メス = オスシリーズ = VSR適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 真鍮合金シリーズ番号 = 4706ボードイン圧着スタンドアロン端子、4706シリーズ. これらの端子は、基板がウエーブはんだ付けされるまで基板にワイヤを保持するための機械的保持装置として使用されます。 この端子は、はんだ付けされない場合、電気的には機能しません。 長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)15 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子 VersaBladeシリーズ オス 圧着
エコ商品
仕様オス/メス = オス併用可能製品 = VersaBladeコネクタハウジングシリーズ = VersaBlade適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2適合電線サイズmm2 Max = 2mm2表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズAWG Max = 14AWGシリーズ番号 = 35745VersaBlade圧着端子、35745、35746、35747、及び35748シリーズ 長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)10 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様Molex PicoBlade端子 - 50058、50079、50125シリーズ. PicoBladeレセプタクル及びプラグハウジングで使用するための圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。2接点設計により、低電流、低電圧、高振動条件における電気接続の信頼性が向上します。スズめっきで、26~28 AWG及び28~32 AWGのワイヤサイズで使用する製品が取り揃えられています。 シリーズPicoBlade 最大電流(A)1 適合電線(mm2)(Min)0.08、(Max)0.1 適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)26AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス シリーズ番号50125 併用可能製品PicoBladeコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)20
1箱(100個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様Molex PicoBlade端子 - 50058、50079、50125シリーズ. PicoBladeレセプタクル及びプラグハウジングで使用するための圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。2接点設計により、低電流、低電圧、高振動条件における電気接続の信頼性が向上します。スズめっきで、26~28 AWG及び28~32 AWGのワイヤサイズで使用する製品が取り揃えられています。 シリーズPicoBlade 表面処理コンタクト:錫 適合電線(mm2)(Min)0.08 適合電線サイズ(Max)26AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスオス シリーズ番号50125 併用可能製品PicoBladeコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)20
1箱(100個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様1.5 mmワイヤ対基板圧着端子 - CLIK-Mate(TM)シリーズ. 1.5 mmのワイヤ対基板CLIK-Mate(TM)圧着端子です。 このCLIK-Mate(TM)圧着端子には、低挿入力と確実なかん合を実現する音叉設計が採用されています。 この圧着端子の電気定格は、100 Vac/dc(最大)、2 A(最大)です。 シリーズCLIK-Mate 適合電線(mm2)(Min)0.08 適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスオス シリーズ番号502579 併用可能製品CLIK-Mateコネクタハウジング
1箱(100個)
729 税込802
当日出荷

仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm 圧着端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着端子です。これらを使用する圧着端子は、複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現します。端子には固定用のツメが付いており、コネクタハウジングにしっかりと固定します。46235シリーズの圧着端子はRMF(低嵌合力)コンタクトで、嵌合力と離脱力をが抑えられていて使いやすくなっています。各種めっきとワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設 シリーズMicro-Fit 3.0 最大電流(A)8.5 適合電線(mm2)(Min)0.2 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Max)+105 適合電線サイズ(Min)24AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスオス シリーズ番号43031 併用可能製品Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10
1箱(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子 MX150シリーズ オス 圧着
エコ商品
仕様オス/メス = オス併用可能製品 = MX150コネクタハウジングシリーズ = MX150適合電線サイズmm2 Max = 2mm2表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 合金シリーズ番号 = 33000MX 150工具製品向け(代表品番 ; 778-6717 778-6717 を参照). MX150 オス圧着端子 - 33000シリーズ. MX150 コネクタシステムで使用するオス圧着端子です。 このオス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このオス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このオス圧着端子は、33012及び33001シリーズのメス端子(代表品番 ; 720-5716 720-5716 及び ; 720-5713 720-5713 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 ; 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93287メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4436 775-4436 )とともに使用。 85084メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4445 775-4445 )とともに使用。 長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)10 質量(g)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子 MX150シリーズ オス 圧着
エコ商品
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = MX150コネクタハウジング シリーズ = MX150 適合電線サイズmm2 Min = 0.4mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 22AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 33000 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃MX 150工具製品向け(代表品番 ; 778-6717 778-6717 を参照). MX150 オス圧着端子 - 33000シリーズ. MX150 コネクタシステムで使用するオス圧着端子です。 このオス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このオス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このオス圧着端子は、33012及び33001シリーズのメス端子(代表品番 ; 720-5716 720-5716 及び ; 720-5713 720-5713 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 ; 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93287メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4436 775-4436 )とともに使用。 85084メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4445 775-4445 )とともに使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Molex 2.0 mm CLIK-Mate圧着端子. CLIK-Mate 2.00 mmオス圧着端子は、CLIK-Mate 2.00 mm圧着コネクタハウジング向けの製品です。このプラグ圧着端子は、確実な電気的接触と低挿入力を実現するチューニングフォーク型設計となっています。この設計により、従来型ピンタイプで生じる端子スタッビングを防止することができます。 シリーズCLIK-Mate 適合電線(mm2)(Min)0.1、(Max)0.3 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス シリーズ番号502438 併用可能製品CLIK-Mateコネクタハウジング
1リール(100個)
449 税込494
7日以内出荷

仕様Molex Mizu-P25圧着端子、50147、50148、52238及び50039シリーズ. 50147シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジング(品番 ; 720-6274 720-6274 )とともに使用します。 50148シリーズのメス端子は、52213シリーズのレセプタクルハウジング(品番 ; 720-6270 720-6270 )とともに使用します。 50038シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジングとともに使用します。 50039シリーズのメス端子は、52 シリーズMizu-P25 適合電線(mm2)(Min)0.35 材質(コンタクト)リン青銅 適合電線サイズ(Min)22AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスオス シリーズ番号50038 併用可能製品Mizu-P25コネクタハウジング
1箱(100個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着
エコ商品
仕様●オス/メス = オス●併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング●シリーズ = STANDARD .093"●シリーズ番号 = 1380●UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 長さ(mm)152 形状バラ(ルーズ) 幅(mm)102 高さ(mm)15 質量(g)15 適合電線(mm2)Min:0.35 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 最大接触抵抗(mΩ)10 最小ワイヤーサイズ(AWG)22 最大ワイヤーサイズ(AWG)18 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

日本モレックス(molex)プラグハウジング
エコ商品
参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973シリーズ端子とともに使用します。 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用
長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)5 シリーズSTANDARD .093" 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 シリーズ番号1396
1袋(10個)
349 税込384
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .062シリーズ オス 圧着
エコ商品
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.062インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .062" 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 1560 最大接触抵抗 = 3.2mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃See stock number ; 501-051 501-051 for Ratcheting Hand Crimp Tool. ラチェット式以外の手動圧着工具については、品番 ; 710-6499 710-6499 を参照してください。 挿入工具については、品番 ; 178-6935 178-6935 を参照してください。 抜き取り工具については、品番 ; 178-6957 178-6957 を参照してください。. Molex標準0.062インチ圧着端子及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット端子製品で、レセプタクルハウジング(代表品番 ; 236-2928 236-2928 )、及びプラグハウジング(代表品番 ; 236-2984 236-2984 )と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。. 特長:. シェル材質: ナイロンUL94-V2 色: ニュートラル(ナチュラルナイロン) 定格電流: 5 V 電圧: 250 V 1 → 36回路ハウジング パッシブ(摩擦)ロック 丸型端子は任意の方向に向けることが可能. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 長さ(mm)133 幅(mm)75 高さ(mm)6 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子 Micro-Fit 3.0シリーズ オス 圧着
エコ商品
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング シリーズ = Micro-Fit 3.0 適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2 適合電線サイズmm2 Max = 0.1mm2 適合電線サイズAWG Min = 30AWG 適合電線サイズAWG Max = 26AWG シリーズ番号 = 43031 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性 長さ(mm)100 幅(mm)50 高さ(mm)15 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子 Micro-Fit 3.0シリーズ オス 圧着
エコ商品
仕様オス/メス = オス併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit 3.0適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = リン青銅シリーズ番号 = 43031最大接触抵抗 = 10mΩMolex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性 長さ(mm)100 幅(mm)50 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

仕様オス/メス = オス シリーズ = Mini-Fit 結線方法 = 圧縮, 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 16AWG シリーズ番号 = 5558 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105 (Solid Brass) ℃, +80 (Formed Brass) ℃ 長さ(mm)180 幅(mm)180 高さ(mm)15 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 5559 MINI-FIT JR.プラグハウジング シリーズ = Mini-Fit 結線方法 = 圧縮, 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 コンタクト材質 = リン青銅 シリーズ番号 = 5558 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃ 長さ(mm)180 幅(mm)180 高さ(mm)15 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様オス/メス = オス シリーズ = Mini-Fit 結線方法 = 圧縮, 圧着 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 5558 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105 (Solid Brass) ℃, +80 (Formed Brass) ℃ 長さ(mm)650 幅(mm)630 高さ(mm)97 質量(g)2.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷



仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 5.03mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .093"接続方向 = ストレートハウジング材質 = ナイロン参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シュラウド基板コネクタともかん合します。. プラグ及びレセプタクル、1490シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 6.7mmジェンダー = メスシリーズ = STANDARD .093"併用可能製品 = 2.36 mm径標準0.093インチピン及びソケットレセプタクルボディ向き = ストレート長さ = 14.3mm深さ = 29.9mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番< 670-0242&#x27;) 670-0242/及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番< 501-045&#x27;) 501-045/を参照. Molex標準0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチレセプタクルハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットレセプタクルハウジングは94V-2ナイロンで構成されており(品番< 821-5645&#x27;) 821-5645/及び< 797-9045&#x27;) 797-9045/は94V-0)、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 また、品番< 670-0163&#x27;) 670-0163/には標準取り付け金具が、品番< 670-0172&#x27;) 670-0172/にはプルタブが付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番< 236-3117&#x27;) 236-3117 、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番< 670-0282&#x27;) 670-0282 を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242&#x27;) 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045&#x27;) 501-045/を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
359 税込395
当日出荷