219件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Molex圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、緑色-黄色、長さ300mm、スズめっきかん合部最大定格電圧は600V、定格電流は20Aです。UL1015タイプケーブルです
仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:300mm アズワン品番65-7416-90
1袋(5個)
1,898 税込2,088
欠品中

Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、スズめっきかん合の長さ 300 mm の黒色ケーブルです。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです
仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:300mm●コード番号:223-3237 アズワン品番65-7416-19
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、スズめっきかん合の長さ 600 mm の黒色ケーブルです。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです
仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:600mm アズワン品番65-7417-10
1袋(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、緑色 - 黄色、長さ 6000 mm でスズめっき最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです
仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:600mm アズワン品番65-7416-18
1袋(5個)
2,098 税込2,308
欠品中

Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、長さ 600 mm の赤色ケーブルで、スズめっきかん合が施されています。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです
仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:150mm●コード番号:223-3248 アズワン品番65-7389-05
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、青色の長さ 300 mm のケーブルで、スズめっきかん合が施されています。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです
仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:300mm●コード番号:223-3249 アズワン品番65-7415-98
1袋(25個)
7,898 税込8,688
欠品中

Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、長さ 300 mm の赤色ケーブルで、スズめっきかん合が施されています。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです
仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:600mm アズワン品番65-7389-61
1袋(20個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、長さ 300 mm の赤色ケーブルで、スズめっきかん合が施されています。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです
仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:300mm●コード番号:223-3242 アズワン品番65-7417-03
1袋(25個)
7,998 税込8,798
欠品中

Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、長さ 150 mm の黒色ケーブルで、スズめっきかん合が施されています。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです
仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:150mm●コード番号:223-3235 アズワン品番65-7416-92
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、長さ 150 mm の赤色ケーブルで、スズめっきかん合が施されています。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです
仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:150mm●コード番号:223-3240 アズワン品番65-7416-64
1袋(50個)
14,980 税込16,478
欠品中

Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、緑色 - 黄色で、長さ 150 mm でスズめっきかん合が施されています。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです
仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:150mm アズワン品番65-7390-95
1袋(5個)
1,698 税込1,868
欠品中

仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.68mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .062"接続方向 = ストレート長さ = 8.64mm幅 = 5.92mmハウジング材質 = ナイロンプラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number ; 178-6907 178-6907 typical. 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
259 税込285
当日出荷

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 2個入
MolexPremo-FlexFFCジャンパには、0.50mmピッチ、タイプAと同じ側にコンタクトがありますケーブル長は51mmで、回路サイズは10本で2枚のPCボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順業界標準の要件に適合動作温度範囲:-40→+105℃ポリエステル絶縁金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:51mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7383-70
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 2個入
MolexPremo-FlexFFCジャンパには、0.50mmピッチ、タイプAと同じ側にコンタクトがありますケーブル長は51mmで、回路サイズは16本で、2枚のPCボード間を相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順業界標準の要件に適合動作温度範囲:-40→+105℃ポリエステル絶縁金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:51mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7382-50
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Molex 15039 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm で、タイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 152 mm で、回路数は 17 です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:17●コード番号:218-8986 アズワン品番65-7452-47
1袋(5個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、22 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイ
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:22●コード番号:218-9107 アズワン品番65-7460-70
1袋(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 76 mm で、回路が 26 本あります。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:26●コード番号:218-9116 アズワン品番65-7461-65
1袋(5個)
3,898 税込4,288
欠品中

Molex15039シリーズは、ピッチサイズが1.00mmで、タイプAコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは51mmで、20回路です。シンプルな組み立て手順最大定格+105℃ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリングオプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20 アズワン品番65-7391-54
1箱(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 152 mm で、回路数は 32 です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:23●コード番号:218-9082 アズワン品番65-7462-45
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 102 mm で、回路数は 36 です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:36●コード番号:218-9059 アズワン品番65-7454-03
1袋(5個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 102 mm で、14 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14 アズワン品番65-7388-56
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 102 mm で、22 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:22●コード番号:218-9020 アズワン品番65-7461-86
1箱(250個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、24 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:24●コード番号:218-9024 アズワン品番65-7455-64
1箱(250個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 76 mm で、23 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:23●コード番号:218-9080 アズワン品番65-7453-20
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Molex USB タイプ A オス - タイプ B メスは、カメラ、電話などの小型ポータブル電子機器をコンピュータや充電器に接続するのに最適です。ケーブルの長さは 1.5 m ですプラグアンドプレイ デュアルエンドコネクタ PVCケーブル
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:1.5m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:黒 アズワン品番65-7383-73
1袋(100個)
119,800 税込131,780
欠品中

Molex98266シリーズは、ピッチサイズが0.50mmで、タイプAのコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは30mmで、回路数は30です。シンプルな組み立て手順最大定格+105℃ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリングオプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30 アズワン品番65-7387-80
1箱(250個)
209,800 税込230,780
7日以内出荷

Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 102 mm で、24 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:24●コード番号:218-9026 アズワン品番65-7453-88
1箱(250個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Molex 15020 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 76 mm で、33 極です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイア
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:33●コード番号:218-8935 アズワン品番65-7460-72
1袋(5個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 30 mm で、34 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:34●コード番号:218-9042 アズワン品番65-7461-83
1袋(5個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

Molex98267シリーズは、ピッチサイズが1.00mmでタイプAコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは76mmで、回路が15本あります。シンプルな組み立て手順最大定格+105℃ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリングオプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:15 アズワン品番65-7388-96
1袋(5個)
2,998 税込3,298
欠品中

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 2個入
Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますケーブル長は 305 mm、回路サイズは 6 本で、2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:305mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7383-43
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

日本モレックス(molex)リボンケーブル
Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますケーブル長は 51 mm で、回路サイズは 12 本で 2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:51mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7381-19
1個
649 税込714
7日以内出荷

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 2個入
Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますケーブル長は 30 mm で、回路サイズは 20 インチで、2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:30mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7380-85
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

日本モレックス(molex)リボンケーブル
Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますケーブル長は 51 mm で、回路サイズは 40 本で 2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:51mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7371-94
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 2個入
Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますケーブル長は 51 mm で、回路サイズは 8 本で 2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:51mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4282 アズワン品番65-7383-64
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 2個入
Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますケーブル長が 76 mm で、回路サイズが 6 本で 2 枚の PC 基板を相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:76mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4271 アズワン品番65-7380-80
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

日本モレックス(molex)リボンケーブル
Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますケーブル長は 152 mm で、回路サイズは 16 本で、2 枚の PC ボード間を相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:152mm●定格電圧:60 V●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:213-4310 アズワン品番65-7383-88
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 2個入
Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますケーブル長は 30 mm で、回路サイズは 12 インチで、2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:30mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7381-09
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 1000個入
Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますケーブル長は 30 mm で、回路サイズは 6 本で、2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:30mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7380-78
1袋(1000個)
549,800 税込604,780
7日以内出荷