126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 5個入
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 50個入
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを
1袋(50個)
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 5個入
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:500mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8694 アズワン品番65-7384-32
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 50個入
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:240mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8733 アズワン品番65-7384-18
1袋(50個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 5個入
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:80mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8696 アズワン品番65-7384-03
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 50個入
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:240mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8678 アズワン品番65-7386-90
1袋(50個)
9,798 税込10,778
7日以内出荷

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 5個入
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 50個入
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:160mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8719 アズワン品番65-7384-08
1袋(50個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 5個入
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)1.2mmピッチヘッダコネクタ 3極
面実装で3極、1.2mmピッチのコネクタヘッダ。3.7V、110mAhのリチウムイオンポリマー電池(DTP401525-XE)に適合するコネクタです。低背でコンパクトな電線対基板接続システム「Pico-EZmate」を採用しています。ポジティブラッチとフリクションロックのハウジング機能を有します。
仕様●サイズ:5.4×4.5×1.4mm●最大許容電圧:50V●最大許容電流/適応電線:1.5A/AWG#28●1.0A/AWG#30●使用温度範囲:-25℃~+85℃●材質/仕上げ:ハウジング:LCP UL94V-O(黒)●ターミナル:銅合金/金メッキ、ニッケル●フィッティングネイル:錫、ニッケル●製品仕様:PS-78171-010●対応品番:Molex 78172-0003 アズワン品番67-0396-01
1個
109 税込120
5日以内出荷

日本モレックス(molex)電線対基板ケーブルアセンブリ Molex
エコ商品
仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 300mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 6コネクタ2極数 = 6コネクタ2端子/コンタクトジェンダー = メスコンタクトのめっき = 錫Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷

日本モレックス(molex)電線対基板ケーブルアセンブリ Molex
エコ商品
仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 300mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 5コネクタ2極数 = 5コネクタ2端子/コンタクトジェンダー = メス使用温度範囲 = -40 → +85 ℃Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数8 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53261 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
769 税込846
翌々日出荷

日本モレックス(molex)電線対基板ケーブルアセンブリ Molex
エコ商品
仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 150mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 4コネクタ2極数 = 4コネクタ1端子/コンタクトジェンダー = メスコンタクトのめっき = 錫Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
欠品中

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数2 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53261 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
399 税込439
翌々日出荷

仕様Molex 1.00 mm PicoClasp(TM)2列垂直基板ヘッダコネクタ、501190シリーズ. 1.00 mmピッチのPicoClasp(TM) 501190シリーズ2列垂直基板ヘッダコネクタです。 このPicoClasp(TM) 2.54 mm電線対基板ヘッダは内部ロック機構と成形ガイドを装備し、かん合時の極性及び配列の誤りを防止します。 このPicoClasp(TM)ヘッダコネクタのハウジングはUL 94V-0ナイロン製で、ニッケルめっきに金めっきが施されたコンタクトを備えています。 このオ ピッチ(mm)1 極数30 シリーズPico-Clasp 定格電圧(V)50 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(10個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 3mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0併用可能製品 = Micro-Fit 3.0プラグ接続方向 = ストレートハウジング材質 = PETレセプタクルはメスコンタクトに対応し、プラグはオスコンタクトに対応します。 メーカ型番43645-xx08は、グローワイヤ対応です。. Molex Micro-Fitコネクタハウジング - シリーズ43645 / 43640. Molex製の43645及び43640シリーズは、3.0 mmピッチのコネクタハウジングを備え、コンパクトなMicro-Fitコネクタシステムの一部を構成しています。一般に電線対電線接続又は電線対基板接続に使用され、自動車、電子、医療、通信、通信機器など、さまざまな用途での使用に最適です。. 特長と利点. 3.0 mmピッチ ハウジングは黒 しっかりと接続するためのポジティブロック 正確なかん合のための極性付き パネル取り付けプラグには耳が付いており、ケーブル取り付け用途に使用可能 1列 UL 94V-0等級の難燃性 長さ(mm)116 幅(mm)85 高さ(mm)16 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
269 税込296
当日出荷

1個ほか
409 税込450
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

日本モレックス(molex)電線対基板ケーブルアセンブリ Molex
エコ商品
仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 300mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 4コネクタ2極数 = 4コネクタ1端子/コンタクトジェンダー = メス使用温度範囲 = -40 → +85 ℃Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数2 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53398 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1箱(5個)
429 税込472
翌々日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数12 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53398 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数4 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53261 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
489 税込538
翌々日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数8 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53398 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
809 税込890
7日以内出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数2 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53048 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
229 税込252
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex 自動車用コネクタ CMCシリーズ 48極 メス
エコ商品
仕様タイプ = レセプタクルオス/メス = メス行数 = 4定格電流 = 12A実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CMC色 = 黒高さ = 34.25mm幅 = 53.2mm深さ = 40.5mmシリーズ番号 = 64320品番841-1861及び723-9347は左ワイヤで、品番841-1852、841-1865、774-8144及び723-9359は右ワイヤです。. CMCハイブリッドコネクタ、レセプタクル - 64320及び64318シリーズ. これらのCMCハイブリッド電線対基板自動車用コネクタレセプタクルは高密度で、高性能のマットシール技術を使用して密閉されています。 最適な端子については、品番 ; 723-9371 723-9371 及び ; 723-9362 723-9362 を参照してください。 最適なブラインドプラグについては、品番 ; 723-9381 723-9381 を参照してください。 最適なワイヤキャップについては、代表品番 ; 723-9384 723-9384 を参照してください。 CMCヘッダについては、代表品番 ; 723-9331 723-9331 を参照してください。 長さ(mm)155 幅(mm)99 高さ(mm)41 質量(g)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

日本モレックス(molex)電線対基板ケーブルアセンブリ Molex
エコ商品
仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 300mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 8コネクタ2極数 = 8コネクタ1端子/コンタクトジェンダー = メス使用温度範囲 = -40 → +85 ℃Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

日本モレックス(molex)電線対基板ケーブルアセンブリ Molex
エコ商品
仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 150mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 8コネクタ2極数 = 8コネクタ1端子/コンタクトジェンダー = メス使用温度範囲 = -40 → +85 ℃Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


日本モレックス(molex)電線対基板ケーブルアセンブリ Molex
エコ商品
仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 50mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 4コネクタ2極数 = 4コネクタ1端子/コンタクトジェンダー = メス使用温度範囲 = -40 → +85 ℃Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
559 税込615
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
349 税込384
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

仕様Molex DuraClik(TM) 2.00 mm SMT基板ヘッダコネクタ、502352 / 560020シリーズ. 2.0 mmピッチDuraClik(TM) 502352 / 560020シリーズ垂直及びライトアングルSMT基板ヘッダコネクタは、高振動及び高温の電線対基板用途での使用に最適です。 この2.0 mm DuraClik(TM) PCB基板ヘッダは、耐衝撃性SMT設計で、確実な防振によって基板を保持できるように、SAE自動化振動規格に対するテスト済みの幅広のはんだタブを備えています。 こ ピッチ(mm)2 極数8 シリーズDuraClik 定格電圧(V)125 定格電流(A)3 表面処理コンタクト:錫 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様CMCハイブリッドコネクタ、基板ヘッダ. これらのCMCハイブリッド基板、電線対基板ヘッダは、ライトアングル取り付けで、0.63 mm、1.50 mm、及び2.80 mmという3種類の端子サイズを備えています。 かん合するコネクタについては、代表品番 ; 723-9347 723-9347 、 ; 723-9359 723-9359 、又は ; 774-8144 774-8144 を確認してください。 幅(mm)69.9 高さ(mm)27 タイプヘッダ シリーズCMC 定格電流(A)6 深さ(mm)49 行数4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス シリーズ番号500762 実装タイプスルーホール実装
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様Molex DuraClik(TM) 2.00 mm SMT基板ヘッダコネクタ、502352 / 560020シリーズ. 2.0 mmピッチDuraClik(TM) 502352 / 560020シリーズ垂直及びライトアングルSMT基板ヘッダコネクタは、高振動及び高温の電線対基板用途での使用に最適です。 この2.0 mm DuraClik(TM) PCB基板ヘッダは、耐衝撃性SMT設計で、確実な防振によって基板を保持できるように、SAE自動化振動規格に対するテスト済みの幅広のはんだタブを備えています。 こ ピッチ(mm)2 極数2 シリーズDuraClik 定格電圧(V)125 定格電流(A)3 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様シリーズ = SLピッチ = 2.54mm極数 = 4行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = リン酸銅定格電流 = 3A垂直シュラウドヘッダ、70553シリーズ. 70600G及び70600Nシリーズコネクタ(代表品番 ; 679-5928 679-5928 及び ; 670-3963 670-3963 )とかん合 金めっき厚0.38 μmとかん合(特に明記されていない場合) すずめっき厚3.75 μmとかん合 長さ(mm)131 幅(mm)73 高さ(mm)16 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
629 税込692
7日以内出荷

仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 2.5mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = SPOX併用可能製品 = SPOX電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 14.9mm幅 = 8mmハウジング材質 = ポリアミドMolex 5264シリーズ、SPOXコネクタハウジング. Molex社の5264 SPOXシリーズは、2.5 mmピッチのコネクタハウジング製品です。これらは、ワイヤ対基板接続用に設計されており、スプリングボックス形状の端子を備えており、SPOXと呼ばれています。このシリーズの圧着ハウジングは、5267シリーズの垂直シュラウドPCBヘッダ及び5268シリーズの直角シュラウドPCBヘッダにかん合します。. 2.5 mmピッチ 2 → 12ポジション 高い機械的信頼性 1列ハウジング 自然色 ボックス型端子 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)20 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
199 税込219
翌々日出荷

仕様シリーズ = Pico-Ezmateピッチ = 1.2mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.5AMolex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板表面実装基板ヘッダコネクタ、78171シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低いプロファイルのPico-Ezmate 78171シリーズ電線対基板表面実装基板ヘッダです。 黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。 このPico-Ezmate 78171オスヘッダは銅合金製で、ニッケルめっき上に金が施されています。 代表的な用途には、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレーヤ、その他のコンパクトなモバイルデバイスが含まれます。 かん合コネクタについては、Pico-Ezmate 78172シリーズ1.2 mm電線対基板レセプタクル圧着ハウジング(代表品番 ; 700-1013 700-1013 )を参照してください。. 78172シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 700-1013 700-1013 )とかん合します。 長さ(mm)254 幅(mm)50 高さ(mm)5 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
409 税込450
7日以内出荷