7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様コンタクト数 = 26行数 = 2ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = C-Grid III併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタボディ向き = ストレート長さ = 37.79mm深さ = 15.24mmハウジング材質 = PPOシリーズ番号 = 90160ソケットハウジング、90160シリーズ. 5576、5578及び90130シリーズヘッダとかん合し、90119シリーズ端子とともに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 40行数 = 2ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = C-Grid III併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタボディ向き = ストレート長さ = 55.57mm深さ = 15.24mmハウジング材質 = PPOシリーズ番号 = 90160ソケットハウジング、90160シリーズ. 5576、5578及び90130シリーズヘッダとかん合し、90119シリーズ端子とともに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = C-Grid III併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタボディ向き = ストレート長さ = 17.47mm深さ = 15.24mmハウジング材質 = PPOシリーズ番号 = 90160ソケットハウジング、90160シリーズ. 5576、5578及び90130シリーズヘッダとかん合し、90119シリーズ端子とともに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
729 税込802
7日以内出荷

仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = C-Grid III併用可能製品 = 90119 C-Grid III 圧着端子長さ = 5.08mm幅 = 15.24mmハウジング材質 = ポリアミド 長さ(mm)1 幅(mm)1 高さ(mm)1 質量(g)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

仕様極数 = 50行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = C-Grid III併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 63.5mm幅 = 7.72mmハウジング材質 = PPOソケットハウジング、90142シリーズ. 90122、90130及び90131シリーズヘッダとかん合、90119シリーズ端子とともに使用 長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)15 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = C-Grid III併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 13.76mm幅 = 5.35mmハウジング材質 = PPOMolex C-Grid III相互接続システムコネクタハウジング. このコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのC-Grid III相互接続システムの一部を構成しています。このシステムは、設計の柔軟性があるポスト及びレセプタクル相互接続と、電子機器市場向けにさまざまな相互接続パッケージタイプが用意されているモジュラコンポーネントを提供します。さまざまな商業用途及び民生用途に最適です。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 1 → 80回路 2列 / 1列ハウジング 黒色 電線対基板の構成及び継手 すべてのコンタクトに均一なロッキングシステムを配置 交換可能なハウジング形状 長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)15 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
369 税込406
7日以内出荷