仕様アクセサリタイプ:コンタクト●併用可能製品:密閉型車載コネクタ●シリーズ:MX150L●オス・メス:オス●シリーズ番号:19417●長いオスピンは、旧式のアース用途向けです。 MX150Lプラグハウジングのパネル取り付けについては、品番 ; 511-0219 511-0219 又は ; 539-1294 539-1294 を参照してください。 MX150Lレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。 適切な圧着工具及び引き抜き工具については、品番 ; 220-914 220-914 を参照してください。. MX150L圧着端子. 19417シリーズのMX150Lオス端子コンタクト及び19420シリーズのメス端子コンタクト製品. 14 → 16、18 → 22 AWG ULワイヤ 低挿入力 最大電圧: 600 V 最大電流: 18 A 動作温度: -55 → +125 ℃ すずめっき オス端子の長さ: 1~1.03インチのものを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー = メス併用 = MX150コネクタハウジングシリーズ = MX150端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 33012MX 150工具製品向け(代表品番< 778-6717') 778-6717/を参照). MX150(TM)メス圧着端子、1.50 mm - 33001及び33012シリーズ. MX150(TM)コネクタシステムで使用するメス圧着端子です。 このメス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このメス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このメス圧着端子は、33001シリーズのオス端子(代表品番< 720-5700') 720-5700 に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番< 720-5726') 720-5726 とともに使用。 93288メスSRCコネクタ(品番< 775-4448') 775-4448 とともに使用。 85083メスSRCハイブリッドコネクタ(品番< 775-4442') 775-4442 とともに使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = MX150コネクタハウジング シリーズ = MX150 適合電線サイズmm2 Min = 0.4mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 22AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 33000 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃MX 150工具製品向け(代表品番 ; 778-6717 778-6717 を参照). MX150 オス圧着端子 - 33000シリーズ. MX150 コネクタシステムで使用するオス圧着端子です。 このオス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このオス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このオス圧着端子は、33012及び33001シリーズのメス端子(代表品番 ; 720-5716 720-5716 及び ; 720-5713 720-5713 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 ; 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93287メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4436 775-4436 )とともに使用。 85084メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4445 775-4445 )とともに使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex Mini-Fit圧着処理済みリード。Molex Mini-Fitコネクタ製品と使用する圧着処理済みリードです。 これらのMini-Fitリードは、両端にスズめっきオス又はメス圧着端子が圧着された、完全テスト済みUL認定ケーブルで構成されます。 これらの圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断した場合は、電線対基板用途での使用にも適しています。 これらMini-Fit圧着リードのレセプタクル端子は、接触子の一部が劣化しても電流負荷を可能にする複数のコンタクトポイントを備えています。特長及び利点。高品質認定素材であるUL認定ケーブル 完全テスト済みで迅速な市場投入 電線対電線及び電線対基板(半分に切断した場合)用途に最適 複数のコンタクトポイントで、冗長かつ高い電流負荷容量を実現。用途。これらの圧着処理済みリードは、プラグ及びレセプタクルハウジングのMolex Mini-Fit Jr、Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMI製品で使用します。 このMini-Fitリードには150 mmと300 mmの長さが用意されており、量産試作及びプロトタイプの要件に合ったシンプルで費用効果の高いソリューションを提供します。 消費者用白物家電、データ及び通信オフィス機器、産業オートメーション機器及びネットワークやネットワーキングラックマウントサーバ及びルータなどの用途があります。
仕様●シリーズ:Mini-Fit●CN1:圧着コネクタ●CN2:圧着コネクタ●外被色:黒●コード番号:917-6617
アズワン品番65-7421-75
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス併用可能製品 = MX150コネクタハウジングシリーズ = MX150適合電線サイズmm2 Max = 2mm2表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 合金シリーズ番号 = 33000MX 150工具製品向け(代表品番 ; 778-6717 778-6717 を参照). MX150 オス圧着端子 - 33000シリーズ. MX150 コネクタシステムで使用するオス圧着端子です。 このオス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このオス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このオス圧着端子は、33012及び33001シリーズのメス端子(代表品番 ; 720-5716 720-5716 及び ; 720-5713 720-5713 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 ; 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93287メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4436 775-4436 )とともに使用。 85084メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4445 775-4445 )とともに使用。
長さ(mm)152
幅(mm)102
高さ(mm)10
質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様タイプ = ハウジングオス/メス = オス行数 = 2定格電流 = 22A実装タイプ = ワイヤ取り付けシリーズ = MX150色 = 黒結線方法 = 圧着高さ = 22.23mm幅 = 29.54mm深さ = 54.45mmシリーズ番号 = 33482USCAR-20 (FCLT) / USCAR-2 Rev 4 / USCAR-21 IEC IP6K7 / IP6K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4. 次の構成の場合はIPx9Kに適合: CPA装備、バックシェル付き、回旋コンジット使用. Molex MX150 3.50 mm密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタ - 33472 / 33482シリーズ. MX150高性能密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタです。このコネクタは、USCAR-2クラス3の要件に適合しています。つまり、エンジン上、高振動、エンジンルーム内、シャーシ下など、クラス3の温度環境で使用することができます。このMX150車載用コネクタは、コンパクトなハウジング設計で、1.50 mm ISOブレードタイプの端子システムを使用しています。この端子システムは、挿入力が小さく、中出力用途に対して高性能の接続を実現します。コネクタシールは、IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠して設計 / テストされています。つまり、このコネクタは、さまざまな液体に対する浸漬テスト済みの本格的な密閉型コネクタシステムの防水要件を上回る性能を発揮します。このコネクタのマットシールにより、ワイヤシールインターフェイスの防水保護及びストレインリリーフを実現しています。別売りのコネクタ端子を圧着して、コネクタに挿入します。このMX150車載用コネクタは、組み立て済みで提供され、ハウジング、グロメットキャップ、一次ロック補強、マットシール、リングシール(メスのみ)で構成されています。また、コネクタのラッチ時にのみロックするCPA (コネクタ位置保証)機能を備えたタイプも用意されています。. 特長と利点. USCAR-2クラス3の要件に適合 IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠した防水 優れた電気的 / 機械的性能 コンパクトな3.50 mmピッチのハウジング設計 高性能1.50 mm ISOブレード端子システム 挿入が簡単なポークイン端子 防水保護及びストレインリリーフ用のマットシール 誤かん合を防止する極性化 時間を節約するために組み立て済みで提供 CPA (コネクタ位置保証)機能を装備. 製品用途の情報. このMX150車載用コネクタは、SAE / ISO形式のワイヤに最適で、自動車 / 非自動車の信号と電源のどちらの用途にも対応します。主な用途には、商用車両、RV車両、産業用車両 / 機器、建設機械、海洋機器などがあります。
長さ(mm)154
幅(mm)98
高さ(mm)21
質量(g)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = MX150コネクタハウジング シリーズ = MX150 適合電線サイズmm2 Min = 0.6mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 33001 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃MX 150工具製品向け(代表品番 ; 778-6717 778-6717 を参照). MX150 メス圧着端子、1.50 mm - 33001及び33012シリーズ. MX150 コネクタシステムで使用するメス圧着端子です。 このメス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このメス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このメス圧着端子は、33001シリーズのオス端子(代表品番 ; 720-5700 720-5700 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 ; 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93288メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4448 775-4448 )とともに使用。 85083メスSRCハイブリッドコネクタ(品番 ; 775-4442 775-4442 )とともに使用。
長さ(mm)254
幅(mm)100
高さ(mm)10
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = MX150コネクタハウジングシリーズ = MX150適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 16AWGコンタクト材質 = 合金シリーズ番号 = 33012MX 150工具製品向け(代表品番 ; 778-6717 778-6717 を参照). MX150 メス圧着端子、1.50 mm - 33001及び33012シリーズ. MX150 コネクタシステムで使用するメス圧着端子です。 このメス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このメス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このメス圧着端子は、33001シリーズのオス端子(代表品番 ; 720-5700 720-5700 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 ; 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93288メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4448 775-4448 )とともに使用。 85083メスSRCハイブリッドコネクタ(品番 ; 775-4442 775-4442 )とともに使用。
長さ(mm)254
幅(mm)50
高さ(mm)10
質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様Mega-Fit垂直及びライトアングルヘッダ. Molex社製のこれらのMega-Fit 5.70 mmピッチヘッダはポジティブロッキング機能を持ち、レセプタクルに完全にかん合されると、クリック音が聞こえます。 これらのMega-Fitヘッダのデザインには、基板保持及び位置決め機能があります。 処理やかん合中の保護のため、Mega-Fitヘッダー内の端子は完全に絶縁されています。 これらのMega-Fitヘッダーに使用されたボディの素材は、難燃性等級UL 94 V-0で、グローワイヤテスト要件に準拠してい
ピッチ(mm)5.7
極数4
シリーズMega-Fit
定格電圧(V)600→0
定格電流(A)23
行数2
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タイプ = コネクタオス/メス = メス行数 = 2定格電流 = 22A実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = MX150色 = 黒, ナチュラル結線方法 = 圧着高さ = 24.8mm幅 = 22.15mm深さ = 36.95mmシリーズ番号 = 33472USCAR-20 (FCLT) / USCAR-2 Rev 4 / USCAR-21 IEC IP6K7 / IP6K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4. 次の構成の場合はIPx9Kに適合: CPA装備、バックシェル付き、回旋コンジット使用. Molex MX150 3.50 mm密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタ - 33472 / 33482シリーズ. MX150高性能密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタです。このコネクタは、USCAR-2クラス3の要件に適合しています。つまり、エンジン上、高振動、エンジンルーム内、シャーシ下など、クラス3の温度環境で使用することができます。このMX150車載用コネクタは、コンパクトなハウジング設計で、1.50 mm ISOブレードタイプの端子システムを使用しています。この端子システムは、挿入力が小さく、中出力用途に対して高性能の接続を実現します。コネクタシールは、IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠して設計 / テストされています。つまり、このコネクタは、さまざまな液体に対する浸漬テスト済みの本格的な密閉型コネクタシステムの防水要件を上回る性能を発揮します。このコネクタのマットシールにより、ワイヤシールインターフェイスの防水保護及びストレインリリーフを実現しています。別売りのコネクタ端子を圧着して、コネクタに挿入します。このMX150車載用コネクタは、組み立て済みで提供され、ハウジング、グロメットキャップ、一次ロック補強、マットシール、リングシール(メスのみ)で構成されています。また、コネクタのラッチ時にのみロックするCPA (コネクタ位置保証)機能を備えたタイプも用意されています。. 特長と利点. USCAR-2クラス3の要件に適合 IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠した防水 優れた電気的 / 機械的性能 コンパクトな3.50 mmピッチのハウジング設計 高性能1.50 mm ISOブレード端子システム 挿入が簡単なポークイン端子 防水保護及びストレインリリーフ用のマットシール 誤かん合を防止する極性化 時間を節約するために組み立て済みで提供 CPA (コネクタ位置保証)機能を装備. 製品用途の情報. このMX150車載用コネクタは、SAE / ISO形式のワイヤに最適で、自動車 / 非自動車の信号と電源のどちらの用途にも対応します。主な用途には、商用車両、RV車両、産業用車両 / 機器、建設機械、海洋機器などがあります。
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)11
質量(g)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
関連キーワード