仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079
種別圧着ハウジング
形状メス形状
色ナチュラル(ナイロン オフホワイト)
ピッチ(mm)1.25
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)125(最大)
耐電圧AC250V/1分間
列数1
定格電流(A)1(最大)
材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性UL94V-0
寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ライトアングル
パネルマウント不可
コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり)
コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V dcシリーズ = 67643シリーズ番号 = 67643コンタクト材質 = リン酸銅最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃MolexタイプA USB基板レセプタクルコネクタ、67643シリーズ. 67643シリーズタイプA USBライトアングル基板実装レセプタクルコネクタは、完全シールドが施され、基板位置決め機能や保持機能、正確なかん合のためのキーと極性を備えています。 この67643シリーズタイプA USBコネクタは、0.76 μmの金めっき又は金フラッシュコンタクトを備え、厚さ1.6 mmの基板との併用に適しています。 品番< 800-6867') 800-6867/及び< 800-6879') 800-6879/: 白色ナイロン耐熱性ハウジング 品番< 904-8200') 904-8200/: 黒色ナイロン耐熱性ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V dc、30 V acシリーズ番号 = 48204最低使用温度 = -55℃動作温度 Max = +85℃USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種類: USB 'A'タイプ: < 515-1945') 515-1945/ アップライト、ライトアングル、キンクタブ、パネル貫通方式、マイラーなし < 515-2049') 515-2049/ アップライト、ライトアングル、キンクタブ、外部フランジ < 800-6863') 800-6863/ アップライト、ライトアングル、リバース実装、ポリエステル黒色 < 800-6848') 800-6848/ デュアルライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、金フラッシュ < 800-6876') 800-6876/ デュアル、ライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-7012') 800-7012/ デュアル、ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ < 822-3208') 822-3208/ アップライト、ライトアングル、金フラッシュ < 896-7579') 896-7579/ 3つのベベル金属ピンで縦方向に取り付け USB 'B'タイプ: < 515-1967') 515-1967/ ライトアングル、キンクタブ、金フラッシュ < 515-1989') 515-1989/ ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-6841') 800-6841/ ライトアングル、ストレートタブ、金フラッシュ < 800-6851') 800-6851/ ライトアングル、ストレートタブ、0.76 μm金 < 800-6857') 800-6857/ ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-6860') 800-6860/ ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ. Molex USBレセプタクルの種類:
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = リン酸銅取り付けタイプ = スルーホールポート数 = 1定格電圧 = 30 V定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +50℃最低使用温度 = 0℃シリーズ = 67068USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種類: USB 'A'タイプ: < 515-1945') 515-1945/ アップライト、ライトアングル、キンクタブ、パネル貫通方式、マイラーなし < 515-2049') 515-2049/ アップライト、ライトアングル、キンクタブ、外部フランジ < 800-6863') 800-6863/ アップライト、ライトアングル、リバース実装、ポリエステル黒色 < 800-6848') 800-6848/ デュアルライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、金フラッシュ < 800-6876') 800-6876/ デュアル、ライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-7012') 800-7012/ デュアル、ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ < 822-3208') 822-3208/ アップライト、ライトアングル、金フラッシュ < 896-7579') 896-7579/ 3つのベベル金属ピンで縦方向に取り付け USB 'B'タイプ: < 515-1967') 515-1967/ ライトアングル、キンクタブ、金フラッシュ < 515-1989') 515-1989/ ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-6841') 800-6841/ ライトアングル、ストレートタブ、金フラッシュ < 800-6851') 800-6851/ ライトアングル、ストレートタブ、0.76 μm金 < 800-6857') 800-6857/ ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-6860') 800-6860/ ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ. Molex USBレセプタクルの種類:
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 Vシリーズ = 67643コンタクト材質 = リン酸銅最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃MolexタイプA USB基板レセプタクルコネクタ、67643シリーズ. 67643シリーズタイプA USBライトアングル基板実装レセプタクルコネクタは、完全シールドが施され、基板位置決め機能や保持機能、正確なかん合のためのキーと極性を備えています。 この67643シリーズタイプA USBコネクタは、0.76 μmの金めっき又は金フラッシュコンタクトを備え、厚さ1.6 mmの基板との併用に適しています。 品番< 800-6867') 800-6867/及び< 800-6879') 800-6879/: 白色ナイロン耐熱性ハウジング 品番< 904-8200') 904-8200/: 黒色ナイロン耐熱性ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1.5A●定格電圧:30 V dc●シリーズ番号:67298●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種類: USB 'A'タイプ: ; 515-1945 515-1945 アップライト、ライトアングル、キンクタブ、パネル貫通方式、マイラーなし ; 515-2049 515-2049 アップライト、ライトアングル、キンクタブ、外部フランジ ; 800-6863 800-6863 アップライト、ライトアングル、リバース実装、ポリエステル黒色 ; 800-6848 800-6848 デュアルライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、金フラッシュ ; 800-6876 800-6876 デュアル、ライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-7012 800-7012 デュアル、ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ ; 822-3208 822-3208 アップライト、ライトアングル、金フラッシュ ; 896-7579 896-7579 3つのベベル金属ピンで縦方向に取り付け USB 'B'タイプ: ; 515-1967 515-1967 ライトアングル、キンクタブ、金フラッシュ ; 515-1989 515-1989 ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-6841 800-6841 ライトアングル、ストレートタブ、金フラッシュ ; 800-6851 800-6851 ライトアングル、ストレートタブ、0.76 μm金 ; 800-6857 800-6857 ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-6860 800-6860 ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ. Molex USBレセプタクルの種類:
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 Vシリーズ = 67643シリーズ番号 = 67643コンタクト材質 = リン酸銅最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃MolexタイプA USB基板レセプタクルコネクタ、67643シリーズ. 67643シリーズタイプA USBライトアングル基板実装レセプタクルコネクタは、完全シールドが施され、基板位置決め機能や保持機能、正確なかん合のためのキーと極性を備えています。 この67643シリーズタイプA USBコネクタは、0.76 μmの金めっき又は金フラッシュコンタクトを備え、厚さ1.6 mmの基板との併用に適しています。 品番< 800-6867') 800-6867/及び< 800-6879') 800-6879/: 白色ナイロン耐熱性ハウジング 品番< 904-8200') 904-8200/: 黒色ナイロン耐熱性ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V dcシリーズ = 67643シリーズ番号 = 67643コンタクト材質 = リン酸銅最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃MolexタイプA USB基板レセプタクルコネクタ、67643シリーズ. 67643シリーズタイプA USBライトアングル基板実装レセプタクルコネクタは、完全シールドが施され、基板位置決め機能や保持機能、正確なかん合のためのキーと極性を備えています。 この67643シリーズタイプA USBコネクタは、0.76 μmの金めっき又は金フラッシュコンタクトを備え、厚さ1.6 mmの基板との併用に適しています。 品番< 800-6867') 800-6867/及び< 800-6879') 800-6879/: 白色ナイロン耐熱性ハウジング 品番< 904-8200') 904-8200/: 黒色ナイロン耐熱性ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
質量(g)1.725
ピッチ(mm)6.5
極数2
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)600(最大)
寸法A(mm)3.8
定格電流(A)10(最大)
寸法B(mm)1.6
難燃性94V-0
電線挿入角度ストレート
Mini-Fit Jr. Power Connectors
シリーズ5566
色(樹脂部)自然色
難燃性94V-0
耐久回数(挿抜)30
活線挿抜対応無
列数2
グローワイヤー対応無
嵌合ガイド無
嵌合キー無
嵌合ロック有
材質(金属部)黄銅、(嵌合部メッキ)錫、(ターミナルメッキ)錫、(樹脂部)ナイロン
実装方法ストレート、スルーホール
テール長(mm)(基板)3.50
位置決め有
基板保持無
基板厚(mm)(推奨)1.60
ピッチ(mm)(嵌合部)4.20mm、(実装部)4.20
厚さ(mm)(嵌合部メッキ)0.889、(ターミナルメッキ)0.889
嵌合極性有
基板極性有
シュラウドフルシールド
表面実装対応(SMC)無
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電流(A)(最大)9.0
定格電圧(V)(最大)600
CSA規格LR19980
UL規格E29179
Mini-Fit Jr. Power Connectors
材質(金属部)黄銅、(嵌合部メッキ)曇り錫、(ターミナルメッキ)曇り錫、(樹脂部)ナイロン
厚さ(mm)(嵌合部メッキ)2.540、(ターミナルメッキ)2.540
色(樹脂部)自然色
ピッチ(mm)(嵌合部)4.20mm、(実装部)4.20
使用温度範囲(℃)-40~+105
シリーズ5569
定格電圧(V)(最大)600
列数2
定格電流(A)(最大)13.0
難燃性94V-0
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無
基板厚(mm)(推奨)1.78
UL規格E29179
CSA規格LR19980
耐久回数(挿抜)30
実装方法ライトアングル、スルーホール
グローワイヤー対応無
活線挿抜対応無
嵌合ガイド無
嵌合キー無
嵌合ロック有
嵌合極性有
位置決め有
基板保持有
基板極性有
シュラウドフルシールド
表面実装対応(SMC)無
関連キーワード