仕様シリーズ = Milli-Gridピッチ = 2mm極数 = 6行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 2AMolex 2.00 mm Milli-Gridシュラウドなし基板ヘッダー - 87758 / 87760シリーズ. 87758 / 87760シリーズ2列Milli-Grid高密度シュラウドなし基板ピンヘッダーは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しています。87758シリーズ垂直実装ヘッダーをサイズに合わせて切断し、柔軟に設計することができます。このMilli-Gridピンヘッダーは、垂直実装とライトアングル実装のタイプがあり、コンタクトのめっきの種類を選択可能です。. 特長と利点. 高密度の2.00 x 2.00 mmグリッド設計 垂直タイプはサイズに合わせて切断可能 垂直及びライトアングルの実装オプション. 製品用途の情報. このMilli-Gridコネクタは、さまざまな電線対基板信号用途に適しています。主な用途には、プリンタ、ファックス、コピー機、サーバー、ルータ、スイッチ、車載用オーディオ / GPS、セキュリティシステム、アラーム、セットトップボックス、デジタルメディアプレーヤなどがあります。
長さ(mm)102
幅(mm)51
高さ(mm)15
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
関連キーワード