231件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4Aストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合 長さ(mm)133 幅(mm)76 高さ(mm)16 質量(g)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
419 税込461
翌々日出荷

仕様シリーズ = SPOXピッチ = 5.08mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 7Aヘッダ、5281シリーズ. 5197シリーズハウジング(代表品番 ; 670-5203 670-5203 )とかん合 フリクションロック 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)20 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
5日以内出荷

仕様Molex 基板接続用ヘッダ 本体は縦型、コンタクト数は 9 個です。行数は 1 です 2 mmピッチ ピッチ(mm)2 極数9 シリーズMicro-Latch 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向垂直
1箱(50個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様Molex 基板接続用ヘッダ 本体は縦向き、コンタクト数は 14 個です。2 つの行数 2 mmピッチ ピッチ(mm)2 極数14 シリーズiGrid 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 接続方向垂直
1箱(5個)
699 税込769
5日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 垂直
エコ商品
仕様ピッチ = 2.5mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 3A 長さ(mm)1 幅(mm)1 高さ(mm)1 質量(g)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数8 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53261 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
769 税込846
翌々日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数2 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53261 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
399 税込439
翌々日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数4 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53261 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
489 税込538
翌々日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数5 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53261 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
539 税込593
翌々日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数12 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53398 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様Molex 2.00 mm Milli-Grid Shrouded PCB Headers - 87831 and 87833 Series. 87831 / 87833シリーズの2列Milli-Grid高密度基板接続用ヘッダは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しているため、柔軟な設計が可能です。この2.00 mm Milli-Gridヘッダは、シュラウド付きの設計によりコンタクトを損傷から保護します。このMilli-Gridヘッダのセンター極性キーはかん合レセプタクルのセンター極性キ ピッチ(mm)2 極数14 シリーズMilli-Grid 定格電圧(V)125 定格電流(A)2 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数3 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53398 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
529 税込582
翌々日出荷

仕様ヘッダ、53253シリーズ. 51065シリーズハウジング(代表品番 ; 688-2603 688-2603 )とかん合 50212シリーズ端子(代表品番 ; 679-4691 679-4691 )とともに使用 キンクPCテール 3面シュラウド ピッチ(mm)2 極数7 シリーズMicro-Latch 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53253 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
279 税込307
翌々日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数13 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53398 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
949 税込1,044
5日以内出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数7 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
639 税込703
翌々日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数14 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様0.8 mm基板対基板ヘッダ、53307シリーズプラグ. このシリーズ53307 0.80 mmピッチ間隔の基板対基板ヘッダは2列、垂直スタッキング用途向けの表面実装(SMT)タイプです。 シリーズ52465レセプタクルとかん合すると、スタッキング高さが4.5 mmになります。品番 ; 670-2459 670-2459 を確認してください。 ピッチ(mm)0.8 極数10 シリーズSlimStack 定格電圧(V)50 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53307 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 接続方向ストレート
1箱(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様0.635 mmピッチSlimStackヘッダ、表面実装、2列、垂直スタッキング、スタッキング高さ10.00 / 16.00 mm、20回路、エンボステープ付き、カバーパッケージングあり ピッチ(mm)0.64 極数20 シリーズSlimStack 定格電圧(V)100 行数2 定格電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数9 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53048 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
499 税込549
5日以内出荷

仕様PicoClasp (TM) 単列型 ピッチ(mm)1 極数10 シリーズPico-Clasp 定格電圧(V)50 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号501568 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数10 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53261 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
829 税込912
5日以内出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数12 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53261 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
799 税込879
翌々日出荷

仕様垂直シュラウドヘッダ、70553シリーズ. 70600G及び70600Nシリーズコネクタ(代表品番 ; 679-5928 679-5928 及び ; 670-3963 670-3963 )とかん合 金めっき厚0.38 μmとかん合(特に明記されていない場合) すずめっき厚3.75 μmとかん合 ピッチ(mm)2.54 極数4 シリーズSL 定格電圧(V)250 表面処理コンタクト:金 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号70543 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1箱(10個)
959 税込1,055
翌々日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数4 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53048 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
289 税込318
翌々日出荷

仕様PicoClasp (TM) 単列型 ピッチ(mm)1 極数6 シリーズPico-Clasp 定格電圧(V)50 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号501568 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
949 税込1,044
5日以内出荷

仕様PicoClasp (TM) 単列型 ピッチ(mm)1 極数8 シリーズPico-Clasp 定格電圧(V)50 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号501568 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数3 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53048 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
209 税込230
翌々日出荷

仕様PicoClasp (TM) 単列型 ピッチ(mm)1 極数4 シリーズPico-Clasp 定格電圧(V)50 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号501331 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(10個)
789 税込868
5日以内出荷

仕様Molex 1.00 mm PicoClasp(TM)2列垂直基板ヘッダコネクタ、501190シリーズ. 1.00 mmピッチのPicoClasp(TM) 501190シリーズ2列垂直基板ヘッダコネクタです。 このPicoClasp(TM) 2.54 mm電線対基板ヘッダは内部ロック機構と成形ガイドを装備し、かん合時の極性及び配列の誤りを防止します。 このPicoClasp(TM)ヘッダコネクタのハウジングはUL 94V-0ナイロン製で、ニッケルめっきに金めっきが施されたコンタクトを備えています。 このオ ピッチ(mm)1 極数30 シリーズPico-Clasp 定格電圧(V)50 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(10個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様Molex DuraClik(TM) 2.00 mm SMT基板ヘッダコネクタ、502352 / 560020シリーズ. 2.0 mmピッチDuraClik(TM) 502352 / 560020シリーズ垂直及びライトアングルSMT基板ヘッダコネクタは、高振動及び高温の電線対基板用途での使用に最適です。 この2.0 mm DuraClik(TM) PCB基板ヘッダは、耐衝撃性SMT設計で、確実な防振によって基板を保持できるように、SAE自動化振動規格に対するテスト済みの幅広のはんだタブを備えています。 こ ピッチ(mm)2 極数8 シリーズDuraClik 定格電圧(V)125 定格電流(A)3 表面処理コンタクト:錫 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数14 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53261 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数2 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53398 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1箱(5個)
429 税込472
翌々日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数7 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53398 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1箱(5個)
849 税込934
翌々日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数11 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53398 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1箱(5個)
899 税込989
5日以内出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数4 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53398 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
719 税込791
翌々日出荷

仕様Molex 1.00 mm PicoClasp(TM)2列垂直基板ヘッダコネクタ、501190シリーズ. 1.00 mmピッチのPicoClasp(TM) 501190シリーズ2列垂直基板ヘッダコネクタです。 このPicoClasp(TM) 2.54 mm電線対基板ヘッダは内部ロック機構と成形ガイドを装備し、かん合時の極性及び配列の誤りを防止します。 このPicoClasp(TM)ヘッダコネクタのハウジングはUL 94V-0ナイロン製で、ニッケルめっきに金めっきが施されたコンタクトを備えています。 このオ ピッチ(mm)1 極数20 シリーズPico-Clasp 定格電圧(V)50 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(10個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数13 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
919 税込1,011
翌々日出荷

仕様PicoClasp (TM) 単列型 ピッチ(mm)1 極数8 シリーズPico-Clasp 定格電圧(V)50 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1箱(10個)
969 税込1,066
5日以内出荷

仕様Molex 2.00 mm Milli-Grid Shrouded PCB Headers - 87831 and 87833 Series. 87831 / 87833シリーズの2列Milli-Grid高密度基板接続用ヘッダは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しているため、柔軟な設計が可能です。この2.00 mm Milli-Gridヘッダは、シュラウド付きの設計によりコンタクトを損傷から保護します。このMilli-Gridヘッダのセンター極性キーはかん合レセプタクルのセンター極性キ ピッチ(mm)2 極数14 シリーズMilli-Grid 定格電圧(V)125 定格電流(A)2 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)2.16 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(2個)
459 税込505
翌々日出荷

仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ ピッチ(mm)1.25 極数5 シリーズPicoBlade 定格電圧(V)125 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53398 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
799 税込879
翌々日出荷

関連カテゴリ