4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様タイプ = ハウジングオス/メス = オス行数 = 2定格電流 = 22A実装タイプ = ワイヤ取り付けシリーズ = MX150色 = 黒結線方法 = 圧着高さ = 22.23mm幅 = 29.54mm深さ = 54.45mmシリーズ番号 = 33482USCAR-20 (FCLT) / USCAR-2 Rev 4 / USCAR-21 IEC IP6K7 / IP6K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4. 次の構成の場合はIPx9Kに適合: CPA装備、バックシェル付き、回旋コンジット使用. Molex MX150 3.50 mm密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタ - 33472 / 33482シリーズ. MX150高性能密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタです。このコネクタは、USCAR-2クラス3の要件に適合しています。つまり、エンジン上、高振動、エンジンルーム内、シャーシ下など、クラス3の温度環境で使用することができます。このMX150車載用コネクタは、コンパクトなハウジング設計で、1.50 mm ISOブレードタイプの端子システムを使用しています。この端子システムは、挿入力が小さく、中出力用途に対して高性能の接続を実現します。コネクタシールは、IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠して設計 / テストされています。つまり、このコネクタは、さまざまな液体に対する浸漬テスト済みの本格的な密閉型コネクタシステムの防水要件を上回る性能を発揮します。このコネクタのマットシールにより、ワイヤシールインターフェイスの防水保護及びストレインリリーフを実現しています。別売りのコネクタ端子を圧着して、コネクタに挿入します。このMX150車載用コネクタは、組み立て済みで提供され、ハウジング、グロメットキャップ、一次ロック補強、マットシール、リングシール(メスのみ)で構成されています。また、コネクタのラッチ時にのみロックするCPA (コネクタ位置保証)機能を備えたタイプも用意されています。. 特長と利点. USCAR-2クラス3の要件に適合 IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠した防水 優れた電気的 / 機械的性能 コンパクトな3.50 mmピッチのハウジング設計 高性能1.50 mm ISOブレード端子システム 挿入が簡単なポークイン端子 防水保護及びストレインリリーフ用のマットシール 誤かん合を防止する極性化 時間を節約するために組み立て済みで提供 CPA (コネクタ位置保証)機能を装備. 製品用途の情報. このMX150車載用コネクタは、SAE / ISO形式のワイヤに最適で、自動車 / 非自動車の信号と電源のどちらの用途にも対応します。主な用途には、商用車両、RV車両、産業用車両 / 機器、建設機械、海洋機器などがあります。 長さ(mm)154 幅(mm)98 高さ(mm)21 質量(g)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
619 税込681
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex 自動車用コネクタ MX150シリーズ 6極 メス
エコ商品
仕様タイプ = コネクタオス/メス = メス行数 = 2定格電流 = 22A実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = MX150色 = 黒, ナチュラル結線方法 = 圧着高さ = 24.8mm幅 = 22.15mm深さ = 36.95mmシリーズ番号 = 33472USCAR-20 (FCLT) / USCAR-2 Rev 4 / USCAR-21 IEC IP6K7 / IP6K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4. 次の構成の場合はIPx9Kに適合: CPA装備、バックシェル付き、回旋コンジット使用. Molex MX150 3.50 mm密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタ - 33472 / 33482シリーズ. MX150高性能密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタです。このコネクタは、USCAR-2クラス3の要件に適合しています。つまり、エンジン上、高振動、エンジンルーム内、シャーシ下など、クラス3の温度環境で使用することができます。このMX150車載用コネクタは、コンパクトなハウジング設計で、1.50 mm ISOブレードタイプの端子システムを使用しています。この端子システムは、挿入力が小さく、中出力用途に対して高性能の接続を実現します。コネクタシールは、IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠して設計 / テストされています。つまり、このコネクタは、さまざまな液体に対する浸漬テスト済みの本格的な密閉型コネクタシステムの防水要件を上回る性能を発揮します。このコネクタのマットシールにより、ワイヤシールインターフェイスの防水保護及びストレインリリーフを実現しています。別売りのコネクタ端子を圧着して、コネクタに挿入します。このMX150車載用コネクタは、組み立て済みで提供され、ハウジング、グロメットキャップ、一次ロック補強、マットシール、リングシール(メスのみ)で構成されています。また、コネクタのラッチ時にのみロックするCPA (コネクタ位置保証)機能を備えたタイプも用意されています。. 特長と利点. USCAR-2クラス3の要件に適合 IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠した防水 優れた電気的 / 機械的性能 コンパクトな3.50 mmピッチのハウジング設計 高性能1.50 mm ISOブレード端子システム 挿入が簡単なポークイン端子 防水保護及びストレインリリーフ用のマットシール 誤かん合を防止する極性化 時間を節約するために組み立て済みで提供 CPA (コネクタ位置保証)機能を装備. 製品用途の情報. このMX150車載用コネクタは、SAE / ISO形式のワイヤに最適で、自動車 / 非自動車の信号と電源のどちらの用途にも対応します。主な用途には、商用車両、RV車両、産業用車両 / 機器、建設機械、海洋機器などがあります。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)11 質量(g)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷