15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本モレックス(molex)Molex 端子 Sabreシリーズ メス 圧着
エコ商品
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Sabreコネクタハウジング シリーズ = Sabre 適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 43375 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +75℃UL E29179/UL1950、CSA LR19980. Sabreコンタクト / 工具. 優れたコンタクト信頼性を実現する4ポイント電気コンタクト 14-18 awg Sabreフラットブレード圧着端子用の圧着ハンド工具 43178電線対電線シリーズに最適な有効化 / 無効化工具 端子をハウジングから抜き取るための抜き取り工具 長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)15 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様Molex プレミアムグレード手動圧着工具(SL圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における電気接続と絶縁の劣化 タイプ圧着工具 シリーズPremiumGrade 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ラチェット機構あり 併用可能製品C-Grid IIIコネクタコンタクト
1個
82,980 税込91,278
5日以内出荷

仕様Molex プレミアムグレード手動圧着工具(SL圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における電気接続と絶縁の劣化 タイプ圧着工具 シリーズPremiumGrade 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ラチェット機構あり 併用可能製品C-Grid IIIコネクタコンタクト
1個
88,980 税込97,878
5日以内出荷

仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(MLX圧着端子用). 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と タイプ圧着工具 シリーズPremiumGrade 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ラチェット機構あり 併用可能製品MLXコネクタコンタクト
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(SPOX圧着端子用). 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続 タイプ圧着工具 シリーズ207129 ワイヤー24 → 18AWG 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ラチェット機構あり 併用可能製品SPOXコネクタコンタクト
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(KK圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間のない、気密構造が重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。優れた圧着工具を使うと、完全な気密性を保ち、電気接続の劣化と絶縁破壊を防止できます。. PremiumG 全長(mm)197 タイプ圧着工具 シリーズPremiumGrade 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ラチェット機構あり 併用可能製品KKコネクタコンタクト
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

仕様Molex プレミアムグレード手動圧着工具(SL圧着端子用). 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間のない、気密構造が重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なう恐れがあります。上質の圧着工具を使うと、完全な気密性を保ち、電気接続の劣化と絶縁破壊を防止できます。. プレミアムグレード手動圧 タイプ圧着工具 シリーズPremiumGrade ワイヤー22 → 24 AWG,32 → 36AWG 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ラチェット機構あり 併用可能製品SLコネクタコンタクト
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

仕様Molex プレミアムグレード手動圧着工具(2.00 mmピッチ圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来にお タイプ圧着工具 シリーズPremiumGrade 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ラチェット機構あり 併用可能製品Micro-Latchコネクタコンタクト
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(標準1.57 mm径ピン / ソケット圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実 タイプ圧着工具 シリーズPremiumGrade 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ラチェット機構あり 併用可能製品標準.062ピン及びソケットコンタクト
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

仕様Molex プレミアムグレード手動圧着工具(Mini-Fit Jr.圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における タイプ圧着工具 シリーズPremiumGrade 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ラチェット機構あり 併用可能製品Mini-Fit Jr コネクタコンタクト
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子 SABREシリーズ
エコ商品
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:Sabreコネクタハウジング●シリーズ:Sabre●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:43178●最大接触抵抗:30mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+75℃●UL E29179/UL1950、CSA LR19980. Sabreコンタクト / 工具. 優れたコンタクト信頼性を実現する4ポイント電気コンタクト 14-18 awg Sabreフラットブレード圧着端子用の圧着ハンド工具 43178電線対電線シリーズに最適な有効化 / 無効化工具 端子をハウジングから抜き取るための抜き取り工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子 Sabreシリーズ メス 圧着
エコ商品
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Sabreコネクタハウジング シリーズ = Sabre 適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 43375 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +75℃UL E29179/UL1950、CSA LR19980. Sabreコンタクト / 工具. 優れたコンタクト信頼性を実現する4ポイント電気コンタクト 14-18 awg Sabreフラットブレード圧着端子用の圧着ハンド工具 43178電線対電線シリーズに最適な有効化 / 無効化工具 端子をハウジングから抜き取るための抜き取り工具 長さ(mm)254 幅(mm)100 高さ(mm)10 質量(g)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様シリーズ:PremiumGrade●圧着コネクタのタイプ:電線対基板レセプタクル●Molex PremiumGrade手動圧着工具(PanelMate圧着端子用). 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。. PremiumGrade手動圧着工具 概要. MolexのPremiumGrade手動圧着工具は、高品質の材質でできており、高い仕様に準拠した圧着ができるようになっています。このPremiumGrade圧着工具は、50000サイクル以上のテストが行われています。この工具の手入れや保守を行うと、耐用期間中ずっと最高の仕様に準拠した圧着を行えます。この圧着工具は、人間工学に基づく設計の2つのソフトグリップハンドル、予圧力調整機能、ラチェット機構、ダイアセンブリ、端子ロケータで構成されています。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ばねでハンドルが開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、緊急ラチェットリリースレバーにより、ハンドルを簡単に開くことができます。. ハンドルの加圧力を調整可能. 時間が経つにつれて、ハンドルのプリセット加圧力の調整が必要になる場合があります。この調整は、設定ホイール使用して行います。時計回りに回すと、ハンドルの加圧力を大きくし、反時計回りに回すと、ハンドルの加圧力を小さくすることができます。. ロケータ. このPremiumGrade手動圧着工具は、使いやすい端子ロケータとワイヤストッパを備えていえます。これらにより、圧着処理中に端子を正確に配置し、しっかり保持することができます。ロケータは、圧着ダイと、ロケータの末端にある正しいサイズのネストに挿入された端子の間に押し込まれます。ロケータのボタンを離すと、圧着に備えて端子が正しく配置されます。被覆除去済みワイヤを、端子を通してワイヤストップまで挿入すると、圧着を続行することができます。. 右利き用又は左利き用に構成可能. このPremiumGrade手動圧着工具は、ロケータを取り外して工具の上側と下側を逆にすれば、右利き用から左利き用にすることができます。. 転用可能なダイとロケータ. この手動圧着工具のダイとロケータは、パワー圧着ヘッド(Molex品番63816-0800)で使用することができます。この圧着ヘッドは、バッテリ駆動の圧着工具(Molex品番63816-0200や63816-0250)に接続されます。. 主な特長と利点. 高品質素材製 50000サイクル以上の長いサービス寿命 ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 緊急ラチェット解放 ロケータとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 ハンドルの加圧力を調整可能 使い心地のよい、人間工学に基づく設計のハンドル 右利きと左利きに対応 ロケータとダイはバッテリ駆動の工具で使用可能. 用途. このPremiumGrade手動圧着工具は、少量の用途や現場修理用途向けに設計されています。. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? このPremiumGrade手動圧着工具は、以下のコネクタシステムで使用される、ワイヤサイズが32~28 AWGのMolexルーズピース圧着端子に対応しています。 1.25 mmピッチ電線対基板コネクタ PanelMate電線対基板コネクタ この圧着工具にはスペアがありますか? はい、次のスペアが用意されています。 ロケータアセンブリ 品番 173-9640 173-9640 リターンスプリング 品番 173-9645 173-9645 ラチェットスプリング 品番 173-9646 173-9646 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷