カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(4)
  • JAE(日本航空電子工業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5557-20p」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559日本モレックス(molex)(16件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(13件のレビュー)
259税込285
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
種別ハウジング
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556日本モレックス(molex)(18件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
プラグハウジング 日本モレックス(molex)プラグハウジング日本モレックス(molex)(9件のレビュー)
189税込208
1パック(10個)
当日出荷
種別ハウジング材質樹脂部:ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980難燃性94V-2
引抜工具 日本モレックス(molex)引抜工具日本モレックス(molex)(28件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
149税込164
1パック(10個)
当日出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433種別圧着ハウジング形状両用ピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
819税込901
1袋(50個)
当日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
中継用コネクタ 4.8mmピッチミニフィットシリーズ リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.8mmピッチミニフィットシリーズ リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)
269税込296
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
種別ハウジングピッチ(mm)4.8
中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル日本モレックス(molex)(8件のレビュー)
859税込945
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具 日本モレックス(molex)5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#)#18~#24絶縁被覆むき長さ(mm)3.0~3.5全長(mm)230質量(g)400適合端子5556シリーズ、5558シリーズ