カテゴリ

  • 制御機器(141)
    • 光エレクトロニクス製品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(9)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(21)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(11)
  • GENTOS(27)
  • CREE(14)
  • ELPA(35)
  • PowerLED(1)
  • オーム電機(24)
  • ムサシ(4)
  • エム・シー・エム・ジャパン(2)
  • EXCELLENT TOOL(1)
  • ホンダ(55)
  • KEMET(51)
  • コベルコ(KOBELCO)(50)
  • 大阪魂(48)
  • SPARKFUN(45)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(43)
  • サンドビック(35)
  • MTO(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「COB」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex CoB LEDホルダー Sharp Mega Zenigata用 日本モレックス(molex)Molex CoB LEDホルダー Sharp Mega Zenigata用日本モレックス(molex)
549税込604
1個
7日以内出荷
電線対基板用コネクタ  PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021日本モレックス(molex)(8件のレビュー)
75税込83
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079種別圧着ハウジング形状メス形状ナチュラル(ナイロン オフホワイト)ピッチ(mm)1.25規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1(最大)材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ライトアングルパネルマウント不可コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
中継用コネクタ 1.25mmピッチ  PicoBlade ターミナル 50079/50058 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ターミナル 50079/50058日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
169税込186
1パック(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質りん青銅、錫メッキ定格電圧(V)(最大)125定格電流(A)(最大)1、(AWG#32)0.8被覆ストリップ長(mm)1.4~1.9
Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス PicoBladeシリーズ 圧着 50125-8000 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス PicoBladeシリーズ 圧着 50125-8000日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1箱(100個)
翌々日出荷
仕様Molex PicoBlade端子 - 50058、50079、50125シリーズ. PicoBladeレセプタクル及びプラグハウジングで使用するための圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。2接点設計により、低電流、低電圧、高振動条件における電気接続の信頼性が向上します。スズめっきで、26~28 AWG及び28~32 AWGのワイヤサイズで使用する製品が取り揃えられています。シリーズPicoBlade最大電流(A)1適合電線(mm2)(Min)0.08、(Max)0.1適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号50125併用可能製品PicoBladeコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20
Molex コネクタハウジング オス 6極 1列 1.25mm PicoBladeシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング オス 6極 1列 1.25mm PicoBladeシリーズ日本モレックス(molex)
249税込274
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = PicoBlade併用可能製品 = PicoBlade電線対電線プラグ接続方向 = ストレート長さ = 9.25mm幅 = 3.2mmハウジング材質 = PETMolex PicoBlade 1.25 mm電線対電線プラグハウジング、51047シリーズ. PicoBlade 1.25 mmの電線対電線プラグハウジングは、高密度のハーネス用途向けに設計されています。 この1.25 mmの電線対電線プラグハウジングはポリエステル製で、かん合レセプタクルハウジングに確実に接続できるようにかん合ロックを備えています。 これらのPicoBlade プラグレセプタクルコネクタの代表的な用途には、車載アラームシステム、カーオーディオ、DVDプレーヤー、産業用プロセスコントローラ、患者モニタがあります。 このPicoBlade プラグハウジング用のプラグコンタクトは、別途購入する必要があります(50125端子シリーズを参照)。 かん合コネクタについては、51021シリーズの電線対電線レセプタクルハウジングを参照長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)10質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス PicoBladeシリーズ 圧着 50125-8100 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス PicoBladeシリーズ 圧着 50125-8100日本モレックス(molex)
749税込824
1箱(100個)
翌々日出荷
仕様Molex PicoBlade端子 - 50058、50079、50125シリーズ. PicoBladeレセプタクル及びプラグハウジングで使用するための圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。2接点設計により、低電流、低電圧、高振動条件における電気接続の信頼性が向上します。スズめっきで、26~28 AWG及び28~32 AWGのワイヤサイズで使用する製品が取り揃えられています。シリーズPicoBlade表面処理コンタクト:錫適合電線(mm2)(Min)0.08適合電線サイズ(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号50125併用可能製品PicoBladeコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20
基板対ケーブル 日本モレックス(molex)基板対ケーブル日本モレックス(molex)
509税込560
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ付きで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します
基板対ケーブル 日本モレックス(molex)基板対ケーブル日本モレックス(molex)
539税込593
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ入りで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します
電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ストレートタイプ 53047 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ストレートタイプ 53047日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1袋(100個)
6日以内出荷
難燃性94V-0表面処理PCテール部:Tin(Sn)仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:51021種別基板用ヘッダー長さ(mm)PCテール:2.30幅(mm)3.20ナチュラル(Nylon Off White)高さ(mm)4.20ピッチ(mm)1.25使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1.0(最大)材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下適合パネル厚さ(mm)0.8挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.50ピンサイズBlade
電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ライトアングルタイプ 53048 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ライトアングルタイプ 53048日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
169税込186
1パック(10個)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 152mm 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 152mm日本モレックス(molex)
299税込329
1個
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード ケーブル長が 300 mm で、圧着済みリード PicoBlade メス - PicoBlade メスコンタクトが付いています。終端材質:スズめっき りん青銅素材
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:152mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:212-3336アズワン品番65-7384-61
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 304mm 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 304mm日本モレックス(molex)
299税込329
1個
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード ケーブル長 152 mm では、圧着済みリード PicoBlade メス - PicoBlade メスコンタクトが付属しています。終端材質:スズめっき りん青銅素材
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:304mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●ワイヤのスタイル:UL1061アズワン品番65-7387-06
基板対ケーブル ピッチ:1.25mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:1.25mm日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Molex PicoBlade は、1 列の小型省スペース設計で、1.25 mm ピッチの小型コネクタです。このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 100 mm の 7 つの構成が用意されており、PicoBlade ヘッダ 53261、53047、53398、53048、PicoBlade プラグハウジ
仕様●シリーズ:Picoblade●シリーズ番号:15134●CN1:PicoBlade です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:7●コネクタBのコンタクト数:7●線間ピッチ:1.25mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:125 V●定格電流:1 A●使用温度範囲:-40 +85 → ℃アズワン品番65-7382-26
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 304mm 1袋 1000個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 304mm 1袋 1000個入日本モレックス(molex)
199,800税込219,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
Molex PicoBlade 圧着済みリードメス - ピグテールは、ケーブル長が 304 mm です。このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ワイヤサイズは 28 AWG です。51021 PicoBlade 圧着ハウジングと併用します。スズめっき終端 終端インターフェースの圧着又は圧縮タイプ
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:304mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:213-4449アズワン品番65-7383-68
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 304mm 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 304mm日本モレックス(molex)
309税込340
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:304mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:213-4450アズワン品番65-7379-72
基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル 1袋 50個入日本モレックス(molex)
18,980税込20,878
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - ピグテールケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタに搭載されており、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソ
基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル 1袋 50個入日本モレックス(molex)
18,980税込20,878
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - ピグテールケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタに搭載されており、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソ
基板対ケーブル 日本モレックス(molex)基板対ケーブル日本モレックス(molex)
499税込549
1個
7日以内出荷
Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - ピグテールケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタに搭載されており、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソ
基板対ケーブル 日本モレックス(molex)基板対ケーブル日本モレックス(molex)
369税込406
1個
7日以内出荷
Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - ピグテールケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタに搭載されており、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソ
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、かん合側と終端側にスズめっきが施されたオス - オス接続又はコンタクトがあります。ワイヤサイズ: 26 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214922●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9880アズワン品番65-7400-92
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入日本モレックス(molex)
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9973アズワン品番65-7470-26
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に適合するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。この圧着済みリード Pico ブレードには、メール対ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214923●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9923アズワン品番65-7469-87
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に適合するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9824アズワン品番65-7470-22
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、オス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214923●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9890アズワン品番65-7469-72
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入日本モレックス(molex)
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9963アズワン品番65-7470-21
基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル 1袋 50個入日本モレックス(molex)
35,980税込39,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ付きで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します
基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル 1袋 50個入日本モレックス(molex)
23,980税込26,378
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ入りで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 100個入日本モレックス(molex)
18,980税込20,878
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9900アズワン品番65-7470-24
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 10個入日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9965アズワン品番65-7470-25
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 300mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
8,798税込9,678
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、かん合側と終端側にスズめっきが施されたオス - ピテール接続又はコンタクトがあります。ワイヤサイズ: 28 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:28AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9918アズワン品番65-7397-26
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
11,980税込13,178
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9964アズワン品番65-7469-08
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 10個入日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:錫●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9827アズワン品番65-7470-84
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 100個入日本モレックス(molex)
20,980税込23,078
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9962アズワン品番65-7469-06
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 300mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
8,598税込9,458
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサ
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:28AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9864アズワン品番65-7470-47
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 10個入日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:メス PicoBlade●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214920●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9812アズワン品番65-7469-69
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 100個入日本モレックス(molex)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
8,798税込9,678
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、オス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9897アズワン品番65-7470-87
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 10個入日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214923●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9899アズワン品番65-7470-23
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
9,998税込10,998
1袋(50個)
7日以内出荷
cobライト特集