「din プラグ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種別ハウジング
材質樹脂部:ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980
難燃性94V-2
仕様パネル取付用耳付
適合リセプタクル:5557ターミナル:5558
種別ハウジング
ピッチ(mm)4.2
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)600(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)9(最大)
材質(ハウジング)ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
適合リセプタクル:3191-R1ターミナル:1190、1380、1434
種別圧着ハウジング
形状両用
ピッチ(mm)6.7
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107
定格電圧(V)600(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
材質(ハウジング)ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-2
挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ストレート
コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)
コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)
抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973シリーズ端子とともに使用します。
1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)5
シリーズSTANDARD .093"
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ番号1396
1袋(10個)
¥349
税込¥384
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ:52266 ポジション数:2 ピッチ間隔2.5mm 適合製品:50147 シリーズ コネクタ 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブル コネクタ タイプ:プラグ & ソケット 種別:プラグ コンタクト数:2
アズワン品番65-1485-27
1個
¥848
税込¥933
10日以内出荷
仕様製品群:Mini-Fit Jr. 5559 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:4 ピッチ間隔4.2mm 適合製品:Molex Mini-Fit Jr. 5558 30490 & Mini-Fit Plus 46012 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL コンタクト 抵抗:10mΩ 定格電流:9A 絶縁耐力:1500V/m 可燃性評価:UL94V-2 材質:クリアナイロン 列数:1 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1424-29
1個
¥189
税込¥208
8日以内出荷
仕様製品群:5025 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:4 ピッチ間隔4.8mm 適合製品:Molex 5006 シリーズ ピン & ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1366-42
1個
¥229
税込¥252
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様製品群:Standard .093inch 3191 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:15 ピッチ間隔6.7mm 本体 材質:PA ポリアミド(ナイロン)6/6 接続終端:クリンプ コンタクト 電流:9A
アズワン品番65-1585-97
1個
¥459
税込¥505
10日以内出荷
仕様製品群:Mini-Fit Jr. 5559 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:16 ピッチ間隔4.2mm 適合製品:Molex Mini-Fit Jr. 5558 30490 & Mini-Fit Plus 46012 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-2 材質:ナイロン 列数:2
アズワン品番65-1397-41
1個
¥449
税込¥494
8日以内出荷
仕様製品群:Mega-Fit 105411 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:6 ピッチ間隔5.7mm 適合製品:Molex Mega-Fit シリーズ クリンプ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
仕様製品群:Nano-Fit 201444 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:16 ピッチ間隔2.5mm 適合製品:Molex Nano-Fit 201447 シリーズ クリンプ ピン コンタクト
アズワン品番65-1381-42
1個
¥479
税込¥527
8日以内出荷
仕様製品群:ECONOLATCH 150176 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:2 ピッチ間隔3.68mm 適合製品:Molex ECONOLATCH 150180 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1366-31
1個
¥149
税込¥164
欠品中
仕様製品群:ECONOLATCH 150176 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:3 ピッチ間隔3.68mm 適合製品:Molex ECONOLATCH 150180 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1366-32
1個
¥169
税込¥186
8日以内出荷
仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:プラグハウジング●ピン数:4ピン●ピッチ:3.68mm●材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付
アズワン品番67-0400-38
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
仕様製品群:Mega-Fit 105411 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:2 ピッチ間隔5.7mm 適合製品:Molex Mega-Fit シリーズ クリンプ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
仕様製品群:Nano-Fit 200277 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:3 ピッチ間隔2.5mm 適合製品:Molex Nano-Fit 201447 シリーズ クリンプ ピン コンタクト
仕様製品群:5025 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:9 ピッチ間隔4.8mm 適合製品:Molex 5006 シリーズ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1366-44
1個
¥359
税込¥395
8日以内出荷
仕様製品群:Mega-Fit 105411 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:12 ピッチ間隔5.7mm 適合製品:Molex Mega-Fit シリーズ クリンプ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1352-47
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
仕様製品群:ECONOLATCH 150177 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:6 ピッチ間隔3.68mm 適合製品:Molex ECONOLATCH 150180 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1366-34
1個
¥129
税込¥142
8日以内出荷
仕様製品群:ECONOLATCH 150177 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:8 ピッチ間隔3.68mm 適合製品:Molex ECONOLATCH 150180 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1366-35
1個
¥129
税込¥142
8日以内出荷
仕様製品群:Nano-Fit 200277 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:7 ピッチ間隔2.5mm 適合製品:Molex Nano-Fit 201447 シリーズ クリンプ ピン コンタクト
アズワン品番65-1381-31
1個
¥259
税込¥285
10日以内出荷
仕様製品群:Mega-Fit 105411 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:10 ピッチ間隔5.7mm 適合製品:Molex Mega-Fit シリーズ クリンプ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1352-46
1個
¥519
税込¥571
欠品中
仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:プラグハウジング●ピン数:3ピン●ピッチ:3.68mm●芯線サイズ:被覆外形:材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付
アズワン品番67-0479-28
1個
¥65
税込¥72
当日出荷
仕様ピッチ間隔1.5mm コンタクト数:8 種別:プラグ 製品群:CLIK-Mate 503149 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:2 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1360-29
1個
¥219
税込¥241
8日以内出荷
仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:プラグハウジング●ピン数:15ピン●ピッチ:3.68mm●材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付
アズワン品番67-0400-44
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:5 種別:プラグ 製品群:CLIK-Mate 502439 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1360-14
1個
¥76
税込¥84
8日以内出荷
仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:プラグハウジング●ピン数:1ピン●ピッチ:3.68mm●材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付
アズワン品番67-0400-36
1個
¥53
税込¥58
5日以内出荷
仕様ピッチ = 5.03mm極数 = 3行数 = 1結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 14A
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4000個)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
仕様ポジション数:78 コネクタ タイプ:高密度 D Sub コネクタ シェルサイズ:DD 製品群:173113 シリーズ 種別:プラグ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 適合製品:Molex 173112 シリーズ 1731120223 1731120224 1731120225 クリンプ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1352-05
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
仕様シリーズ = MLX極数 = 4行数 = 1接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウント定格電流 = 13.5A参考 : 42002 / 43255シリーズヘッダ及び42022シリーズレセプタクルとかん合し、42023シリーズ端子とともに使用します。. プラグハウジング、42021シリーズ. 42024シリーズ端子(代表品番 ; 670-4196 670-4196 )とともに使用
長さ(mm)152
幅(mm)102
高さ(mm)20
質量(g)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ