仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ハウジング:51021
種別基板用ヘッダー
色ナチュラル(Nylon Off White)
ピッチ(mm)1.25
定格電圧(V)125(最大)
耐電圧AC250V/1分間
列数1
定格電流(A)1.0(最大)
表面処理PCテール部:Tin(Sn)
材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66
形態ストレート
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性94V-0
適合パネル厚さ(mm)0.8
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)
ピンサイズBlade
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079
種別圧着ハウジング
形状メス形状
色ナチュラル(ナイロン オフホワイト)
ピッチ(mm)1.25
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)125(最大)
耐電圧AC250V/1分間
列数1
定格電流(A)1(最大)
材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性UL94V-0
寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ライトアングル
パネルマウント不可
コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり)
コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
材質ポリエステル、UL94V-0
使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)最大:125
耐電圧AC250V/1分間
定格電流(A)最大:1
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)20以下
材質りん青銅、錫メッキ
定格電圧(V)(最大)125
定格電流(A)(最大)1、(AWG#32)0.8
被覆ストリップ長(mm)1.4~1.9
難燃性94V-0
表面処理PCテール部:Tin(Sn)
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ハウジング:51021
種別基板用ヘッダー
長さ(mm)PCテール:2.30
幅(mm)3.20
色ナチュラル(Nylon Off White)
高さ(mm)4.20
ピッチ(mm)1.25
使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)125(最大)
耐電圧AC250V/1分間
列数1
定格電流(A)1.0(最大)
材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)20以下
適合パネル厚さ(mm)0.8
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.50
ピンサイズBlade
材質(インシュレータ)Polyester
色(インシュレータ)白
ピッチ(mm)1.25
定格電流(A)1.5
仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 300mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 2コネクタ2極数 = 2コネクタ1端子/コンタクトジェンダー = メス使用温度範囲 = -40 → +85 ℃Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 300mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 5コネクタ2極数 = 5コネクタ2端子/コンタクトジェンダー = メス使用温度範囲 = -40 → +85 ℃Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
欠品中
仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CLIK-Mate併用可能製品 = CLIK-Mate電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 6.85mm幅 = 5.45mmハウジング材質 = PBT1.25 mm圧着ハウジング. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT
長さ(mm)102
幅(mm)51
高さ(mm)5
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥179
税込¥197
7日以内出荷
種類裸圧着端子
幅(mm)0.9
メッキ厚(μm)嵌合部:0.889、ターミナル:0.914
高さ(mm)1.4
材質金属部:りん青銅、嵌合部メッキ:錫、ターミナルメッキ:錫
種別ターミナル
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.8、1(最大)
適合ハウジング:51047
被覆外径(mm)0.50~1.00
色(インシュレータ)ナチュラル
ピッチ(mm)1.25
定格電圧(V)200
定格電流(A)1
仕上(コンタクト-接触部)錫-ビスマス
色(インシュレータ)ベージュ
ピッチ(mm)1.25
定格電圧(V)50
定格電流(A)1.5
接続方式ライトアングル
仕上(コンタクト-接触部)錫
材質(コンタクト)黄銅
仕様コンタクト数 = 12コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1A定格電圧 = 200 Vシリーズ = Easy-Onシリーズ番号 = 5597行数 = 1コンタクトめっき = ニッケルの上に錫ビスマス最低使用温度 = -20℃Molex 1.25 mm ZIF基板スルーホールFPCコネクタ - 5597シリーズ. 5597シリーズZIF (ゼロ挿入力)基板スルーホール実装FPCコネクタは、1.25 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このFPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。. この5597シリーズFPCコネクタには、ライトアングル又は垂直実装のタイプが用意されています。垂直実装FPCコネクタは、片側にコンタクトが配置されています。ライトアングルFPCコネクタは、上部にコンタクトが配置されています。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 千鳥配列はんだテール. 製品用途の情報. このFPCコネクタは、電子車載用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
Molex PicoBlade は、1 列の小型省スペース設計で、1.25 mm ピッチの小型コネクタです。このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 100 mm の 7 つの構成が用意されており、PicoBlade ヘッダ 53261、53047、53398、53048、PicoBlade プラグハウジ
仕様●シリーズ:Picoblade●シリーズ番号:15134●CN1:PicoBlade です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:7●コネクタBのコンタクト数:7●線間ピッチ:1.25mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:125 V●定格電流:1 A●使用温度範囲:-40 +85 → ℃
アズワン品番65-7382-26
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Molex Mini-Fit 圧着 Terminal は、黄銅素材製で定格電圧 600 V、定格電流 13 A です。ハロゲンフリー リールタイプのパッケージ
仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:15134●CN1:PicoBlade です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:1.25mm●外被色:黒●ケーブル長:50mm●定格電圧:125 V●定格電流:1 A●使用温度範囲:-40 +85 → ℃
アズワン品番65-7427-47
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様極数 = 8 コンタクト材質 = リン酸銅 ピッチ = 1.25mm 実装タイプ = スルーホール オス/メス = メス 端子タイプ = ZIF上接点 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1A 定格電圧 = 200 V シリーズ = Easy-On シリーズ番号 = 5597 行数 = 1 表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫ビスマス 動作温度 Min = -20℃Molex 1.25 mm ZIF基板スルーホールFPCコネクタ - 5597シリーズ. 5597シリーズZIF (ゼロ挿入力)基板スルーホール実装FPCコネクタは、1.25 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このFPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。. この5597シリーズFPCコネクタには、ライトアングル又は垂直実装のタイプが用意されています。垂直実装FPCコネクタは、片側にコンタクトが配置されています。ライトアングルFPCコネクタは、上部にコンタクトが配置されています。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 千鳥配列はんだテール. 製品用途の情報. このFPCコネクタは、電子車載用途に最適です。
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥749
税込¥824
5日以内出荷
仕様●ピン数:6極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210600●ピン数:6極
アズワン品番68-2032-35
1個
¥49
税込¥54
5日以内出荷
仕様●ピン数:2極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210200●ピン数:2極
アズワン品番68-2032-32
1個
¥39
税込¥43
5日以内出荷
仕様●ピン数:3極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:53047●正式型番:530470310●ピン数:3極
アズワン品番68-2055-61
1個
¥39
税込¥43
5日以内出荷
仕様●ピン数:5極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210500●ピン数:5極
アズワン品番68-2032-34
1個
¥49
税込¥54
5日以内出荷
仕様●ピン数:4極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210400●ピン数:4極
アズワン品番68-2032-33
1個
¥39
税込¥43
5日以内出荷
仕様●ピン数:3極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210300●ピン数:3極
アズワン品番68-2032-31
1個
¥39
税込¥43
5日以内出荷
仕様●ピン数:4極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:53047●正式型番:530470410●ピン数:4極
アズワン品番68-2055-62
1個
¥49
税込¥54
5日以内出荷
仕様●ピン数:2極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:53047●正式型番:530470210●ピン数:2極
アズワン品番68-2055-60
1個
¥29
税込¥32
5日以内出荷
仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 20コネクタ2極数 = 20ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = PicoBlade併用可能製品 = PicoBlade電線対電線プラグ接続方向 = ストレート長さ = 9.25mm幅 = 3.2mmハウジング材質 = PETMolex PicoBlade 1.25 mm電線対電線プラグハウジング、51047シリーズ. PicoBlade 1.25 mmの電線対電線プラグハウジングは、高密度のハーネス用途向けに設計されています。 この1.25 mmの電線対電線プラグハウジングはポリエステル製で、かん合レセプタクルハウジングに確実に接続できるようにかん合ロックを備えています。 これらのPicoBlade プラグレセプタクルコネクタの代表的な用途には、車載アラームシステム、カーオーディオ、DVDプレーヤー、産業用プロセスコントローラ、患者モニタがあります。 このPicoBlade プラグハウジング用のプラグコンタクトは、別途購入する必要があります(50125端子シリーズを参照)。 かん合コネクタについては、51021シリーズの電線対電線レセプタクルハウジングを参照
長さ(mm)102
幅(mm)51
高さ(mm)10
質量(g)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥259
税込¥285
翌々日出荷
仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 8コネクタ2極数 = 8ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 30コネクタ2極数 = 30ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 4コネクタ2極数 = 4ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 26コネクタ2極数 = 26ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 16コネクタ2極数 = 16ピッチ = 1mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 12コネクタ2極数 = 12ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ
ピッチ(mm)1.25
極数8
シリーズPicoBlade
定格電圧(V)125
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シリーズ番号53261
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥769
税込¥846
翌々日出荷
仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ
ピッチ(mm)1.25
極数2
シリーズPicoBlade
定格電圧(V)125
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シリーズ番号53261
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ
ピッチ(mm)1.25
極数4
シリーズPicoBlade
定格電圧(V)125
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シリーズ番号53261
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ
ピッチ(mm)1.25
極数5
シリーズPicoBlade
定格電圧(V)125
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シリーズ番号53261
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥539
税込¥593
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ