38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホース ナチュラル透明
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316 ナチュラル透明イメージライン入り 特性耐薬品、耐溶剤 使用温度範囲(℃)-20~80 機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 現場改善事例(4.75MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(2.27MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨフーズNホース HTF-N] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能。 【耐油耐圧ホース】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくい配合で、食品用途以外の耐油配管にも使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 硬質塩化ビニールによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【衛生的】ホース内面がフラット構造で流体残留物が残りにくく衛生的。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、硬質塩化ビニール ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 使用温度範囲(℃)-5~50 使用圧力(MPa)-0.1~0.5(23℃)、-0.05~0.25(50℃) 機能圧送、吸引、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性食品対応 関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報(0.93MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

FF 【オーダー】耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホース 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 ナチュラル透明 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)19~50 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品、耐溶剤 関連資料(0.98MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB) サービス分類オーダー・加工
1本
4,113 税込4,524
3日以内出荷

カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FFS 【オーダー】耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)19~38 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品、耐溶剤 関連資料(0.94MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.19MB) サービス分類オーダー・加工
1本
4,524 税込4,976
3日以内出荷

カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カムロック カプラー メネジ ポリプロピレン PP[633-DB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カムロック アダプター ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-E] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化学、薬品、純水、化粧品、食品、半導体などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素ホースより約30%柔らかくしなやか(メーカー製品比)。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは撥水性が良く、色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ブレードホース 使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 ナチュラル透明/イメージライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品、耐油 関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 現場改善事例(4.75MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(2MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。 【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。 【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。 【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 ナチュラル透明 特性耐薬品、耐溶剤 使用温度範囲(℃)-20~80 機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、帯電防止、透明性、分別廃棄不要 法規制FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 製品比較表_静電防止(0.42MB) 現場改善事例(4.75MB) 商品情報1.(0.51MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】SCS14 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】SCS14 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【衛生的ホース継手】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手。 【取付作業の標準化】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【腐食に強い】 接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手) 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(1.09MB) HACCP義務化(1.16MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 【腐食に強い】 接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。 【配管識別できるホース継手】 5種類の樹脂リングにより、配管の識別が可能。異物混入や臭い移りを防止し、製品ロスを防ぐ。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手) 規格(フェルール)1S 寸法A(mm)50.5 寸法B(mm)43.5 寸法C(mm)23 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カムロック カプラー オネジ ポリプロピレン PP[633-BB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ステンレススチール SST[633-DBL] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 仕様安心ロック機能付 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.84MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク ステンレススチール SST[633-CL] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手 仕様安心ロック機能付 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.84MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-FS型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【衛生的ホース継手】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手。 【取付作業の標準化】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【腐食に強い】 接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手) 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料商品情報(1.3MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化粧品、食品、化学、薬品、半導体、純水などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素スプリングホースより最大-50%の力で曲げる事ができ、従来のフッ素ホースに比べ柔らかくしなやか(メーカー製品比)で扱いやすい。 【吸引用途に使用可能】圧送はもちろん吸引(バキューム)用途にも使用可能。金属コイル補強でホースの折れやつぶれを防ぎ安定的な流体輸送が可能なフッ素ホース。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 ホース内は非粘着・撥水性に優れるので流体がホース内に残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 ホース内面の撥水性が良く、ホース内に色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 ホースの透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心なフッ素ホース。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース 使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316 ナチュラル透明/イメージライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 RoHS指令(10物質対応)対応 機能圧送、吸引、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、透明性、柔軟性 法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合 特性耐薬品、耐油 関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 現場改善事例(4.75MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(0.7MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
1本ほか
7,598 税込8,358
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

カムロック アダプター ホースシャンク ステンレススチール SST[633-E] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】SCS14 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手 材質【継手本体】SCS14 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 関連資料商品情報1.(0.47MB) 商品情報2.(5.6MB) 耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 法規制RoHS2修正規制適合 取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-CL] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手 仕様安心ロック機能付 材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング・固定部品】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.84MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カムロック カプラー ホースシャンク ステンレススチール SST[633-C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カムロック カプラー ダストキャップ ステンレススチール SST[634-B] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料商品情報1.(0.53MB) 商品情報2.(5.6MB) 耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手 仕様安心ロック機能付 材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング・固定部品】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料商品情報1.(0.56MB) 商品情報2.(5.6MB) 耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.84MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カムロック カプラー オネジ ステンレススチール SST[633-BB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 法規制RoHS2修正規制適合 取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手 材質本体:ポリプロピレン、ガスケット(標準装備品):NBR(ブナ-N)、カムアーム:SCS14(SUS316相当)、ピン、リング:SUS304 使用温度範囲(℃)23~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 耐圧力(MPa)耐圧使用不可 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品情報1.(0.53MB) 商品情報2.(5.6MB) 耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ポリプロピレン PP[633-DBL] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 仕様安心ロック機能付 材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング・固定部品】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.84MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ ステンレススチール SST[633-BBL] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 仕様安心ロック機能付 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.84MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク(細) ステンレススチール SST[633-CTL] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ 仕様安心ロック機能付 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.84MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カムロック カプラー(安全ロック付き) ダストキャップ ステンレススチール SST[634-BL] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手 仕様安心ロック機能付 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料商品情報1.(0.56MB) 商品情報2.(5.6MB) 耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.84MB)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 質量(kg)0.2 使用温度範囲(℃)0~60 呼び径(mm)80 寸法H(mm)92 寸法L1(mm)74 使用圧力(MPa)-0.1~0.4(23℃),-0.1~0.05(60℃) 寸法L2(mm)58 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 呼び径(inch)3 関連資料商品情報1.(0.47MB) 商品情報2.(5.6MB) 耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

FFY 【オーダー】柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化学、薬品、純水、化粧品、食品、半導体などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素ホースより約30%柔らかくしなやか(メーカー製品比)。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは撥水性が良く、色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ブレードホース 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 ナチュラル透明/イメージライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 内径(Φmm)19~25 使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品、耐油 関連資料(0.99MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB) サービス分類オーダー・加工
1本
2,924 税込3,216
3日以内出荷

FFE 【オーダー】耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。 【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。 【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。 【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 ナチュラル透明 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)19~25 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品、耐溶剤 関連資料(0.95MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB) サービス分類オーダー・加工
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-FN型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。SUS製でサビにくい。 【取付作業の標準化】専用クランプをすき間なく六角レンチで締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 カムロックと互換性あり。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手) 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-5~50 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 適合ホースハイブリッドトヨフーズ-Nホース 関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ ポリプロピレン PP[633-BBL] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 仕様安心ロック機能付 材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング・固定部品】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.84MB)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)