4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじW26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用継手 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
1個
999 税込1,099
当日出荷

自在水栓接続用継手。【自在蛇口用】首振り蛇口につなぎます。自在蛇口のパイプを外して取付けます。自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付けできます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 自在水栓接続用継手 取付ねじG1/2 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状自在水栓(首振り)
1個
749 税込824
当日出荷

TOYOX(トヨックス)ゴムカセット
万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】付属のマルチソケットを使用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷