素材を極力傷めずに仕上げ、サビ取り等ができる。
手になじみと狭い箇所でも楽に仕上げができるスリムな形状。
ソフトタイプ粒度違い5種セット。
様々な材質に対応。
スティックタイプなので手の届きにくいスミや凹凸に最適です。
用途磨き・ヤケ取り・汚れ取り・酸化被膜取り・微細面取り・仕上げなど
セット内容五万石スティックソフト(AL-12S-5 #46・#80・#120・#220・#320)
1組(5個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。
柔軟性がありワークに良く馴染みます。
カッターナイフで切って使用出来ます。
汚れなど水で洗えます。
サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
粒度の違う3種類のセット。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。
粒度#80・#120・#220
研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
セット内容ステラブロック(SB-#80・120・220)
寸法(mm)80×50×10
1組(3個)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。
柔軟性がありワークに良く馴染みます。
カッターナイフで切って使用出来ます。
汚れなど水で洗えます。
サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。
研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
寸法(mm)50×25×10
ゴム砥石を使用して作ったジスク。
凹凸の仕上げ前の面だし、磨きに最適です。
バリ取り後の2次バリが出ないので、ワークにキズを付ける事はありません(コスリ目は残ります)。
用途微細バリ取り、キズ取り、凸凹面の仕上げ前の面だし、斜面仕上前の面だし、磨きヤケ、サビ汚れ取りに。
研磨対象ステンレス、アルミ、鉄、焼入れ鋼、チタン、銅等
外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)
適合工具ハンディーディスク/低速スカットサンダー/低速エアーサンダー
ゴム補強板なので砥石が曲がりワークになじみやすい。
研削性を持たせつつ研磨加工ができます。
弾力性向上の為、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかになります。
バリ取り後の三次バリが出ず、均等の滑らかな面が得られます耐久性に優れ経済的です。
用途バリ、サビ、磨き取り等に。
薄板、レーザー加工のバリ、面取り。
厚板、シャーリングのバリ、面取り
外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)
適合工具コーナーカット&ポリッシャースカット100/ハンディーディスク/低速スカットサンダー/低速エアーサンダー
関連キーワード