13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は装着する端末を傷つけにくい金属不使用のネックストラップです。 本製品の松葉紐を携帯電話・スマートフォンのストラップ取り付け穴に通して固定します。
耐荷重(kg)約10 ストラップ長さ(cm)約52
1個
480 税込528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。しっかり留まるメタルクリップを採用しています。
セット内容スマートフォン・携帯電話用コイルストラップ×1 厚さ(mm)[クリップで挟める生地]推奨サイズ:~1.8 耐荷重約1.5Kg 寸法(cm)細型タイプ:約20(最大伸長約:50)
1個
710 税込781
4日以内出荷

本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。コイルストラップのクリップは片手で簡単に開閉できます。
セット内容スマートフォン・携帯電話用コイルストラップ×1 厚さ(mm)[クリップで挟める生地]推奨サイズ:1~2 耐荷重約5Kg 寸法(cm)太型ロングタイプ:約30(最大伸長約:90)
1個
619 税込681
4日以内出荷

本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。カラビナでベルトループ等に簡単に取り付ける事ができます。
セット内容スマートフォン・携帯電話用コイルストラップ×1 耐荷重(kg)約5 寸法(cm)通常:太型ロングタイプ:約30(最大伸長約:90
1個
800 税込880
5日以内出荷

本製品はType-C端子用のステレオイヤホンマイクです。音楽や視聴を楽しむことができます。※USB Type-C端子からのデジタル音声出力に対応していない機種では、本製品をご使用いただけません。着信応答ができるスイッチと、ボリュームの調整ができる音量調整スイッチがついています。本製品はデジタルアナログコンバーターを搭載しています。48KHz/32bitに対応しています。※お聞きになられる音楽のサンプリングレート、ビット深度が48KHz/32bitを超える場合は47KHz/32bit以下におとして再生されます。
付属品S/M/Lのイヤーパッドが付属しています。(Mサイズ装着済み) 適合機種(2024年 4月現在)iPhone15 Plus , iPhone15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone15 Pro , Galaxy S24 , Galaxy S24 Ultra , Galaxy S23 FE , Galaxy Z Flip 5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , AQUOS zero2 , AQUOS zero , Dura Force EX , TORQUE G06 , TORQUE 5G , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 セット内容イヤホン×1 質量(g)11 プラグUSB Type-C コード長さ(cm)約110 再生周波数(Hz)音域:50~20000
1台
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はスマートフォンやタブレットを立てかけることができる、薄型でコンパクトな折り畳み式卓上スタンドです。テレワークやオンライン学習、動画鑑賞、ビデオ通話、料理中のレシピ確認に大変便利です。最大11インチ、厚さ15mm、重さ600gまでのタブレットやスマートフォンに対応しています。機器を充電しながら立てかけることができます。高さと角度をお好みに調節可能。
用途スマートフォンやタブレットを立てかけることができます。 セット内容折り畳み卓上スタンド×1 質量(g)74 適合サイズサイズ:11インチ以内 重さ:600gまで 厚さ:15mmまで
1個
1,255 税込1,381
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラスタバナナAC充電器
本製品は、最大出力1AのUSB-Aポートを搭載したAC充電器です。家庭用コンセント100-240Vで充電が可能です。最大出力は5V/1Aです。
質量(g)26 寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×59×24 梱包内容AC充電器×1
1個
900 税込990
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラスタバナナAC充電器
本製品USB-Aポートを2個搭載したAC充電器です。2ポート合計最大出力は5V/2.4Aです。入力電圧は100-240Vに対応しています。Smart ICを搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、最適な電流値で充電する事が可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。
質量(g)40 寸法(縦×横×厚さ)(mm)151×59×28 梱包内容AC充電器×1
1個
1,619 税込1,781
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、Type-Cケーブル一体型AC充電器です。Type-Cポートが搭載されたスマートフォンやタブレットをコンセントから充電することができます。家庭用コンセント100-240Vで充電が可能です。海外でも使用することができます。最大出力は5v/2.4Aです。90°回転収納式プラグを採用しています。ケーブルを束ねるバンド付きです。
内容AC充電器×1
1個
1,810 税込1,991
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラスタバナナ乾電池式充電器
本製品はUSB-Aポートがついた単3形アルカリ乾電池及びニッケル水素乾電池6本交換式の簡易型バッテリーです。屋外や停電時等で機器への充電が必要な場合に便利です。 iPhoneSE 第3世代を約80%充電可能です。(メーカーの実測値です。保証値ではありません。)。LEDライトを搭載しています。懐中電灯の代わりになり便利です。本製品はお手持ちのUSBケーブルを使用してスマートフォン等を充電することができます。
用途本製品はお手持ちのUSBケーブルを使用してスマートフォン等を充電することができます。 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-10~45 本体質量(g)約208(電池6本含む) 出力電圧(V)5.0±0.25 入力電圧(V)6.0~9.0(単3形乾電池6本) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)202×85×30 梱包内容モバイルバッテリー×1、単3形乾電池6本
1個
2,073 税込2,280
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はType-Cケーブル一体型のワイヤレス充電器です。15Wまでの出力に対応しています。従来のワイヤレス充電器と比較して急速に充電する事が可能です。qi2対応、MagSafe対応の機器やケースにピタッと装着できるマグネットを内蔵しています。磁石による位置合わせ・固定はqi2もしくはMagSafeに対応した機器及びケースでのみご使用いただけます。
質量(g)66 長さ(m)1.5 出力(ワイヤレス)5W , 7.5W , 10W , 15W 入力(Type-C)5V/3A , 9V/2.2A 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×75×25 梱包内容ワイヤレスチャージャー×1、取扱説明書×1
1個
3,173 税込3,490
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-A to USB Type-C)です。クセが付きにくく取り回しがしやすい、柔らかいケーブルを採用。丸めやすく絡みにくいので、持ち運び用にも最適。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。
適合機種(2022年10月現在)Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , Galaxy A52 5G , Galaxy S21 Ultra 5G , Galaxy S21 5G , Galaxy S21+ 5G , Galaxy A32 5G , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , AQUOS wish , AQUOS sense6 , AQUOS zero6 , AQUOS R6 , AQUOS sense5G , AQUOS sense4 plus , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , Xperia 10 II , Xperia 1 II , Xperia 5 , Xperia 8 , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , arrows 5G , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , Pixel 5a (5G) , Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , OPPO A54 5G , OPPO Reno5 A , OPPO A73 , OPPO Reno3 A , OPPO Reno3 5G , Redmi Note 10 JE , Redmi Note10 Pro , Redmi Note 9T , Redmi 9T , Xiaomi Mi 10 Lite 5G 梱包内容Type-A to Type-Cケーブル×1
1個
800 税込880
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラスタバナナ乾電池式充電器
本製品はUSB-Aポートがついた単3形アルカリ乾電池及びニッケル水素乾電池6本交換式の簡易型バッテリーです。本製品はmicro USBとUSB Type-Cのケーブル一体型です。屋外や停電時等で機器への充電が必要な場合に便利です。 iPhoneSE 第3世代を約80%充電可能です。(メーカーの実測値です。保証値ではありません。) ※iPhoneの充電には別途USBケーブル(USB Type-A to Lightning)や変換アダプタをご用意いただく必要がございます。LEDライトを搭載しています。懐中電灯の代わりになり便利です。本製品は付属のケーブルとUSB-Aポートを使用して2台同時にスマートフォン等を充電することができます。
用途本製品は付属のケーブルとUSB-Aポートを使用して2台同時にスマートフォン等を充電することができます。 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-10~45 本体質量(g)211(電池含む) 出力電圧(V)5.0±0.25 入力電圧(V)6.0~9.0(単3形乾電池6本) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)202×85×30 梱包内容モバイルバッテリー×1、単3形電池6本 出力電流1500mA
1個
2,255 税込2,481
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード