ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。
ビニルエステル樹脂です。
ガラスカプセルです。
スチレンフリー(スチレン臭がない)です。
VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。
有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。
水中施工が可能です。
用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。
材質ビニルエステル樹脂
均一した施工が可能な注入式接着系アンカーです。液だれしにくいので横向き、上向き施工にも使用できます。コンクリートだけでなくALCや中空母材にも使用でき、中途保存可能です。
用途コンクリート・ALC・中空母材・レンガ用。
トラスコ品番258-0054
セット内容FIS VS Plus360S 樹脂カートリッジ6本・専用ミキサー12本
材質ビニルエステル樹脂、セメントの混合剤
容量(mL)360
適合材コンクリート・ALC・中空母材・レンガ
1セット(6本)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。
スチレンフリー(スチレン臭がない)です。
VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。
水中施工が可能です。
早い硬化(コンクリート温度21℃において硬化時間5分)
用途耐震補強工事増築改修用差筋・トンネル工事・設備、機器類の設置、普通コンクリート・緻密な自然石
外径(Φmm)16.5
全長(mm)123
材質ビニルエステル樹脂
ドリル径(Φmm)18
仕様回転・打撃式、欧州技術認定証ETA取得、耐火性欧州耐火クラスR120
トラスコ品番137-2763
容量(mL)22
質量(g)507
使用ボルトM16
長期許容引張荷重(kN[kgf])13.7
短期許容引張荷重(kN[kgf])27.4
最大引張荷重(kN)148
穿孔深さ(mm)130
1箱(10本)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
材質ポリアミドPA6
全長(mm)35
ブラシ長(mm)45
材質樹脂
適合ミキシングノズル61223
トラスコ品番442-8633
質量(g)198
1箱
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
ケミカルアンカー、注入式用ガンFis DMS、孔内ブラシなどを収納できるプラスチックケースです。
材質プラスチック
仕様工具ボックス
トラスコ品番827-8507
質量(kg)3
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード