18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途打設面の小割破砕を軽減する非拡張タイプのALC用アンカー。センサー類や照明器具等に使用出来ます。 適合材ALC
1パック(25個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EA2ショートタイプ専用のドリルビットです。規定の深さが穿孔出来ます。
用途EA2のアンカー拡張用として。 適合機種SDS Plus 材質刃部:超硬合金 全長(mm)115 有効長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)6 長さ(mm)40 下穴径(Φmm)6 穿孔深さ(mm)55 取付厚(mm)10 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1926 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)441 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
2,398 税込2,638
当日出荷

プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)5 長さ(mm)30 下穴径(Φmm)5 穿孔深さ(mm)45 取付厚(mm)5 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1764 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)331 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.1
1セット(100本)
2,698 税込2,968
当日出荷

フィッシャーSXプラグ グリーン
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 仕様箱入 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 最大引張荷重(kN)2
1セット(20本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。
用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。 トラスコ品番191-2620 材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP 長さ(mm)50 呼び径(mm)10 下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10 適合ねじ(mm)6~8 最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12 使用ビス径(mm)6 穿孔径(mm)適合10 穿孔深さ(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
3,998 税込4,398
当日出荷

打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。 材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィッシャーSXプラグ SX(25本入)
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 適合ねじ木ねじ、タッピングねじ 長さ(mm)60 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード 下穴径(Φmm)コンクリート:12 呼び径(mm)12 適合ねじ(mm)8~10 最大引張荷重(kN)7.02 穿孔深さ(mm)80
1箱(25本)
1,298 税込1,428
当日出荷

再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。4方向拡張固定による強固なグリップです。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 トラスコ品番693-5238 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 長さ(mm)25 下穴径(Φmm)【ALC】5【コンクリート】5 最大引張荷重(kN)0.03 / 【コンクリート】0.3 使用ビス径(mm)3~4 穿孔深さ(mm)35
1箱(90本)
1,198 税込1,318
当日出荷

フィッシャーボルトアンカー FAZ2
フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
1セット(10本)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
用途コンクリート、石材用。 2018年トラスコ掲載ページ2 0501
1セット(20本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 プラグ頭部はラッパ形状です。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC、コンクリート用 適合材ALC、コンクリート
1セット(45本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)6 長さ(mm)60 下穴径(Φmm)6 穿孔深さ(mm)75 取付厚(mm)30 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1934 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)615 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
3,198 税込3,518
当日出荷

プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)6 長さ(mm)40 下穴径(Φmm)6 穿孔深さ(mm)55 取付厚(mm)10 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1799 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)227 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
3,898 税込4,288
当日出荷

プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)6 長さ(mm)80 下穴径(Φmm)6 穿孔深さ(mm)95 取付厚(mm)50 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1942 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)876 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
3,898 税込4,288
当日出荷

プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)5 長さ(mm)30 下穴径(Φmm)5 穿孔深さ(mm)55 取付厚(mm)5 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1781 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)320 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.1
1セット(100本)
6,298 税込6,928
当日出荷

プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)6 長さ(mm)40 下穴径(Φmm)6 穿孔深さ(mm)55 取付厚(mm)7 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1772 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)238 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.4
1セット(50本)
1,798 税込1,978
当日出荷

ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)ほか
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)