「金属箱」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
用途コンクリート、石材用。 2018年トラスコ掲載ページ2 0501
1セット(20本)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フィッシャーEA IM 3/8 N
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
用途コンクリート、石材用。 仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカー トラスコ品番828-5546 質量(kg)1 下穴径(Φmm)12 ねじ長さ(mm)3.3 最大引張荷重(kN)3.3 穿孔深さ(mm)40 2018年トラスコ掲載ページ2 0501
1セット(50本)
1,598 税込1,758
翌日出荷

フィッシャーEA IM 1/2 N
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
用途コンクリート、石材用。 仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカー トラスコ品番828-5547 質量(kg)3 下穴径(Φmm)16 ねじ長さ(mm)4.8 最大引張荷重(kN)4.8 穿孔深さ(mm)50 2018年トラスコ掲載ページ2 0501
1セット(50本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷