6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 プラグ頭部はラッパ形状です。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC、コンクリート用 適合材ALC、コンクリート
1セット(45本)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィッシャーGB GB8 (25本入り)
ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
呼径d(mm)5 全長(mm)50 ドリル径(Φmm)8 埋め込み深さ(mm)50 穿孔深さ(mm)60 仕様叩き込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1802 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)138.2 適合材ALC 最大引張荷重(kN)1.2
1セット(25本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

フィッシャーGB GB10 (20本入り)
ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
呼径d(mm)7 全長(mm)55 ドリル径(Φmm)10 埋め込み深さ(mm)55 穿孔深さ(mm)65 仕様叩き込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1811 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)141.3 適合材ALC 最大引張荷重(kN)1.3
1セット(20本)
5,298 税込5,828
翌々日出荷

フィッシャーGBプラグ グリーン
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
適合材ALC 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 仕様叩き込み式樹脂プラグ
1セット(20本)ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途打設面の小割破砕を軽減する非拡張タイプのALC用アンカー。センサー類や照明器具等に使用出来ます。 適合材ALC
1パック(25個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

均一した施工が可能な注入式接着系アンカーです。液だれしにくいので横向き、上向き施工にも使用できます。コンクリートだけでなくALCや中空母材にも使用でき、中途保存可能です。
用途コンクリート・ALC・中空母材・レンガ用。 トラスコ品番258-0054 セット内容FIS VS Plus360S 樹脂カートリッジ6本・専用ミキサー12本 材質ビニルエステル樹脂、セメントの混合剤 容量(mL)360
1セット(6本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷