7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。 淡黄褐色 使用温度範囲(℃)-20~120 混和ちょう度332 滴点(℃)201 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 チムケン式耐荷重性能(kg)6.8 銅板腐食合格 特性付着性、耐水性 危険物の類別非危険物
1缶(2.5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。 特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。 各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。 鉄道車両の車輪の軸受。 各種産業機械の転がり・すべり軸受。 商品タイプカルシウム石けんグリース 外観褐色バター状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。 褐色 使用温度範囲(℃)-10~60 増ちょう剤カルシウム 基油鉱油
1缶(16kg)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。鉄道車両の車輪の軸受。各種産業機械の転がり・すべり軸受。 褐色バター状 湿潤性(14日)A級 チムケン式耐荷重性能(kg)4.08 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量400g 水洗耐水度(℃)1(38℃/1h) 銅板腐食(室温24h)合格 特性潤滑性・粘着性
1本(400g)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼付き防止に役立ちます。耐荷重性能に優れています。潤滑部の部品寿命を延ばします。耐水性も良好です。二硫化モリブデンが入っているため、金属面に被膜をつくり、一般グリースに比較して、潤滑性が良く摩擦を少なくし、重荷重や衝撃荷重用に適しています。
用途トレーラーのカプラー用として開発された最適品です。建設機械など、重車両のシャーシ用にも適します。 黒色の半固体 混和ちょう度(25℃)284 危険物の類別非危険物
1缶(2.5kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

潤滑性・耐摩耗性に優れています。 酸化安定性に優れ、長期間の使用が可能です。 機械安定性が優れています。 耐シール性に優れ、オイルシールに対す影響が少ない。
用途ギャードモーターの潤滑。各種自動車のシャシーの潤滑。建設機械の軸受・ギヤー・ピンの潤滑。一般産業機械のギヤーボックス内、転がり/すべり軸受の潤滑。 特性潤滑性、耐摩耗性、酸化安定性、機械安定性、耐シール性 使用目的潤滑 外観褐色 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械安定性が優れているので、ちょう度変化が少なく、長期間ご使用いただけます。 耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。 酸化安定性が優れているので、長期間使用できます。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。 各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。 鉄道車両の車輪の軸受。 各種産業機械の転がり・すべり軸受。 商品タイプリチウムグリース 特性機械的安定性、耐水性、酸化安定性 外観黄色バター状 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)