5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウム石けん基グリースに二硫化モリブデンを添加したグリースで、特に耐摩耗性に優れ、高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適です。
用途高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適 使用温度範囲(℃)-20~120 増ちょう剤Li 基油鉱油 危険物の類別非危険物 特性耐摩耗、耐水、酸化安定性 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1本(400g)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデン入なので、耐摩耗性に優れています。 耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。 酸化安定性・機械安定性に優れているので、長期間使用できます。
用途各種建設機械の軸受・ギヤー・ピン。 各種産業機械の転がり・すべり軸受。 鉄道車両の車輪の軸受。 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性 外観黒色バター状 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機モリブデン入りなので、耐摩耗性に優れています。 ポリマー入りなので付着性に優れます。 酸化安定性・機械安定性が優れています。 極圧性が優れています。 長寿命です。 防錆性・耐水性が優れています。
用途各種建設機械の軸受・歯車・ピン・ブッシュの潤滑。 一般作業機械の軸受潤滑。 各種ギヤー・モーターの潤滑。 衝撃荷重・高荷重摺動部の潤滑。 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性、極圧性、防錆性、耐水性、耐衝撃、耐荷重 使用目的潤滑 外観黄色バター状 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)154.3(40℃)、13.18(100℃)
1箱(400g×20本)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キングスターEPは高品質の精製鉱油を基油としたリチウム石けんグリースで、有機モリブデン・ポリマー極圧剤・酸化防止剤などを有効に配合した極圧グリースです。有機モリブデン入りなので耐摩耗性に優れております。ポリマー入りなので付着性に優れております。酸化安定性・機械安定性が優れています。極圧性が優れています。長寿命です。防錆性・耐水性が優れています。
用途各種建設機械の軸受・歯車・ピン・ブッシュの潤滑。一般作業機械の軸受潤滑。各種ギヤー・モーターの潤滑。衝撃荷重・高荷重摺動部の潤滑。 黄色バター状 ちょう度No.1 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)154.3(40℃)、13.18(100℃) 特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性、極圧性、防錆性、耐水性、耐衝撃、耐荷重
1缶(16kg)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

二硫化モリブデン入りなので、耐荷重性に優れている。 酸化安定性・機械安定性が優れているので、長時間使用可能です。 耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
用途各種建設機械の軸受・ギヤ・ピンの潤滑。各種産業機械の転がり・滑り軸受の潤滑。鉄道車両の車輪の軸受。 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐荷重性、酸化安定性、機械安定性、耐水性 使用目的潤滑、鉄道車両の車輪の軸受 滴点189℃ 外観黒色バター状 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)