15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
淡黄色・低粘度なので作業性が良く、作業環境に優れています。 切屑の除去性に優れています。
用途鋳鉄、非鉄金属の旋削、フライス、タップ加工。 容量(L)20 引火点(℃)150 外観淡黄色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 粘度(mm2/s)6.8(40℃) 色(ASTM)L1.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
10日以内出荷

鉱物油をベースにした油状の防錆油です。精製鉱物油に防錆剤・酸化防止剤等を有効に配合した、鉄鋼金属製品に実績を有する低粘度の潤滑油形防錆油です。 1. 潤滑油形防錆油 NP-8に近い動粘度を有し、薄い油膜を形成する屋内保管用の防錆油です。 2. 常温での潤滑性・作業性に優れています。
用途1. 機械装置の作動部の潤滑兼防錆 2. 製品及び部品の一時~短期防錆 3. 鉄鋼金属製品の短期防錆 仕様湿潤試験:720hr-A級、塩水試験:3hr-A級 容量(L)20 外観黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)19.8 屋内放置3ヶ月 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.86 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
11日以内出荷

低粘度なので浸透性および洗浄性が良く、切屑除去性が優れています。 不活性タイプなので鋼はもちろん、銅合金等の非鉄金属の加工にも使用できます。
用途自動盤による鋼・非鉄金属の小物部品の精密加工。ホーニング加工・研削加工。ラップ加工。 容量(L)20 規格JIS N1種1号 引火点(℃)146 危険等級 動粘度(mm2/s)5.2(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
11日以内出荷

硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 低ミストで、優れた作業環境を提供します。 不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄の一般切削加工。鋼・合金鋼・非鉄金属のホブ加工。 容量(L)20 規格JIS N3種3号相当 引火点(℃)174 外観茶褐色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)14.8(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L5.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
10日以内出荷

硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。 不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。 容量(L)20 引火点(℃)164 外観黄褐色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)10.0(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L1.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。 不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・アルミ合金の一般切削加工。 鋼・鋳鉄・非鉄金属の単(多)軸自動盤加工。 鋳鉄・非鉄金属のドリル加工。 容量(L)20 規格JIS N3種3号相当 引火点(℃)176 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)13.6(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L1.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。 不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。 容量(L)20 引火点(℃)140 外観黄褐色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)6.1(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L1.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

硫黄系活性タイプの塩素フリー水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途鋼の一般切削加工。鋼・合金鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。鋼のねじ転造加工。 容量(L)20 規格JIS N4種7号相当 引火点(℃)174 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)13.1(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L1.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度の為、浸透性及び作業性に優れています。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途鋼・合金鋼の単(多)軸自動盤加工。 鋼・合金鋼のステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。 鋼・合金鋼のブローチ加工。 容量(L)20 規格JIS N3種8号相当 引火点(℃)150 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)13.4(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L3.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

淡黄色で作業性が良く、低ミストで作業環境に優れています。 炭素鋼・鋳鉄・非鉄金属の旋削・フライス・タップ加工に適しています。
容量(L)20 引火点(℃)212 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)29.3(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L1.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。 不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・合金鋼の歯切り加工。鋼・合金鋼のホブ加工。 容量(L)20 規格JIS N2種3号相当 引火点(℃)220 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)31.8(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L1.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。 不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。 容量(L)20 引火点(℃)186 外観黄褐色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)14.9(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L1.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

硫黄系活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼・ステンレス鋼の単(多)軸自動盤加工。 合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。 鋼・合金鋼・鋳鉄のブローチ加工。 容量(L)20 規格JIS N4種8号相当 引火点(℃)178 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)20.2(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L2.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼・ステンレス鋼の単(多)軸自動盤加工。 合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。 容量(L)20 規格JIS N3種8号相当 引火点(℃)168 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)19.9(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L3.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

不活性硫黄系の塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼のフライス加工。鋼・合金鋼の歯車研削加工。 容量(L)20 規格JIS N3種7号相当 引火点(℃)180 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)25.9(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L2.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
10日以内出荷