11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。 淡黄褐色 使用温度範囲(℃)-20~120 混和ちょう度332 滴点(℃)201 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 チムケン式耐荷重性能(kg)6.8 銅板腐食合格 特性付着性、耐水性 危険物の類別非危険物
1缶(2.5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼付き防止に役立ちます。耐荷重性能に優れています。潤滑部の部品寿命を延ばします。耐水性も良好です。二硫化モリブデンが入っているため、金属面に被膜をつくり、一般グリースに比較して、潤滑性が良く摩擦を少なくし、重荷重や衝撃荷重用に適しています。
用途トレーラーのカプラー用として開発された最適品です。建設機械など、重車両のシャーシ用にも適します。 黒色の半固体 混和ちょう度(25℃)284 危険物の類別非危険物
1缶(2.5kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。 褐色 使用温度範囲(℃)-10~60 増ちょう剤カルシウム 基油鉱油
1缶(16kg)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた精油鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤・防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。 極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。
用途一般機械の軸受。 バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑。 その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑。 商品タイプリチウムグリース 特性極圧性、付着性、耐水性、耐熱性、機械安定性 使用目的潤滑 外観黄褐色バター状 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし極圧剤などを加えたオートグリスター用のポリチューブ入りグリース。極圧性・耐水性・圧送性に優れています。
用途大型車両・建設機械・クレーン・コンベア・プレス・工作機械など 仕様鋼板腐食:合格 使用温度範囲(℃)-20~+120 容量(g)300 滴点(℃)190 混和ちょう度387(25℃) 危険物の類別非危険物
1本
498 税込548
3日以内出荷

リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。
用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリース ちょう度(25℃, 混和) 415 使用目的グリース、集中給脂 滴点(℃)176 外観褐色バター状 離油度(%)(50℃, 30hr) mass% 15.4 蒸発量(%)(70℃, 22hr)0.49 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 銅板腐食(A法, 室温, 24hr)合格 酸化安定度(kPa)(70℃, 100hr)15.0
1箱(500mL×15本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。
用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリース 仕様酸化安定度(kPa 70℃,100hr)15 褐色バター状 使用目的グリース、集中給脂 滴点176 混和ちょう度(25℃)415 離油度(%)(50℃、30hr) mass% 15.4 蒸発量(%)(70℃, 22hr)0.49 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1000g 銅板腐食合格 特性給脂性、潤滑性、粘着性、耐水性
1本(1L)
1,298 税込1,428
当日出荷

精製鉱油を基油とした褐色バター状のリチウム石けんグリースです。 極圧性・機械的安定性に優れているほか、耐熱性・耐水性・酸化安定性が良好であり、高荷重用の非鉛系潤滑グリースとしてご使用いただけます。
用途鉄鋼・非鉄金属の製造設備、圧延設備等の高荷重圧延機の軸受。 プレス機械の潤滑箇所。 その他、高荷重が掛かる潤滑箇所。 商品タイプリチウムグリース 特性極圧性、機械的安定性、耐熱性、耐水性、酸化安定性、耐荷重性 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニグエース Uは、熱安定性の優れた精製鉱油を基油とし、摩耗防止剤・ポリマー・酸化防止剤・防錆剤を配合したウレア系グリースです。 耐熱性・耐摩耗性・酸化安定性・耐水性・防錆性・機械安定性に優れています。
用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など 建設機械・一般産業機械の軸受など 特性極圧性、耐水性、耐熱性 商品タイプウレアグリース 淡黄褐色 使用温度範囲(℃)-20~150 ちょう度2号 滴点(℃)265 外観淡黄褐色バター状 混和ちょう度280(25℃) 増ちょう剤ウレア 基油鉱物油 チムケン式耐荷重性能(kg)12.2(10分) 蒸発量(%)0.40mass(99℃ 22h) 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)25(99℃ 100h) 混和安定度320(10万回)
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

大型貨物車・トレーラーなどのボールベアリンググリスとして高加重がかかる潤滑箇所に最適なグリスです。一般的なホイルベアリンググリスに比べ極圧性が特に優れています。耐熱性、機械安定性に優れており、防水性に優れています。
用途高速・高荷重・耐衝撃荷重向け ホイールベアリング用に最適。 仕様離油量(100℃ 24h)mass:0%、ロール安定度試験(混和ちょう度)(RT 20h):4 青色 配合Li複合/鉱物油 混和ちょう度250(25℃) 蒸発量(%)(99℃22h)mass:0.58、高速四球試験(1770/min.RT.10s) WP N:2452 危険物の類別非危険物 銅板腐食合格 特性耐熱性、機械安定性、防水性
1缶(16kg)ほか
53,980 税込59,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型貨物車・トレーラーなどのボールベアリンググリスとして高加重がかかる潤滑箇所に最適なグリスです。一般的なホイルベアリンググリスに比べ極圧性が特に優れています。耐熱性、機械安定性に優れており、防水性に優れています。
用途高速・高荷重・耐衝撃荷重向け ホイールベアリング用に最適。 仕様離油量(100℃ 24h)mass:0.6%、ロール安定度試験(混和ちょう度)(RT 20h):42 茶褐色 配合Li複合/鉱物油 混和ちょう度239(25℃) 蒸発量(%)(99℃22h)mass:0.5、高速四球試験(1770/min.RT.10s) WP N:2452 危険物の類別非危険物 銅板腐食合格 特性耐熱性、機械安定性、防水性
1缶(16kg)
39,980 税込43,978
5日以内出荷