リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。
自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別非危険物
キングスターEPは高品質の精製鉱油を基油としたリチウム石けんグリースで、有機モリブデン・ポリマー極圧剤・酸化防止剤などを有効に配合した極圧グリースです。有機モリブデン入りなので耐摩耗性に優れております。ポリマー入りなので付着性に優れております。酸化安定性・機械安定性が優れています。極圧性が優れています。長寿命です。防錆性・耐水性が優れています。
用途各種建設機械の軸受・歯車・ピン・ブッシュの潤滑。一般作業機械の軸受潤滑。各種ギヤー・モーターの潤滑。衝撃荷重・高荷重摺動部の潤滑。
色黄色バター状
ちょう度No.1
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
粘度(mm2/s)154.3(40℃)、13.18(100℃)
特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性、極圧性、防錆性、耐水性、耐衝撃、耐荷重
1缶(16kg)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
有機モリブデン入りなので、耐摩耗性に優れています。
ポリマー入りなので付着性に優れます。
酸化安定性・機械安定性が優れています。
極圧性が優れています。
長寿命です。
防錆性・耐水性が優れています。
用途各種建設機械の軸受・歯車・ピン・ブッシュの潤滑。
一般作業機械の軸受潤滑。
各種ギヤー・モーターの潤滑。
衝撃荷重・高荷重摺動部の潤滑。
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性、極圧性、防錆性、耐水性、耐衝撃、耐荷重
使用目的潤滑
外観黄色バター状
危険物の類別非危険物
粘度(mm2/s)154.3(40℃)、13.18(100℃)
精製鉱油を基油とした褐色バター状のリチウム石けんグリースです。
極圧性・機械的安定性に優れているほか、耐熱性・耐水性・酸化安定性が良好であり、高荷重用の非鉛系潤滑グリースとしてご使用いただけます。
用途鉄鋼・非鉄金属の製造設備、圧延設備等の高荷重圧延機の軸受。
プレス機械の潤滑箇所。
その他、高荷重が掛かる潤滑箇所。
商品タイプリチウムグリース
特性極圧性、機械的安定性、耐熱性、耐水性、酸化安定性、耐荷重性
危険物の類別非危険物
耐ゴム性・潤滑性・防錆性に優れている。 特にNR・SBR・EPDM・ゴムに対し悪影響を及ぼさない。
使用温度範囲が広い。(-30℃~+200℃)
剪断安定性に優れている。
耐溶剤性に優れている。
用途自動車などのブレーキ系及びゴムと金属が接触する箇所の潤滑。(JIS K 2228 2種に適合)
低温領域での軸受潤滑
化学プラントなどで鉱物油系グリースの使用が困難な箇所の潤滑
その他、ゴム・プラスチックを侵す恐れのある箇所の潤滑。
特性耐ゴム性、潤滑性、防錆性、せん断安定性、耐溶剤性
仕様酸化安定度(99℃, 100h):0.029MPa
塩水噴霧(120h)A級
滴点260
湿潤性(500h)A級
混和ちょう度(25℃, 60W)285
離油度(%)(100℃, 24h)2.0
蒸発量(%)(99℃, 22h)0.4
危険物の類別非危険物
銅板腐食(B法, 100℃, 24h)合格
1箱(100g×12本)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
関連キーワード