- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ヤヨイ化学
- 3ページ目
3ページ目: ヤヨイ化学のすべての商品
折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。
パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを入れてあります。
石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。
粘着テープ離型紙の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。
仕様粘着付
寸法(幅Wmm×長さLm)54×36
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。
タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。
ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。
用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。
タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。
モルタル、コンクリート面の全面補修。
凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。
モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。
合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。
使用方法(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。
危険物の類別非危険物
施工面積(標準)約10m2
主なワークパーツ
1袋(3.6kg)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
下敷テープMOMOKOと同等の性能で、糊が取られにくいソフトタイプです。横糸に特殊な糸を編み込んで柔軟性を持たせていますので、重ね裁ち後の下敷テープ取り去り時に糊がとられにくくなっています。重ね裁ちの際に刃先の感覚が伝わるので力加減が調節しやすくなります。厚さ:約0.27mm
1巻
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
R刃形状で刃部先端までしっかりスムーズに切れます。
刃先は、テープや接着剤が付きにくいフッ素樹脂加工です。
内側の袋にはジョイントコークAを収納できるため無理な重量がかかりません。
外側の袋はメーカー製のスポンジがそのまま1個入るサイズです。
色ブルー
質量(g)約150
適合ベルト幅(mm)48~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×240
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
くし目山の間隔を広くし、さらにくし目を細くすることにより、タイルカーペットを施工する際のピールアップ用接着剤を塗布する際に適度な塗布量が得られます。
ステンレスブレードでサビにくく、また適度な腰としなりがあります。
材質ステンレスバネ
寸法(mm)240
タイプ荒目
刃幅(mm)240
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エンボステープ250m巻と同じ肉厚のあるフィルムを採用し、2倍巻きの500mに加工したクロスカットテープです。
クロスの両端にカットテープを使用する際等に、オレンジ色と色分けでき、便利です。
用途クロスカット用
厚さ(mm)0.023
材質ポリエチレン
色ブルー
テープ幅(mm)45
テープ長さ(m)500
寸法(幅Wmm×長さLm)45×500
1巻
¥719
税込¥791
当日出荷
糊付機・バケツ等を洗浄する際、糊を寄せたり、かき落とすのに傷をつけず簡単に落とせます。
目的に応じて三種類のサイズがあります。
プレートに、耐衝撃性に優れる樹脂を使用しており、軽量です。木柄部の高さを低くしているので安定感があり、力も入れやすい形状です。5つのカラーバリエーションからお選びいただけます。
ハンドル単板
寸法(幅W×長さL)(mm)70×240
プレート厚(mm)カイダック/3(総厚/約4)
下地補強テープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適です。アルミ板のサイズは3種類ございますので、穴の大きさに応じてお選びください。
用途石膏ボード、ベニヤ等の穴の補修
厚さ(mm)メッシュ部/約0.23総厚/約0.55
ジョイントコーク専用・キャップ付・1袋 6ヶ入。
全長(mm)105
色アイボリー
危険物の類別非危険物
1袋(6個)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
耐候性・耐水性に優れています。
強粘着ながら再剥離性が良く、手切れ感も抜群です。
厚さ(mm)約0.14
テープ幅(mm)50
基材ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)25
粘着剤アクリル系
粘着力(N/cm)3
伸び(%)14
引張強度(N/cm)53
1巻
¥499
税込¥549
当日出荷
ポピュラーな巾木のサイズに合せて56、70、95mmの巾になるよう折り目がつけてあります。
グリップ部は適度な厚みを持たせるとともに刃先に対し角度を持たせてあるため、握りやすく安定した作業ができます。
ヘラにこびりついた糊は、乾けば取れやすい材質を使用しています。
先端幅(mm)約95
高さ(mm)165
1袋(3枚)
¥489
税込¥538
当日出荷
マジックテープ式サンダー用のペーパーです。
#40が一番荒く、数値が大きい程細かくなります。
適合幅70×長240mmのマジックテープ式サンダー
寸法(mm)75×240
塗りが軽くて、のびが良いパテ。
ミミ切れが良い。
塗りやすく、下地は凹部を埋める。
壁紙の接着は完璧。
用途仕上げ用
成分合成樹脂系粉末
色黄
タイプ硬化型
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)300/14.8kg
主なワークパーツ
ツヤ消し・ノンブリードタイプです。乾燥皮膜は粘着性が少なく、汚れの付着を少なくしています。乾燥後は光沢がないため塗布箇所が目立ちません。吐出性が良く、作業性に優れています。ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンは含みません。壁紙や水性塗料との接着性に優れています。
トラスコ品番175-5192
色ニューベージュ
使用温度範囲(℃)5~40
容量(g)500
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ツヤ消し・ノンブリード
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
周辺部が多少の凹凸をもった極薄片になっていますので、パテが面白いほどよく取れます。
強化プラスチック製ですので優れた耐久性が有り、使用の際バケツ等の容器を傷めません。また、直接パテの混合も可能です。
パテの他に接着剤にも適用できるオリジナルのプラスチックヘラです。
先端幅(mm)90(直線部/40)
全長(mm)210
色ホワイト
1丁
¥399
税込¥439
当日出荷
新型ラウンド断面形状により、クロスジョイント切断時の安定性が向上しています。
両側にデコラ(メラミン樹脂)が貼ってあるので、カッターの刃のスベリが良くなっています。
丸穴が2ヶ所開いていますので、切断時のスライドや位置合わせが容易です。
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)7×50×300
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
エンボステープ250m巻と同じ肉厚のあるフィルムを採用し、2倍巻きの500mに加工したクロスカットテープです。
用途クロスカット用
厚さ(mm)0.023
材質ポリエチレン
色オレンジ
テープ幅(mm)45
テープ長さ(m)500
寸法(幅Wmm×長さLm)45×500
1巻
¥719
税込¥791
当日出荷
超ワイドサイズで、天井のクロス貼り時のエア抜き等が効率よく行えます。
形状撫でブラシ
毛材馬毛
毛先幅(mm)約595
毛丈(mm)約15
サイズ穴アキ20寸
ハンドル厚さ(mm)約15
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
錆びにくいステンレス製ブレードに手になじみやすい木製ハンドルを組み合わせた角ベラです。
ブレード厚さ約1.2mm
巾木の施工性が向上。
高凝集力により、出隅箇所等の巾木施工が容易。
巾木施工や腰壁部への床材施工に最適。
仕様低VOC
種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤
規格JIS・F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
施工面積10cm幅で80m2/3kg
主なワークパーツ
1箱(3kg)
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
初期接着力に優れ、小さな施工現場にも最適。
初期接着力が強く、床材のおさまり性に優れています。
しかも張付可能時間を長くとれます。
用途コンポジションビニル床タイル半硬質、クッションフロア、カーペット、ニードルパンチの接着
種別合成ゴム系ラテックス形接着剤
規格JIS・F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1包(20枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ブレードがしなって床材面にフィットするので、切れ味は最高です。
スペーサーをセットした状態とはずした状態がワンタッチでできるので、2度切りが効率よく行えます。
スペーサー0.5mmは塩ビシート、スペーサー0.7mmはリノリュームの一度目の溶接棒削りに対応しています。
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
長尺シートの継ぎ目溶接に使用する普及型の溶接ノズルです。
Φ4mmの溶接棒に対応できます。
ライスター溶接機、パークヒート等に取り付けてご使用ください。
種別Φ44mm用
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
入居されるまでの間、室内に入る直射日光を遮断して、日焼けや変色を防止します。
フックもついていますので、カーテンレール等への取り付けも容易です。
厚さ(mm)0.035
フック6
寸法(高さH×幅W)(cm)180×200
1袋(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
刷毛での糊の希釈や、糊付け作業に扱いやすいプラスチック製の容器です。
容量(L)4.6
有効内寸(mm)329×228×60
1個
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
水性専用のスポンジローラーです。プラゾールSS、プラゾール100S等の捨て糊用として最適で、毛のローラーに比べて塗布面がきれいに仕上がります。
材質(替筒)ポリウレタンフォーム、(グリップ)ポリプロピレン、(アーム)鉄
周辺部が多少の凹凸をもった極薄片になっていますので、パテが面白いほどよく取れます。
強化プラスチック製ですので優れた耐久性が有り、使用の際バケツ等の容器を傷めません。また、直接パテの混合も可能です。
パテの他に接着剤にも適用できるオリジナルのプラスチックヘラです。
先端幅(mm)90(直線部/40)
全長(mm)210
色ブラック
1丁
¥399
税込¥439
当日出荷
防水生地の採用で表面に付着したパテの粉の拭き取りが容易です。
ハンドサンダーを腰に携帯して持ち運ぶのに便利です。
質量(g)約130
適合ベルト幅(mm)48~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×250
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
カッターペンケースはL型カッター、S型カッター各1本とペン2本が同時に差せる小型のケースです。
質量(g)約85
適合ベルト幅(mm)38
寸法(幅W×高さH)(mm)65×200
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
ハンドルの一部に滑らず保持性に優れるゴムグリップを採用しています。
ベアリング入りで回転がスムーズです。
ジュラコン®製のテーパーローラーを採用し、また巾が50mmあるので、入隅だけでなく、ジョイント部も能率よく圧着出来ます。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)/ベアリング入り
寸法(mm)35Φ×50
材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)+ゴムグリップ
ブレードの両端は左右で異なるR形状により、バケツの隅への対応力アップし、かき取りの際面白いほどよく取れます。
ステンレス製ブレードなので錆びの心配はなく、適度なしなりがあるので、パテの混合、パテのかき取りが容易です。
先端幅(mm)100(直線部:70)
全長(mm)216
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
壁紙張り替えの際、脆くなった表のビニル層をめくる際の補助として使用すると便利なヘラです。
先端刃付で適度なしなりがあるので下地の不陸に馴染んでめくりやすく、また刃先の角を丸くしてあるので、下地に食い込みにくくなっています。
握り部分のみ厚くして手に馴染みやすくしています。
先端幅(mm)約146
タイプ5寸
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
壁紙糊付け後の乾燥による目透き、目開きを防ぎ、最適な養生時間がとれます。
腰が強く丈夫な生地の採用により、壁紙の出し入れがさらに簡単・スピーディーに行えます。
壁紙を入れたカンガルーママを半分に折りたたむだけで乾燥を防ぐことができます。
袋の両端のチャックを開けることにより、1枚のシート状に広げることができ、袋の中の汚れのふき取りが簡単に行えます。
材質ポリエチレンUVクロス
厚さ(mm)約0.36
寸法(幅W×奥行D)(mm)1220×1000
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
通常のガラス繊維製テープに比べて総厚が約0.15mmで薄く、パテ処理時のテープ部分の盛りあがりを少なく抑えることができ、目立ちにくいです。粘着剤付きのため下地への貼り付けが容易です。
用途石膏ボード、ベニヤ等のジョイント部の補強、小さな穴やひび割れ等の補修に適した下地用ファイバーメッシュテープ、パワーテープです。
テープ厚さ(mm)約0.16
長さ(m)90