耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)ウレタン(HS90)/耐摩耗性ベアリング入り
種別ベアリング入
材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
超高分子量ポリエチレン製のローラー採用で軽く、耐摩耗性、耐薬品性にも優れています。耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。ビニル壁紙や腰の強い壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)超高分子量ポリエチレン/耐摩耗性ベアリング入り
材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。
紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)ウレタン(HS90)、耐摩耗性ベアリング入り
サイズΦ35×60mm
材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
ローラー部が非常に軟らかいので、紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙に最適です。
耐磨耗ベアリングの採用により、回転性、耐磨耗性、耐腐食性をアップしています。
材質(ローラー部)ソフトウレタン(HS60)、耐摩耗性ベアリング入り
材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
超高分子量ポリエチレン製のローラー採用で軽く、耐摩耗性、耐薬品性にも優れ、また糊やコーキング剤が付着しても拭き取りしやすくなっています。
耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。
ビニル壁紙や腰の強い壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)超高分子量ポリエチレン、耐摩耗性ベアリング入り
サイズΦ35×60mm
材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。
ビニル壁紙や腰の強い壁紙におすすめします。
高級感にあふれるブラック色のジュラコン(R)を使用しています。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、耐摩耗性ベアリング入り
材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
ローラー部分にはソフトなウレタンを使用し、ベアリング入りですのでスムーズな回転が得られます。
作業性、耐久性、使用感ともに抜群のプロ用ローラーです。
紙壁紙や表面の傷み易いクロスのジョイント部圧着に最適です。
材質(ハンドル部)木製(表面ウレタン樹脂塗装)
手にフィットするハンドル形状と表面に特殊ウレタン加工を施した、作業性、耐久性を追求したローラーです。
ビニルクロスやクセの強いクロスのジョイント部圧着に最適です。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリング(ステンレスボール)入り
材質(ハンドル部)木製(表面ウレタン樹脂塗装)
手にフィットするハンドル形状と表面に特殊ウレタン加工を施した、作業性、耐久性を追求したローラーです。
ビニルクロスやクセの強いクロスのジョイント部圧着に最適です。
材質ローラー部:ジュラコン(R)、ベアリング(ステンレスボール)入り、ハンドル部:木製(表面ウレタン樹脂塗装)
クロス施工時のカッター、ツノベラ、ローラー、ポンチ等が効率良く収納できるよう小ポケットが多数装備されています。
樹脂製の底板はホックで固定できますので中であばれず、地ベラ等の刃先から底部を保護します。
刃折り板Aを標準装備しています。
適合ベルト幅(mm)48~50
特殊なストライプ構造により刃先に感覚が伝わるので、壁紙ジョイント部重ね断ちの際の力加減が調節しやすくなります。適度なしなやかさがあるので、重ね断ち後にテープを取り去る際の糊の転写を抑えます。(メーカー従来品比)。横方向はカッターで容易にカットできるので、はさみ等に持ち替える手間が省けます。糊付機にセットしての使用の際、ローラーへの巻き込みが少なく、またクロス裏面への追従性も良好です。ストライプ状の色によりよく目立ち、テープの取り去り忘れ防止に役立ちます。
用途下地保護・下敷用
テープ幅(mm)35
テープ長さ(m)150
テープ厚さ(mm)約0.17
1巻
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
ローラー部をV型に加工してありますので、出隅部分のクロス押さえにご使用できます。
材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
樹脂製で適度な柔軟性があります。
ローラーがついており、入隅押さえの際にクロスへの抵抗が少なくスムーズに押さえることができます。
ヘラ先はV型とO型がありますので、お好みに応じてお選びください。
全長(mm)247
ローラーサイズ(mm)Φ34.5×厚3.5
クロス施工に必要な商品を選定したおすすめセットです。
セット内容ミスターツールバッグMB410、マルチカラーサポーター付ベルト、カンガルーワイド(10枚入)、素顔がキレイ二代目(12個入)CoRe一番(5枚入)、ハンドサンダーホワイトグリップホワイト、ジャストサイズペーパー#80(50枚入)、釘パッチンパテラックシルバー120mm(4寸相当)、パテラックシルバー180mm(6寸相当)、パテラックシルバー240mm(8寸相当)ステン付パテ盛板L、カキマゼベラLS、スムーサー200mm、ステン角ベラ小、ツノベラ二刀流ブルー、NEWPC柄糊刷毛5寸マルチカラーバッグ、ユニットブラシクリア一行穴アキ9寸、ダスター刷毛、クロスローラーニューライト35Φ×40mmクロスローラーウレタン35Φ×60mm、スポンジ袋大、オルファカッター特専ロング2本、オルファ替刃BBL50K(50枚入×10)YAYOIスーパークロスカット、木製定規ぴたまる300mm、ヤヨイコメット300、植込ブラシ二行穴アキ9寸
1セット
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
関連キーワード