下塗りパテ並みにヤセが少ない。ケレンが簡単にでき、厚塗りができる。塗りやすくミミ切れが良く、壁紙の接着性も良い。
危険物の類別非危険物
施工面積300m2/12.8kg
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
溶かす手間の要らない、そのまま使える原液使用タイプ。
アイハギしにくく、貼りやすい。
下地(パテ面)への密着性が良い。
折り畳んで壁紙に糊ダマリが出ない、タタミ跡が出にくく、美しく仕上がる。
種別壁紙施工用でん粉系接着剤
標準使用量100m2/18kg
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
ドア枠廻り等のクラックが発生しやすい箇所のパテ処理に。
石こうボード、合板などのジョイントや異種下地のジョイント部へのパテ処理に。
リフォーム下地でのクラック再発防止に。
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3.6kg×4本)
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
環境問題を考慮し脱塩ビ素材を用いた一体成型製の下地コーナーです。
3列のパンチング穴加工によりコーナー材とパテ、下地がより強く一体化されます。
全長(mm)2500
幅(mm)32
タイプ粘着付
1箱(100本)
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
環境問題を考慮し脱塩ビ素材を用いた一体成型製の下地コーナーです。
3列のパンチング穴加工によりコーナー材とパテ、下地がより強く一体化されます。
全長(mm)2500
幅(mm)32
タイプ粘着無
1箱(100本)
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
環境問題を考慮し脱塩ビ素材を用いた一体成型製の下地コーナーです。
3列のパンチング穴加工によりコーナー材とパテ、下地がより強く一体化されます。
全長(mm)2500
幅(mm)36
タイプ粘着付
1箱(100本)
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
環境問題を考慮し脱塩ビ素材を用いた一体成型製の下地コーナーです。
3列のパンチング穴加工によりコーナー材とパテ、下地がより強く一体化されます。
全長(mm)2500
幅(mm)27
タイプ粘着付
1箱(100本)
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
環境問題を考慮し脱塩ビ素材を用いた一体成型製の下地コーナーです。
3列のパンチング穴加工によりコーナー材とパテ、下地がより強く一体化されます。
全長(mm)2500
幅(mm)27
タイプ粘着無
1箱(100本)
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
環境問題を考慮し脱塩ビ素材を用いた一体成型製の下地コーナーです。
3列のパンチング穴加工によりコーナー材とパテ、下地がより強く一体化されます。
出隅に丸みを持たせたい場合に便利です。
全長(mm)2500
幅(mm)32
タイプ粘着付
1箱(100本)
¥29,880
税込¥32,868
8日以内出荷
環境問題を考慮し脱塩ビ素材を用いた一体成型製の下地コーナーです。
3列のパンチング穴加工によりコーナー材とパテ、下地がより強く一体化されます。
出隅に丸みを持たせたい場合に便利です。
全長(mm)2500
幅(mm)27
タイプ粘着付
1箱(100本)
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
環境問題を考慮し脱塩ビ素材を用いた一体成型製の下地コーナーです。
3列のパンチング穴加工によりコーナー材とパテ、下地がより強く一体化されます。
入隅に貼れるよう通常の出隅用コーナー材とは反対側に粘着テープがついています。
全長(mm)2500
幅(mm)32
タイプ粘着付
1箱(100本)
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
塗りが軽くて、のびが良いパテ。
ミミ切れが良い。
塗りやすく、下地は凹部を埋める。
壁紙の接着は完璧。
用途仕上げ用
成分合成樹脂系粉末
色黄
タイプ硬化型
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)300/14.8kg
主なワークパーツ
基材に特殊織樹脂フィルムを使用しており、また、従来の目地テープに比べて目を荒くしていますのでパテの通りが良くなっています。
テープ両面に粘着剤がついていますので、下地への貼り付けが容易です。
テープ長さ(m)30
通常のガラス繊維製テープに比べて総厚が約0.15mmで薄く、パテ処理時のテープ部分の盛りあがりを少なく抑えることができ、目立ちにくいです。粘着剤付きのため下地への貼り付けが容易です。
用途石膏ボード、ベニヤ等のジョイント部の補強、小さな穴やひび割れ等の補修に適した下地用ファイバーメッシュテープ、パワーテープです。
テープ厚さ(mm)約0.16
長さ(m)90
既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。
タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。
ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。
用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。
タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。
モルタル、コンクリート面の全面補修。
凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。
モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。
合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。
使用方法(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。
危険物の類別非危険物
施工面積(標準)約10m2
主なワークパーツ
1袋(3.6kg)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
関連キーワード