「トラック用品」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
中型・小型ダンプ用
用途中型・小型ダンプのリヤゲートを開閉する際に使用する部品となります
材質鉄(サビ止め処理)
色黒色
ECE部品認証(ECE R70)取得商品。
トラック、トラクター用全反射タイプの大型後部反射器になります。
用途車両総重量7t以上の貨物車には、『大型後部反射器』の装着が義務付けられています。
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
大型トラックに対応したサイズ。
ゴム製で弾力性があり当り止めに最適なドア用部品
用途ドアストッパー、戸当り、トラックの当り止めなど
用途スペアタイヤの取付・取り外しの際に使用する
材質鉄
形状丸棒(16Φ)
色黒(塗装付)
適合品番78881BKC・6888CBK・7888ZBKK
こんなお得な商品も!

アウトリガーベース 2-4tトラック用
モノタロウ
¥3,798~
税込¥4,178~
廃プラ製。取っ手一体型で持ち運びに便利です。
用途道路のアスファルト保護。
2~4トン中型トラック(ユニック車)で使用可能。
材質ハイプラ(PE+PP)
色ブラック
適合車特殊車輌
耐荷重(t)4
材質スチールボンデ鋼板
質量(kg)5.0
寸法H(mm)310
寸法L1(mm)1090
寸法t(mm)1
寸法F(mm)70
寸法L2(mm)480
寸法W(mm)500
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
セット内容7739H0S・7739U0S・7739Z0S
材質鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
適合品番7888100・788810Y
こんなお得な商品も!

マーカーランプ LED12 24V車専用
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
寸法(mm)Φ87.5×80
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)-30~60
規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)
定格電流(mA)60
電球の種類LED
用途トラックのサイドバンパー部(角パイプ用)に装着する為のキャップ
材質樹脂
用途中型車・大型車兼用
仕様スベリ止めゴム付
色黒
用途アオリの固定に
適合2~4t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
片側施工が可能な高強度ボルトです。
材質炭素鋼
表面処理三価クロメート
用途パイプの切断面に取り付ける為のキャップ
種別丸パイプ用
材質樹脂
片面テープ付 Eマーク認証品
材質PP
長さ(mm)160
幅(mm)18
色赤
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質SS400・鉄・ユニクロメッキ
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
庫内への水の侵入を防ぐことができます
用途リヤ観音扉に取り付けるための部品になります
長さ(mm)2500
材質軟硬質PVC
色グレー
材質SUS304研磨品
アオリを開閉する際、サイドバンパー部に取り付けることにより傷を防ぐことができます。
台座付の歯止めブラケットとなっております。
材質カチオン、鉄
表面処理カチオン
適合品番7888100・788810Y
材質鉄/ユニクロメッキ
適合品番07ZZ45-PK・07ZZ60K-PK
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
本体・受け・押えの3点セットの商品になります。
用途トラックの観音扉を開いたときの止め金具として使用
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途床板
寸法S(mm)90
材質鉄、黒塗装
ねじピッチ(mm)1.5
ボルト径16
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アオリを開閉する際、サイドバンパー部に取り付けることにより傷を防ぐことができます。
適合60×30角パイプ
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
材質鉄、メッキ
ねじピッチ(mm)1.5
ボルト径16
適合品番24160824~0848・24160030~0060
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ