台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。
取付穴(mm)12×19.5
材質ABS
ファイルやボックス、製本などの留め具として、多目的に使えます。
材質PE
色白
頭径(Φmm)10
適合穴径(Φmm)5
ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質PE
色白
頭径(Φmm)15
適合穴径(Φmm)7
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
材質PE
頭径(Φmm)14
適合穴径(Φmm)7
見本帳や製本に使用する丈夫な金属製の組ネジです。
頭径(Φmm)8.5
対応ねじM3.5
適合穴径(Φmm)4.5
フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。
用途ナベは主にフォトスタンド前面のネジとして使用します。
材質真鍮 ニッケルメッキ
頭径(Φmm)9.5
対応ねじM3.5
適合穴径(Φmm)4.5
見本帳や単語カードなどに。フックタイプの樹脂製リングです。
材質ナイロン樹脂
種類リンク
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。オスが首下1.5mm、2.5mmの2段階になっています。
首下長(mm)1.5/2.5
材質PP
色ナチュラル
頭径(Φmm)12
適合穴径(Φmm)5
1パック(50個)
¥459
税込¥505
当日出荷
セパレートロックシステムで、強い嵌合力を実現した樹脂製オス・メスはめ込み鋲です。
材質POM
頭径(Φmm)12
適合穴径(Φmm)7
ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質PE
色ナチュラル
頭径(Φmm)9.5
適合穴径(Φmm)5
台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。
材質ABS
色ホワイト
取付穴寸法(mm)12×19.5
はさんで閉じる、ワンタッチタイプの団扇の「柄」です。手軽に手作りうちわを制作できます。イベントやコンサート、運動会などに。
材質PP
ホテルや受付などのシーンで活躍する、高級感のあるスマートなペンホルダーです。
全長(mm)82(直立時)
台座径(Φmm)22
幅(mm)10(差込部分)
適合ねじM4
材質差込部分/アルミ 台座/真鍮
ディスプレイに便利な金属製片閉じタイプのエスカンです。
材質鉄
種類Sカン
見本帳や単語カードなどに。差し込むタイプの樹脂製リングです。
材質ナイロン樹脂
種類リンク
はさんで閉じる、手軽なタイプのうちわの「柄」です。
材質PP
全長(mm)118
色白
取付穴径(Φmm)6
紙厚(mm)(推奨)~0.75
1パック(10個)
¥539
税込¥593
当日出荷
フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。
用途脚は主にフォトスタンド裏側の支えとして使用します。
材質鉄 ニッケルメッキ
対応ねじM3.5
商品の吊り下げ等に。丈夫な金属製両開きタイプのエスカンです。
材質鉄
種類Sカン
線径(Φmm)2.2
表面処理(本体)ユニクロメッキ
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521
質量(g)約130
規格PSE 、トラッキング
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約88×46×32
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)100~240
出力電流(A)2
ケーブル長(mm)1800
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521
質量(g)約150
規格PSE 、トラッキング
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×45×35
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)100~240
出力電流(A)3
ケーブル長(mm)1800
ねじ式で付け外しも簡単。サビに強いワイヤーリングです。キーホルダーとして鍵の整理や、プレートの吊下げなどにもおすすめ。
材質ステンレス
簡単な組み立てで、フックやエスカンを使用し自由にディスプレイ出来ます。
材質ABS
線径(Φmm)3.8(ネット)
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
首下長(mm)1.4
材質PE
色ナチュラル
頭径(Φmm)12
適合穴径(Φmm)4.5
1パック(50個)
¥449
税込¥494
当日出荷
本体裏面に両面テープ付き
用途人数、得点板、試験までのカウントダウン、件数のカウントなど
仕様記号なし、背景色は記号により異なります。
質量(g)約25(クリアペット含む)
寸法(幅W×高さH)(mm)約99×150(カードのみ)クリアペットを含むと高さは178mmになります。
ディスプレイに便利な金属製片閉じタイプのエスカンです。
材質鉄
幅(mm)16.5
全長(mm)28.5
種類Sカン
線径(Φmm)2.3
表面処理(本体)ユニクロメッキ
1パック(50個)
¥489
税込¥538
当日出荷
プライスレールに簡単にPOPを取り付けることが出来ます。
材質PVC
幅(mm)20
全長(mm)38
1パック(10個)
¥469
税込¥516
当日出荷
商品やポップボードの吊り下げに便利なプラエスカンです。
材質ABS樹脂
種類Sカン
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521
質量(g)約290
規格PSE 、トラッキング
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約129×52×35
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)100~240
出力電流(A)5
ケーブル長(mm)1000+1200
室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
色白
材質(本体)本体/ABS樹脂 振子/PC樹脂
電源太陽電池 25 × 9 (mm)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×51×21
設置姿勢左右前後3度
照度(Lux)100
最大振幅58度
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
キーホルダーやチェーンなどの接続部分に。豊富なサイズからお選びいただけます。
材質鉄
種類リンク
内径(Φmm)10
線径(Φmm)0.8
表面処理(本体)ニッケルメッキ
1パック(50個)
¥359
税込¥395
当日出荷
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。オスが首下1.5mm、2.5mmの2段階になっています。
首下長(mm)1.5/2.5
材質PP
色ナチュラル
頭径(Φmm)12
適合穴径(Φmm)5
1パック(1000個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:EIAJ Type2
質量(g)約80
規格PSE 、トラッキング
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約73×39×28
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)100~240
出力電流(A)2
ケーブル長(mm)1800
フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。
用途大頭は主にフォトスタンド裏面のネジとして使用します。
材質鉄 ニッケルメッキ
頭径(Φmm)9
対応ねじM3.5
ファイルやボックス、製本などの留め具として、多目的に使えます。
材質PE
色白
頭径(Φmm)10
適合穴径(Φmm)5
イラストが苦手、POPを書く時間がないという声にお答えした、POPカードに簡単にイラストやふきだしを「ちょい足し」出来る便利なパーツです!
仕様21種類セット
1セット
¥769
税込¥846
5日以内出荷
商品やポップボードの吊り下げに便利なプラエスカンです。
材質ABS樹脂
種類Sカン
関連キーワード
1
2
3
次へ